絞り込み
形状

正八角形(4)

正方形(1)
切刃長さ(mm)
- 4.6(2)
- 12.7(1)
- 17(1)
逃げ角(度)
- 25(3)
コーナー半径(mm)
- 0.6(2)
- 1(1)
穴の形状
- -
- 一部円筒穴両面40°~60°(13)
- 一部円筒穴片面40°~60°(10)
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
- ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
厚さ(mm)
- 4.35(2)
- 4.76(1)
- 5(1)
4.35・4.76・5
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(4)
CVDコーティング・PVDコーティング・超硬合金
ブランド
- イスカル(2)
- 三菱マテリアル(2)
- タンガロイ(1)
イスカル・三菱マテリアル・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

正八角形(4)

正方形(1)

チップ OFCR
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。用途ミリング中仕上げ加工形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ OFCR-AEN
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SFCN/SFEN 53Z
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷材質TH10形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応