絞り込み
切刃長さ(mm)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(4)
- 12.7(3)
- 15(1)
- 16(4)
- 20(4)
厚さ(mm)
- 2.4(2)
- 3.97(2)
- 4.76(1)
- 5(3)
- 5.24(1)
- 5.4(3)
- 6(3)
- 7.4(2)
- 7.9(1)
- 8(1)
- 9.4(2)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(12)
- 超硬合金(10)
形状

円形(12)
逃げ角(度)
- 7(5)
- 11(1)
- 20(1)
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
0.03
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(10)
- 円筒穴(2)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
- ブレーカつき(5)
- ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- イスカル
- 三菱マテリアル(18)
- 住友電工ハードメタル(14)
- サンドビック(12)
- タンガロイ(12)
- 京セラ(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- SANDVIK(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
特価
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
8(2)
10(2)
12(4)
12.7(3)
15(1)
16(4)
20(4)

チップ RCMW
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シュレッドミル用チップ用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ RCCW
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)ほか翌日出荷から翌々日出荷丸駒チップ用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ REMT
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状円形厚さ(mm)5.24切刃長さ(mm)15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ R90MT
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)9日以内出荷トラスコ品番202-5787材質IC928形状円形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)12穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RPMT
イスカル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)4日以内出荷から8日以内出荷形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応