絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.7(4)
シャンク径(Φmm)
- 2.7
- 0.6(6)
- 1(11)
- 1.2(6)
- 1.5(9)
- 1.6(7)
- 2(10)
- 2.5(8)
- 3(21)
- 3.3(6)
- 3.5(6)
- 4(23)
- 4.2(8)
- 4.5(6)
- 5(18)
- 6(20)
- 7(9)
- 8(9)
- 9(8)
- 10(9)
- 12(7)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 45(1)
- 46(2)
- 50(1)
材質
- 超硬合金(4)
溝長(mm)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 22(1)
表面処理
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- DIXI(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- WIDIN(1)
モノタロウ・DIXI・RYOCO(菱高精機)・WIDIN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.7(4)

超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
DIXI(6件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24