絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.55(1)
  • 0.6(2)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.55(1)
  • 0.6(2)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
全長(mm)
  • 30
  • 38(11)
  • 40(12)
  • 45(10)
  • 49(12)
  • 50(10)
  • 55(11)
  • 58(6)
  • 60(13)
  • 65(13)
  • 66(8)
  • 70(7)
  • 74(6)
  • 75(18)
  • 80(6)
  • 90(8)
  • 95(6)
  • 100(13)
  • 115(5)
  • 125(5)
材質
  • 超硬合金(5)
溝長(mm)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 11(1)
表面処理
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
VCS(VCR)コーティング・ダイヤモンドコーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • DIXI(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
モノタロウ・DIXI・NACHI(不二越)・RYOCO(菱高精機)
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.5(1)
0.55(1)
0.6(2)
0.8(1)
1(2)
1.1(1)
1.2(2)
1.3(1)
1.4(1)
1.5(1)
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • 超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI

    超硬ドリル #1130(スタブサイズ)

    DIXI(6件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
    材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
  • クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DCD

    NACHI(不二越)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • 超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI

    超硬ドリル #1130(スタブサイズ)

    DIXI(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
超硬ストレートシャンク