絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8.1(7)
- 8.2(7)
- 8.3(7)
- 8.4(6)
- 8.5(12)
- 8.6(8)
- 8.7(8)
- 8.8(10)
- 9(11)
- 9.1(10)
- 9.2(9)
- 9.3(11)
- 9.4(8)
- 9.5(13)
- 9.525(9)
- 9.6(13)
- 9.7(13)
- 9.8(14)
- 9.9(12)
- 10(18)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4.1(1)
- 4.2(1)
- 4.3(1)
- 4.4(1)
- 4.5(1)
- 4.7(2)
- 4.8(2)
- 5(2)
- 9.6(2)
- 9.7(2)
- 9.8(2)
- 9.9(2)
- 10(21)
- 10.1(2)
- 10.2(2)
- 10.3(1)
- 10.4(1)
- 10.5(1)
- 10.6(2)
- 12(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 89
- 30(56)
- 40(175)
- 45(122)
- 58(94)
- 62(55)
- 66(110)
- 70(53)
- 75(58)
- 79(66)
- 91(50)
- 100(64)
- 102(65)
- 103(51)
- 107(55)
- 115(74)
- 118(55)
- 123(49)
- 131(55)
- 133(54)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(36)
溝長(mm)
- 25(4)
- 31(2)
- 34(1)
- 35(2)
- 38(1)
- 39(1)
- 41(1)
- 42(4)
- 43(4)
- 43.0(2)
- 45(1)
- 47(19)
- 48(1)
表面処理
- PVDコーティング(2)
- その他(2)
- アルミナ系コーティング(3)
- チタン系コーティング(14)
- ノンコーティング(6)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- WIDIA(28)
- WIDIN(5)
- グーリング(12)
- ケナメタル(11)
- タンガロイ(3)
- マパール(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
- 京セラ(2)
- 大見工業(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・RYOCO(菱高精機)・WIDIA・WIDIN・グーリング・ケナメタル・タンガロイ・マパール・三和製作所(三和バイト)・京セラ・大見工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8.5(12)
9(11)
9.1(10)
9.3(11)
9.5(13)
9.6(13)
9.7(13)
9.8(14)
9.9(12)
10(18)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ
WIDIN¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ
WIDIN¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463
グーリング¥43,980~税込¥48,378~1本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥11,880~税込¥13,068~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)
京セラ¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から6日以内出荷仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数3タイプストレート被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属先端角(°)150ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)30
5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
超硬ドリル難削材3×D用 Signumコート
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
超硬ドリル鋳鉄用 FIREコート
グーリング¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷FC・FCDに適した刃形状で、特殊ラジアスポイントにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
超硬ドリル3×D用 FIREコート
グーリング¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から4日以内出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
NCスポットドリル90° FIREコート
グーリング¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理FIREコート
NCスポットドリル120°FIREコート
グーリング¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理FIREコート
NCスポットドリル90°
グーリング¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理無処理
NCスポットドリル120°
グーリング¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理無処理
パワーMAXドリルHP3D内部給油タイプ
WIDIN¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ
WIDIN¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ
WIDIN¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)89寸法D(mm)10寸法D1(Φmm)10寸法L3(mm)47寸法L4(mm)35寸法LS(mm)40寸法L5(mm)1.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥17,980税込¥19,7781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)89寸法D(mm)10寸法D1(Φmm)9.921寸法L3(mm)47寸法L4(mm)35寸法LS(mm)40寸法L5(mm)1.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥13,980税込¥15,3781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)89寸法D(mm)10寸法D1(Φmm)9.9寸法L3(mm)47寸法L4(mm)35寸法LS(mm)40寸法L5(mm)1.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥13,980税込¥15,3781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)89寸法D(mm)10寸法D1(Φmm)9.8寸法L3(mm)47寸法L4(mm)35寸法LS(mm)40寸法L5(mm)1.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥13,980税込¥15,3781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)89寸法D(mm)10寸法D1(Φmm)9.7寸法L3(mm)47寸法L4(mm)35寸法LS(mm)40寸法L5(mm)1.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥13,980税込¥15,3781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)89寸法D(mm)10寸法D1(Φmm)9.6寸法L3(mm)47寸法L4(mm)35寸法LS(mm)40寸法L5(mm)1.6刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥17,980税込¥19,7781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)89寸法D(mm)10寸法D1(Φmm)9.525寸法L3(mm)47寸法L4(mm)35寸法LS(mm)40寸法L5(mm)1.6刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥13,980税込¥15,3781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)89寸法D(mm)10寸法D1(Φmm)9.5寸法L3(mm)47寸法L4(mm)35寸法LS(mm)40寸法L5(mm)1.6刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥13,980税込¥15,3781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)89寸法D(mm)10寸法D1(Φmm)9.4寸法L3(mm)47寸法L4(mm)35寸法LS(mm)40寸法L5(mm)1.6刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥17,980税込¥19,7781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)89寸法D(mm)10寸法D1(Φmm)9.347寸法L3(mm)47寸法L4(mm)35寸法LS(mm)40寸法L5(mm)1.6刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)89寸法D(mm)10寸法D1(Φmm)9.3寸法L3(mm)47寸法L4(mm)35寸法LS(mm)40寸法L5(mm)1.6刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)89寸法D(mm)10寸法D1(Φmm)9.2寸法L3(mm)47寸法L4(mm)35寸法LS(mm)40寸法L5(mm)1.6刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥17,980税込¥19,7781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)89寸法D(mm)10寸法D1(Φmm)9.129寸法L3(mm)47寸法L4(mm)35寸法LS(mm)40寸法L5(mm)1.6刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥13,980税込¥15,3781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)89寸法D(mm)10寸法D1(Φmm)9.1寸法L3(mm)47寸法L4(mm)35寸法LS(mm)40寸法L5(mm)1.5刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥12,980税込¥14,2781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)89寸法D(mm)10寸法D1(Φmm)9寸法L3(mm)47寸法L4(mm)35寸法LS(mm)40寸法L5(mm)1.5刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)89寸法D(mm)10寸法D1(Φmm)8.9寸法L3(mm)47寸法L4(mm)35寸法LS(mm)40寸法L5(mm)1.5刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥12,980税込¥14,2781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)89寸法D(mm)10寸法D1(Φmm)8.8寸法L3(mm)47寸法L4(mm)35寸法LS(mm)40寸法L5(mm)1.5刃型スパイラルクーラント穴なし