絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(10)
- 0.6(10)
- 0.7(12)
- 1(16)
- 1.01(9)
- 1.02(8)
- 1.03(8)
- 1.04(8)
- 1.05(16)
- 1.06(8)
- 1.07(8)
- 1.08(8)
- 1.09(8)
- 1.1(16)
- 1.13(9)
- 1.15(15)
- 1.19(9)
- 1.2(16)
- 1.21(9)
- 1.25(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.7(6)
- 1(6)
- 1.01(5)
- 1.02(5)
- 1.03(5)
- 1.04(5)
- 1.05(6)
- 1.06(5)
- 1.07(5)
- 1.08(5)
- 1.09(5)
- 1.1(6)
- 1.11(5)
- 1.12(5)
- 1.13(5)
- 1.14(5)
- 1.15(5)
- 1.16(5)
- 1.2(6)
- 3(12)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 38(5)
- 40(45)
- 45(4)
- 49(3)
- 50(7)
- 52(4)
- 55(1)
- 60(3)
- 63.5(1)
- 65(2)
- 70(1)
- 75(5)
- 81(1)
- 120(1)
- 300(1)
材質
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(80)
溝長(mm)
- 15
- 6(44)
- 12(57)
- 16(58)
- 18(102)
- 20(186)
- 24(55)
- 25(51)
- 28(63)
- 30(66)
- 35(50)
- 40(55)
- 43(43)
- 45(44)
- 47(44)
- 50(53)
- 55(61)
- 60(71)
- 70(43)
- 90(44)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(33)
- PVDコーティング(1)
- VCDコーティング(3)
- VCS(VCR)コーティング(3)
- その他(5)
- アルミナ系コーティング(1)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(15)
- ノンコーティング(10)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(10)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- DIXI(1)
- NACHI(不二越)(6)
- RYOCO(菱高精機)(14)
- WIDIN(1)
- ギケン(2)
- ケナメタル(1)
- タンガロイ(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- 京セラ(2)
- 協和精工(35)
- 大見工業(1)
- 岡崎精工(1)
ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・DIXI・NACHI(不二越)・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・ギケン・ケナメタル・タンガロイ・ニチアロイ(日本超硬)・京セラ・協和精工・大見工業・岡崎精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.5(10)
0.6(10)
0.7(12)
1(16)
1.05(16)
1.1(16)
1.15(15)
1.2(16)
1.21(9)
1.25(15)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ロングドリル ADL
ATOM(サイトウ製作所)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
スーパーロングドリル ADLL
ATOM(サイトウ製作所)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から18日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
DIXI(6件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS
ATOM(サイトウ製作所)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。材質超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングFCS刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)26~32
コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から4日以内出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3コーティングFCS刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
ルーマードリルセミロング刃 ADRSL
ATOM(サイトウ製作所)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から翌々日出荷精密・多孔細穴加工用ドリルです。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
DLC-REVOドリル バリレス4D
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
アクアREVOドリル バリレス 4D
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から32日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
超硬ストレートシャンクドリル先端角90° KDS-90
協和精工¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)90ねじれ角(°)30
DLCルーマードリルロング刃 ADRL-DLC
ATOM(サイトウ製作所)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から翌々日出荷DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120コーティングDLC刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
超硬ストレートシャンク(ショート刃)先端フラット KDS-F
協和精工¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)180ねじれ角(°)30
ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ
ギケン¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(超微粒子)刃数2被削材軟鋼・炭素鋼
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から31日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
ドリル TLDM
DIJET(ダイジェット工業)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から4日以内出荷正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)
京セラ¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から6日以内出荷仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数3タイプストレート被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属先端角(°)150ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)30
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30
NACHI(不二越)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)30
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から4日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)20
アルウェーブドリル
WIDIN¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷独自のDLCコートと3枚刃の組み合わせにより、センタリング無しで高硬度な穴加工が可能です。アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム、純銅、銅合金等の非鉄金属やチタン合金(Ti-6AI-4V)への加工が可能です。シャンク径は全サイズミリ規格で統一しています。用途アルミ合金・アルミ鋳物・銅合金・樹脂・マグネシウム・チタン合金材質超々微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角30゜
超硬ストレートシャンクセミロングドリル先端角90° KDSL-90
協和精工¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)90ねじれ角(°)30
超硬ストレートシャンク(セミロング刃)先端フラット KDSL-F
協和精工¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)180ねじれ角(°)30
超硬TiALNコーティング付きストレートドリル
協和精工¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長15被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.21表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長15被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.26表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30