絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.05(4)
  • 0.06(4)
  • 0.07(4)
  • 0.08(4)
  • 0.09(4)
  • 0.2(5)
  • 0.25(4)
  • 0.3(9)
  • 0.31(4)
  • 0.35(6)
  • 0.4(8)
  • 0.45(5)
  • 0.5(12)
  • 0.55(5)
  • 0.6(10)
  • 0.7(10)
  • 0.8(11)
  • 0.9(10)
  • 1(7)
  • 2.2(5)
シャンク径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 2.01(1)
  • 2.02(1)
  • 2.03(1)
  • 2.04(1)
  • 2.05(1)
  • 2.06(1)
  • 2.07(1)
  • 2.08(1)
  • 2.09(1)
  • 2.1(1)
  • 2.11(1)
  • 2.12(1)
  • 2.2(2)
  • 2.3(2)
  • 3(19)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6(5)
溝長(mm)
  • 0.2(6)
  • 0.3(6)
  • 0.4(6)
  • 0.5(5)
  • 0.6(7)
  • 0.7(3)
  • 0.8(5)
  • 0.9(4)
  • 1(6)
  • 1.1(3)
  • 1.2(7)
  • 1.3(3)
  • 1.32(3)
  • 1.4(3)
  • 1.5(4)
  • 1.8(7)
  • 2(7)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • 6(5)
材質
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(27)
全長(mm)
  • 40
  • 38(56)
  • 45(57)
  • 50(133)
  • 60(91)
  • 66(73)
  • 70(87)
  • 74(54)
  • 75(55)
  • 80(100)
  • 82(67)
  • 90(86)
  • 95(64)
  • 100(139)
  • 105(69)
  • 110(61)
  • 115(90)
  • 118(68)
  • 125(55)
  • 140(55)
  • 150(50)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(10)
  • チタン系コーティング(7)
  • ノンコーティング(9)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • イワタツール(6)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • 協和精工(5)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • ギケン(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • タンガロイ(1)
  • SPHINX(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
イワタツール・EIKO(栄工舎)・協和精工・F.P.(エフ・ピー・ツール)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ギケン・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・SPHINX・ニチアロイ(日本超硬)・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.3(9)
0.35(6)
0.4(8)
0.5(12)
0.6(10)
0.7(10)
0.8(11)
0.9(10)
1(7)
2.2(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2DOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
6,198税込6,818
1本
当日出荷から31日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
超硬ストレートドリル 協和精工超硬ストレートドリル協和精工
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケンゼロバリXアルミスタブ GK-ZASTギケン
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート関連資料(4.03MB)
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコート関連資料(1.76MB)
超硬セミロングドリル 協和精工超硬セミロングドリル協和精工
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
タップ リムーバーPius(ロング) EIKO(栄工舎)タップ リムーバーPius(ロング)EIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
高硬度用Pコーティング付
用途折損タップ除去工具材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
タップ リムーバーPius EIKO(栄工舎)タップ リムーバーPiusEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度用Pコーティング付
用途折損タップ除去工具材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
超硬ツイストドリルPOSICUT SPHINX超硬ツイストドリルPOSICUTSPHINX
3,198税込3,518
1本
翌日出荷
刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)35
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(コーティング) 精密微細穴加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(コーティング) 精密微細穴加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
超薄膜パープルコーティングを施すことで、SUS加工に抜群の効果を発揮。コーティングタイプでも刃径公差0/ー0.003を維持。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
用途合金鋼、ステンレス材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング関連資料(1.76MB)
ドリル 超硬S 90CDH イワタツールドリル 超硬S 90CDHイワタツール
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
ドリル 超硬S EMSBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S EMSBSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
マイクロステップボーラS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)マイクロステップボーラSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ハーフサイズ)ニチアロイ(日本超硬)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング関連資料(1.76MB)
超硬ポイントドリル90° 協和精工超硬ポイントドリル90°協和精工
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ポイントドリル90°(TiAlN) 協和精工超硬ポイントドリル90°(TiAlN)協和精工
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
PCDセンタードリル 協和精工PCDセンタードリル協和精工
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。
用途石英ガラス、セラミックの加工材質PCD全長(mm)40柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST ギケンゼロバリXマルチスタブ GK-ZMSTギケン
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート関連資料(3.91MB)
スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
超硬フラットザグリドリル(自動旋盤用) EIKO(栄工舎)超硬フラットザグリドリル(自動旋盤用)EIKO(栄工舎)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
先端フラット、ネジレ角20°
用途ワーク面斜部、穴あけ可材質超硬 K10表面処理TiCN
超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
超硬ミニチュア リーマ型 ドリル F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミニチュア リーマ型 ドリルF.P.(エフ・ピー・ツール)
1,998税込2,198
1本
63日以内出荷
精密微細穴仕上加工用ドリル。幅広い加工領域。優れた耐久性。高精度。
公差0/-0.003RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S SDRL3 タンガロイドリル 超硬S SDRL3タンガロイ
8,798税込9,678
1本
10日以内出荷
材質MDRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S CDH イワタツールドリル 超硬S CDHイワタツール
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬角度(°)60角度小数60
ドリル 超硬S 90CD イワタツールドリル 超硬S 90CDイワタツール
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S 60CDH イワタツールドリル 超硬S 60CDHイワタツール
3,898税込4,288
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬角度(°)60表面処理ノンコート胴径(Φmm)3角度小数60
GPドリル レギュラー10D ALTコーティング イワタツールGPドリル レギュラー10D ALTコーティングイワタツール
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ALTコーティング
GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツールGPドリル ショート5D ALTコーティングイワタツール
3,098税込3,408
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ALTコーティング
ドリル 超硬S TR EIKO(栄工舎)ドリル 超硬S TREIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質超微粒子表面処理Pコート
ドリル 超硬S TRL EIKO(栄工舎)ドリル 超硬S TRLEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質超微粒子表面処理Pコート
超硬エンドミルシャンク