絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(4)
  • 2.6(2)
  • 2.7(2)
  • 3.1(6)
  • 3.2(6)
  • 3.3(6)
  • 3.4(6)
  • 3.5(6)
  • 3.6(6)
  • 3.7(6)
  • 3.8(6)
  • 3.9(6)
  • 4(6)
  • 4.3(2)
  • 4.4(3)
  • 4.5(2)
  • 4.6(2)
  • 4.7(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(8)
  • 4.3(1)
  • 4.4(2)
  • 4.5(1)
  • 4.6(1)
  • 4.7(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
溝長(mm)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 10.4(1)
  • 10.6(1)
  • 10.8(1)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(3)
  • 20(5)
  • 20.4(1)
  • 21.6(1)
  • 22(5)
  • 22.2(1)
  • 22.8(1)
  • 23(2)
  • 24(3)
  • 25.2(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(16)
全長(mm)
  • 58
  • 38(56)
  • 45(57)
  • 50(133)
  • 60(91)
  • 66(73)
  • 70(87)
  • 74(54)
  • 75(55)
  • 80(100)
  • 82(67)
  • 90(86)
  • 95(64)
  • 100(139)
  • 105(69)
  • 110(61)
  • 115(90)
  • 118(68)
  • 125(55)
  • 140(55)
  • 150(50)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(3)
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • 岡崎精工(5)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ケナメタル(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • マパール(2)
  • SPHINX(1)
  • ミクロンツール(1)
岡崎精工・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・マパール・SPHINX・ミクロンツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.1(6)
3.2(6)
3.3(6)
3.4(6)
3.5(6)
3.6(6)
3.7(6)
3.8(6)
3.9(6)
4(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル OSG(オーエスジー)小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリルOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬合金シャンク径(Φmm)3表面処理スムースコートねじれ角(°)30適合被削材種ステンレス鋼:◎直径許容差0~-0.008関連資料技術情報はこちら(75MB)
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート岡崎精工
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ツイストドリルPOSICUT SPHINX超硬ツイストドリルPOSICUTSPHINX
5,598税込6,158
1本
翌日出荷
刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)35
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2D OSG(オーエスジー)小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2DOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ロング形(ADO-MICRO 12D、20D、30D)のガイド穴用ドリルとしてもご使用いただけます。
用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)140表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート 岡崎精工アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート岡崎精工
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角(°)30
DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアルDVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE ケナメタル超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTEケナメタル
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート。サイドロック
材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE ケナメタル超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTEケナメタル
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート
材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D マパールProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3Dマパール
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ3D(刃径×3倍)
プロドリル・汎用超硬ドリル (外部給油タイプ) マパールプロドリル・汎用超硬ドリル (外部給油タイプ)マパール
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング加工深さ4D(刃径×4倍)
ドリル 超硬S EWSS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S EWSSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,198税込10,118
1本
7日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S CD ミクロンツールドリル 超硬S CDミクロンツール
7,998税込8,798
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) 岡崎精工OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型)岡崎精工
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理OKコート プレミアム
DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル岡崎精工
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
用途汎用仕様オイルホール:無、シンニング:有材質超硬ソリッドコート形状エンドミルシャンク型式SSND表面処理ピュアDLCコート
超硬エンドミルシャンク