絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.1(8)
  • 3.2(9)
  • 3.3(10)
  • 3.4(11)
  • 3.5(12)
  • 3.6(10)
  • 3.7(10)
  • 3.8(7)
  • 3.9(8)
  • 4(8)
  • 5.1(2)
  • 5.2(2)
  • 5.4(5)
  • 5.5(5)
  • 5.6(3)
  • 5.7(3)
  • 5.8(3)
  • 5.9(3)
  • 10(9)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(14)
  • 5(1)
  • 6(10)
  • 8(1)
  • 10(9)
  • その他(1)
溝長(mm)
  • 10(1)
  • 10.2(1)
  • 10.5(1)
  • 10.8(1)
  • 11(1)
  • 11.1(1)
  • 11.4(1)
  • 11.7(1)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 19(4)
  • 20(7)
  • 21(2)
  • 22(8)
  • 22.5(3)
  • 23(3)
  • 28(6)
  • 30(3)
  • 34(3)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • 超硬合金(33)
全長(mm)
  • 72
  • 38(56)
  • 45(57)
  • 50(133)
  • 60(91)
  • 66(73)
  • 70(87)
  • 74(54)
  • 75(55)
  • 80(100)
  • 82(67)
  • 90(86)
  • 95(64)
  • 100(139)
  • 105(69)
  • 110(61)
  • 115(90)
  • 118(68)
  • 125(55)
  • 140(55)
  • 150(50)
表面処理
  • PVDコーティング(12)
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(13)
  • ノンコーティング(1)
  • ミラクルコーティング(1)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(14)
  • ケナメタル(9)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 岡崎精工(2)
  • タンガロイ(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 京セラ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • SPHINX(1)
  • ミクロンツール(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
NACHI(不二越)・ケナメタル・三菱マテリアル・岡崎精工・タンガロイ・住友電工ハードメタル・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SPHINX・ミクロンツール・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.1(8)
3.2(9)
3.3(10)
3.4(11)
3.5(12)
3.6(10)
3.7(10)
3.9(8)
4(8)
10(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
アクアドリルハード NACHI(不二越)アクアドリルハードNACHI(不二越)(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から4日以内出荷
50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1本
当日出荷から31日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)アクアREVOドリル セミロングNACHI(不二越)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から4日以内出荷
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(内部給油)三菱マテリアル
9,698税込10,668
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット オイルホール5DNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
アクアドリル3フルート NACHI(不二越)アクアドリル3フルートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から4日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
先端角(°)150ねじれ角標準
アクアドリルEX オイルホールパイロット NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールパイロットNACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
ドリル 超硬S AQDH NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDHNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
ミラクル40ミディアムドリル 三菱マテリアルミラクル40ミディアムドリル三菱マテリアル
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)135ねじれ角(°)(右ネジレ)30
アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホール 3フルート3DNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の3倍までの高能率穴あけが可能です。
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C京セラ
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
特殊シンニング形状やダブルマージンでさらなる高精度・安定加工を実現します。内部給油でステンレス鋼など多様な被削材に対応します。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。1. 特殊シンニング:高剛性と優れた切りくず処理性能。2. コーナ部 フラットランド:切れ味と耐チッピング性を両立。3. 微小ホーニング:切れ味を維持し耐摩耗性を向上。4. 独自フルート形状:切りくず排出性と剛性を適正化。5. ダブルマージン:ガイド効果で高精度加工。ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性。KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現。KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:あり材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越)アクアREVOドリル オイルホール3DNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
ソリッドドリル DSW-DI8 タンガロイソリッドドリル DSW-DI8タンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
材質AH725刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル RSM II ケナメタル超硬エンドミル RSM IIケナメタル
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。9枚刃。Safe-Lock
材質超硬刃数9表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE ケナメタル超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTEケナメタル
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。レギュラー
材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECKケナメタル
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック
材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECKケナメタル
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き
材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE ケナメタル超硬エンドミル UJDE 6 FLUTEケナメタル
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。6枚刃
材質超硬
超硬エンドミル HARVI 2 UCDE ケナメタル超硬エンドミル HARVI 2 UCDEケナメタル
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。5枚刃
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DLケナメタル
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック
材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DLケナメタル
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UCDE ケナメタル超硬エンドミル HARVI 2 UCDEケナメタル
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
AlCrN超硬ドリルPHOENIX SPHINXAlCrN超硬ドリルPHOENIXSPHINX
25,980税込28,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2枚先端角(°)140ねじれ角(°)30
超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A岡崎精工
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
内部給油仕様。3D用。 ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。 新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。
材質超硬表面処理OKコート プレミアム
ドリル 超硬S AQD3F NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQD3FNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S AQDEXOH NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXOHNACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
ドリル 超硬S AQDED3F NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDED3FNACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
27,980税込30,778
1本
10日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S CD ミクロンツールドリル 超硬S CDミクロンツール
16,980税込18,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホール 3フルート3DNACHI(不二越)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアドリルEX オイルホール3D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホール3DNACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアドリル3フルート 底刃付 NACHI(不二越)アクアドリル3フルート 底刃付NACHI(不二越)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
超硬リーディングドリル ギガ・セレクションーリミテッド超硬リーディングドリルギガ・セレクションーリミテッド
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
リーディングドリルにより、ドリル穴加工前のもみつけ加工および面取りの2つの加工を行うことができます。
OKコート超硬OH付ソリッドドリル3D用 岡崎精工OKコート超硬OH付ソリッドドリル3D用岡崎精工
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
材質超硬表面処理OKコート
ロングドリル専用ガイドドリルPHT型 住友電工ハードメタルロングドリル専用ガイドドリルPHT型住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理DEXコート
超硬エンドミルシャンク