絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.1(2)
  • 3.2(2)
  • 3.3(2)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
  • 3.6(4)
  • 3.7(5)
  • 3.8(4)
  • 3.9(4)
  • 4(5)
  • 4.1(3)
  • 4.2(4)
  • 4.3(3)
  • 4.4(2)
  • 4.5(5)
  • 4.6(2)
  • 4.7(2)
  • 5(3)
  • 5.5(2)
  • 12(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(7)
  • 5(2)
  • 5.3(1)
  • 5.4(1)
  • 5.5(1)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 12(3)
溝長(mm)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 23(4)
  • 24(1)
  • 27(2)
  • 28(1)
  • 28.9(1)
  • 30(2)
  • 30.6(1)
  • 31(2)
  • 32(1)
  • 32.3(1)
  • 33(5)
  • 35(1)
  • 36(2)
  • 39(2)
  • 40(1)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(16)
全長(mm)
  • 73
  • 38(56)
  • 45(57)
  • 50(133)
  • 60(91)
  • 66(73)
  • 70(87)
  • 74(54)
  • 75(55)
  • 80(100)
  • 82(67)
  • 90(86)
  • 95(64)
  • 100(139)
  • 105(69)
  • 110(61)
  • 115(90)
  • 118(68)
  • 125(55)
  • 140(55)
  • 150(50)
表面処理
  • PVDコーティング(5)
  • その他(7)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(1)
PVDコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • ケナメタル(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • グーリング(1)
  • タンガロイ(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
OSG(オーエスジー)・ケナメタル・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・グーリング・タンガロイ・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.6(4)
3.7(5)
3.8(4)
3.9(4)
4(5)
4.2(4)
4.3(3)
4.5(5)
5(3)
12(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN OSG(オーエスジー)ダイヤコート 超硬ドリル D-GDNOSG(オーエスジー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D OSG(オーエスジー)高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5DOSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー)非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDNOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01関連資料技術情報はこちら(75MB)
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
9,198税込10,118
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
アクアドリルEX3フルートハード NACHI(不二越)アクアドリルEX3フルートハードNACHI(不二越)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
50~68HRCの焼入れ鋼の高精度・高能率加工が可能です。
ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)ロングスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3DDIJET(ダイジェット工業)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付
用途穴あけ加工ねじれ角(°)30
超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D グーリング超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×Dグーリング
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
ストライクドリル(ロールタップ下穴用・クーラント穴付き) EZT4D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(ロールタップ下穴用・クーラント穴付き) EZT4DDIJET(ダイジェット工業)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高精度ソリッドドリル
表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30外径許容差(mm)-0.01~0
DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアルDVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2DDIJET(ダイジェット工業)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
小径油穴付き超硬ドリル 12Dタイプ ADO-MICRO 12D OSG(オーエスジー)小径油穴付き超硬ドリル 12Dタイプ ADO-MICRO 12DOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ガイド穴用ドリルにはADO-MICRO 2Dを推奨します。
用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)135表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE ケナメタル超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTEケナメタル
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート。サイドロック
材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE ケナメタル超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTEケナメタル
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート
材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル GOMILL UEBC 2 FLUTE ケナメタル超硬エンドミル GOMILL UEBC 2 FLUTEケナメタル
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。ボール。30°ネジレ。2枚刃
材質超硬表面処理PVDコーティング
ドリル 超硬S 03WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 03WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
材質超硬
SD超硬OH ノンステップボーラー3D (アルミ用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)SD超硬OH ノンステップボーラー3D (アルミ用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
材質超硬表面処理SDコート
ソリッドドリル DSX-F03 タンガロイソリッドドリル DSX-F03タンガロイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質AH180刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
アクアドリルEX スタブ NACHI(不二越)アクアドリルEX スタブNACHI(不二越)
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
超硬エンドミルシャンク