絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.1(21)
  • 6.2(18)
  • 6.3(18)
  • 6.4(19)
  • 6.5(18)
  • 6.6(18)
  • 6.7(20)
  • 6.8(19)
  • 6.9(19)
  • 7(23)
  • 7.1(17)
  • 7.2(18)
  • 7.3(19)
  • 7.4(18)
  • 7.5(19)
  • 7.6(22)
  • 7.7(20)
  • 7.8(22)
  • 7.9(22)
  • 8(27)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 4.1(1)
  • 4.2(1)
  • 4.3(1)
  • 4.4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.6(1)
  • 4.7(1)
  • 6(8)
  • 7(5)
  • 7.6(2)
  • 7.8(2)
  • 7.9(2)
  • 8(30)
  • 8.1(2)
  • 8.3(2)
  • 8.4(2)
  • 8.5(2)
  • 10(1)
溝長(mm)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 24.6(1)
  • 24.9(1)
  • 25(1)
  • 25.2(1)
  • 25.5(1)
  • 25.8(1)
  • 26.1(1)
  • 26.4(1)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 34(26)
  • 35(4)
  • 36(2)
  • 37(4)
  • 38(5)
  • 41(16)
  • 42(2)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • 超硬合金(38)
全長(mm)
  • 79
  • 38(56)
  • 45(57)
  • 50(133)
  • 60(91)
  • 66(73)
  • 70(87)
  • 74(54)
  • 75(55)
  • 80(100)
  • 82(67)
  • 90(86)
  • 95(64)
  • 100(139)
  • 105(69)
  • 110(61)
  • 115(90)
  • 118(68)
  • 125(55)
  • 140(55)
  • 150(50)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(3)
  • その他(5)
  • アルミナ系コーティング(4)
  • クロム系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(16)
  • ノンコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • マパール(6)
  • 岡崎精工(4)
  • 大見工業(3)
  • サンドビック(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • SPHINX(3)
  • ミラー(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 京セラ(2)
  • グーリング(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • TOTIME(2)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(2)
  • タンガロイ(1)
  • YG-1(1)
  • ワルター(1)
  • WIDIN(1)
マパール・岡崎精工・大見工業・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・SPHINX・ミラー・OSG(オーエスジー)・京セラ・グーリング・DIJET(ダイジェット工業)・NACHI(不二越)・TOTIME・ギガ・セレクションーリミテッド・タンガロイ・YG-1・ワルター・WIDIN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6.1(21)
6.7(20)
7(23)
7.3(19)
7.5(19)
7.6(22)
7.7(20)
7.8(22)
7.9(22)
8(27)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 2Dタイプ AD-2DOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)京セラ
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1超硬ドリル エンドミルシャンクタイプYG-1(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
アクアドリルEX スターティング NACHI(不二越)アクアドリルEX スターティングNACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
超硬マックスドリルショート WIDIN超硬マックスドリルショートWIDIN
7,198税込7,918
1本
当日出荷から12日以内出荷
ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬ねじれ角(°)30
メガドリルリーマ (外部給油タイプ) マパールメガドリルリーマ (外部給油タイプ)マパール
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(外部給油)三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート岡崎精工
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ツイストドリルPOSICUT SPHINX超硬ツイストドリルPOSICUTSPHINX
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)35
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3D TOTIME超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3DTOTIME
7,698税込8,468
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW3DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
EZハードドリル EZH DIJET(ダイジェット工業)EZハードドリル EZHDIJET(ダイジェット工業)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能 硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現 ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上 本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上 耐欠損性を大幅に改善 弱ねじれ15°を採用 外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消 高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上
用途穴あけ加工表面処理DH1コート(ハードコート)ねじれ角(°)15有効加工深さ5×Dc
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)京セラ
6,898税込7,588
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
3D超硬ドリル ギガ・セレクションーリミテッド3D超硬ドリルギガ・セレクションーリミテッド
7,798税込8,578
1本
当日出荷から52日以内出荷
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)アクアTREVOドリル スタブNACHI(不二越)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から4日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
超硬ドリルリーマーTRICUT SPHINX超硬ドリルリーマーTRICUTSPHINX
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌日出荷
刃数3枚先端角(°)140ねじれ角(°)35
ソリッドドリル DSW-DE3 タンガロイソリッドドリル DSW-DE3タンガロイ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725刃数2関連資料材種(1.1MB)
高能率ドリル 3xD RT100U 5514 グーリング高能率ドリル 3xD RT100U 5514グーリング
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
材質超硬表面処理SDコート
アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート 岡崎精工アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート岡崎精工
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角(°)30
OMI強靱鋼用ドリル(レギュラー)5D 大見工業OMI強靱鋼用ドリル(レギュラー)5D大見工業
9,998税込10,998
1本
59日以内出荷
OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D 大見工業OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D大見工業
9,998税込10,998
1本
59日以内出荷
低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag OSG(オーエスジー)低炭素型超硬ドリル AD-2D GtagOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~37HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬合金全長(mm)79溝長(mm)41シャンク径(Φmm)8先端角(°)140シャンク長(mm)36ドリル径(Φmm)8表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)1.5ねじれ角(°)30直径許容差h8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)25シンニングR形
DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアルDVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3DTOTIME
12,980税込14,278
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4DDIJET(ダイジェット工業)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から4日以内出荷
多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビックCoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリルサンドビック
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
タイプ内部給油タイプ先端角(°)140関連資料※技術資料として設定(7.9MB)
CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル サンドビックCoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリルサンドビック
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
シングルマージン内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ5Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
3D超硬ドリル オイルホール ギガ・セレクションーリミテッド3D超硬ドリル オイルホールギガ・セレクションーリミテッド
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から52日以内出荷
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
AlCrN超硬ドリルPHOENIX SPHINXAlCrN超硬ドリルPHOENIXSPHINX
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2枚先端角(°)140ねじれ角(°)30
内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)ワルター
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
ProDrill-Uni(SCD351) 汎用 内部給油×4D マパールProDrill-Uni(SCD351) 汎用 内部給油×4Dマパール
9,798税込10,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング有効加工深さ4D(刃径×4倍)
ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D マパールProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3Dマパール
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ3D(刃径×3倍)
メガドリルリーマ (内部給油タイプ) マパールメガドリルリーマ (内部給油タイプ)マパール
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
プロドリル・汎用超硬ドリル (外部給油タイプ) マパールプロドリル・汎用超硬ドリル (外部給油タイプ)マパール
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング加工深さ4D(刃径×4倍)
ドリル 超硬S EWSS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S EWSSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S M2283 ミラードリル 超硬S M2283ミラー
57,980税込63,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超超微粒子
ドリル 超硬S M2273 ミラードリル 超硬S M2273ミラー
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超超微粒子
ドリル 超硬S M2263 ミラードリル 超硬S M2263ミラー
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超超微粒子
超硬エンドミルシャンク