絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.025(1)
  • 0.03(3)
  • 0.06(2)
  • 0.075(1)
  • 0.15(2)
  • 0.16(6)
  • 0.17(6)
  • 0.18(6)
  • 0.19(6)
  • 0.3(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3(20)
  • 4(1)
溝長(mm)
  • 0.3
  • 10(82)
  • 12(93)
  • 15(100)
  • 18(99)
  • 20(122)
  • 24(117)
  • 25(104)
  • 28(115)
  • 30(130)
  • 32(82)
  • 34(94)
  • 35(85)
  • 36(104)
  • 40(117)
  • 44(78)
  • 45(108)
  • 48(83)
  • 50(92)
  • 55(104)
  • 60(147)
材質
  • 超硬合金(21)
全長(mm)
  • 38(10)
  • 40(6)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 60(2)
表面処理
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(7)
  • ノンコーティング(10)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • ATOM(サイトウ製作所)(9)
  • イワタツール(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 協和精工(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • NS(日進工具)(1)
ATOM(サイトウ製作所)・イワタツール・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・協和精工・F.P.(エフ・ピー・ツール)・NS(日進工具)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.025(1)
0.03(3)
0.06(2)
0.075(1)
0.15(2)
0.16(6)
0.17(6)
0.18(6)
0.19(6)
0.3(5)
ルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル ADRATOM(サイトウ製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV ATOM(サイトウ製作所)マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SVATOM(サイトウ製作所)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
超硬センタードリル90° 協和精工超硬センタードリル90°協和精工
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所)ハイスペックルーマードリル ADR-SPATOM(サイトウ製作所)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
超硬センタードリル60° 協和精工超硬センタードリル60°協和精工
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
NCポインティングドリル 非鉄・樹脂用 ADPN ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル 非鉄・樹脂用 ADPNATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
材質超微粒子角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
NCポインティングドリル ADPF309 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF309ATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
材質超微粒子角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
超硬ルーマ型ドリル 協和精工超硬ルーマ型ドリル協和精工
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
ドリル 超硬S 90CDH イワタツールドリル 超硬S 90CDHイワタツール
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
ドリル 超硬S EMSBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S EMSBSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
33,980税込37,378
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30ATOM(サイトウ製作所)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013
用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子角度(°)120表面処理TiAlNコーティング角度小数120
エポックマイクロスターター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックマイクロスターターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
マイクロステップボーラS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)マイクロステップボーラSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
無限コーティング フラットドリル NS(日進工具)無限コーティング フラットドリルNS(日進工具)
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング関連資料(1.76MB)
NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309ATOM(サイトウ製作所)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)90表面処理TiAlNコーティング角度小数90
NCポインティングドリル ADPN30 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPN30ATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
NCポインティングドリル ADPF30 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF30ATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
ドリル 超硬S CDH イワタツールドリル 超硬S CDHイワタツール
6,698税込7,368特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬角度(°)60角度小数60
ドリル 超硬S 60CDH イワタツールドリル 超硬S 60CDHイワタツール
6,298税込6,928
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬角度(°)60表面処理ノンコート胴径(Φmm)3角度小数60
ドリル DIAコート JIT イワタツールドリル DIAコート JITイワタツール
16,980税込18,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理DIA電着
超硬エンドミルシャンク