絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.01(7)
  • 5.02(7)
  • 5.1(8)
  • 5.2(7)
  • 5.3(7)
  • 5.4(7)
  • 5.5(7)
  • 5.6(10)
  • 5.7(10)
  • 5.8(10)
  • 5.9(10)
  • 6(10)
  • 7.5(8)
  • 7.6(9)
  • 7.7(8)
  • 7.8(9)
  • 7.9(8)
  • 8(10)
  • 10.6(7)
  • 12(7)
シャンク径(Φmm)
  • 3(5)
  • 4(6)
  • 5(4)
  • 5.1(1)
  • 6(19)
  • 7(2)
  • 7.6(1)
  • 8(15)
  • 9(4)
  • 10(16)
  • 11(2)
  • 12(14)
  • 16(4)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • その他(1)
溝長(mm)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 28(2)
  • 35(9)
  • 37(2)
  • 38(2)
  • 39(3)
  • 40(15)
  • 41(2)
  • 42(3)
  • 44(3)
  • 45(13)
  • 46(9)
  • 47(5)
  • 48(18)
  • 50(7)
  • 51(3)
  • 52(4)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(2)
  • 超硬合金(79)
全長(mm)
  • 90
  • 38(56)
  • 45(57)
  • 50(133)
  • 60(91)
  • 66(73)
  • 70(87)
  • 74(54)
  • 75(55)
  • 80(100)
  • 82(67)
  • 95(64)
  • 100(139)
  • 105(69)
  • 110(61)
  • 115(90)
  • 118(68)
  • 125(55)
  • 140(55)
  • 150(50)
表面処理
  • DLCコーティング(5)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(7)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • クロム系コーティング(4)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(25)
  • ノンコーティング(3)
  • ミラクルコーティング(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(16)
  • 三菱マテリアル(11)
  • 三洋工具(9)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • EIKO(栄工舎)(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • 岡崎精工(6)
  • タンガロイ(5)
  • 大見工業(3)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(3)
  • グーリング(2)
  • ケナメタル(2)
  • ギケン(2)
  • アサヒ工具(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • ユニオンツール(1)
  • 協和精工(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
NACHI(不二越)・三菱マテリアル・三洋工具・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・タンガロイ・大見工業・ギガ・セレクションーリミテッド・グーリング・ケナメタル・ギケン・アサヒ工具・住友電工ハードメタル・ユニオンツール・協和精工・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5.6(10)
5.7(10)
5.8(10)
5.9(10)
6(10)
7.6(9)
7.7(8)
7.8(9)
7.9(8)
8(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ユニマックスドリル ユニオンツールユニマックスドリルユニオンツール
6,480税込7,128
1本
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2DOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から9日以内出荷
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工超硬フラットドリル SDFA岡崎精工
5,998税込6,598
1本
当日出荷から13日以内出荷
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
アクアドリルハード NACHI(不二越)アクアドリルハードNACHI(不二越)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から31日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
超硬フラットドリル ギガ・セレクションーリミテッド超硬フラットドリルギガ・セレクションーリミテッド
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
(1)フルフラットな底刃 180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。 (2)特殊なコーナー部形状 特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。 (3)ギャッシュ部の特殊表面処理 ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。 (4)最適化された溝のデザイン 最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
用途座ぐり加工、斜面への加工、交差穴加工、ネジ下穴加工、薄板への加工、偏心穴の矯正硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケンゼロバリXアルミスタブ GK-ZASTギケン
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート関連資料(4.03MB)
アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEX レギュラーNACHI(不二越)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(内部給油)三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(外部給油)三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット オイルホール5DNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット レギュラーNACHI(不二越)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN OSG(オーエスジー)ダイヤコート 超硬ドリル D-GDNOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
23,980税込26,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
超硬スーパーロングドリル 協和精工超硬スーパーロングドリル協和精工
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
タップ リムーバーPius EIKO(栄工舎)タップ リムーバーPiusEIKO(栄工舎)
62,980税込69,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度用Pコーティング付
用途折損タップ除去工具材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
アクアドリルEXフラットショート NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットショートNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能
材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー)非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDNOSG(オーエスジー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01関連資料技術情報はこちら(75MB)
アクアドリル3フルート NACHI(不二越)アクアドリル3フルートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
先端角(°)150ねじれ角標準
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
ハイパーバニシングドリル アサヒ工具ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
アクアドリルEX3フルートレギュラ NACHI(不二越)アクアドリルEX3フルートレギュラNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ(Pコート付) EIKO(栄工舎)超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ(Pコート付)EIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
右刃・右ネジレ15° Pコート付
用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3DOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。
材質超硬被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20
油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10DOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ10Dねじれ角(°)30直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル 超硬S AQD3F NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQD3FNACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S DRS タンガロイドリル 超硬S DRSタンガロイ
43,980税込48,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質G1FRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S DCDCF NACHI(不二越)ドリル 超硬S DCDCFNACHI(不二越)
73,980税込81,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
ドリル 超硬S AQDH NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDHNACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬
マイクロステップボーラS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)マイクロステップボーラSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
OKコート超硬NC用ポイントドリル 岡崎精工OKコート超硬NC用ポイントドリル岡崎精工
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬ソリッドコート形状エンドミルシャンク表面処理OKコート プレミアム
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D グーリング超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×Dグーリング
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
ミラクル40ミディアムドリル 三菱マテリアルミラクル40ミディアムドリル三菱マテリアル
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)135ねじれ角(°)(右ネジレ)30
超硬エンドミルシャンク