絞り込み
ブランド
- Carlisle(カーライル)
- モノタロウ(1)
- ユニテール(27)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](26)
- EBM(江部松商事)(17)
- まめいた(17)
- 高砂(17)
- エスコ(16)
- 東和ポリエイト(12)
- 椿本興業(7)
- 小久保工業所(7)
- アズマ工業(6)
- アズワン(6)
- オーエ(6)
- エムテートリマツ(6)
- 3M(4)
- バーテック(4)
- TKG(4)
- Vikan(ヴァイカン)(4)
- キクロン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
価格

スクラッチブラシ(ナイロン)
Carlisle(カーライル)(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。材質ハードナイロン毛耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
スポットブラシ
Carlisle(カーライル)¥999税込¥1,0991個当日出荷軽量でコンパクトなブラシは、狭い場所や入り組んだ器具の洗浄に適しています。用途まな板、調理器具、ディッシュなど幅(mm)38全長(mm)178線径(Φmm)0.6毛丈(mm)22ブラシ長(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
ネイルブラシS
Carlisle(カーライル)¥599税込¥6591個当日出荷手指用と爪先用のブラシが表裏についたコンパクトなネイルブラシ。材質(毛)ハードポリプロピレン、(ボディ)ポリプロピレン幅(mm)38全長(mm)89色ホワイト線径(Φmm)0.3毛丈(mm)10/13耐熱温度(℃)約100RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルチューブブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシ材質:ポリエステル毛耐熱温度:130℃。チューブ、フードプロセッサーの洗浄に。ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。全長(mm)300ブラシ長(mm)大ブラシ/75、小ブラシ/53ブラシ径(Φmm)大ブラシ/35、小ブラシ/13TKG品番9-1286-2501TKG品番(2017)6-1154-2601
マッシュルームブラシ
Carlisle(カーライル)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途マッシュルームなどやわらかい食材の洗浄に。質量(g)51線径(Φmm)0.1毛丈(mm)22材質(柄部)ポリプロピレン材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)34×72×185TKG品番9-1286-0801TKG品番(2017)6-1154-0801
パイプブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。材質毛: ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー全長(mm)304直径(Φmm)12.7線径(Φmm)0.35耐熱温度(℃)毛:約130RoHS指令(10物質対応)対応
カーライル ディテールブラシ
Carlisle(カーライル)¥899~税込¥989~1個翌々日出荷洗浄効果抜群:一般的な洗浄ブラシに比べ毛量が多く密度が高いので洗浄効果に優れています。耐久性:ポリプロピレンに発泡剤をミックスさせたボディは高い耐久性があります。毛の抜け落ちを防止:毛の根元を非腐食性の留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくい。持ちやすい:人間工学に基づいて設計しているため持ちやすく疲れない。細菌汚染を防ぐ:ポリエステル製のブラシ毛は耐熱温度130度なので市煮沸消毒が可能。衛生的:ストレート毛は乾燥しやすく菌の繁殖を抑える全長(mm)225毛丈(mm)17ブラシ寸法(mm)22×88
パイプブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷コーヒーデキャンタ、ポット、コーヒーアーンゲージなど、コーヒーメーカー周辺機器の洗浄におすすめです。材質毛:ポリエステル全長(mm)635直径(Φmm)16耐熱温度(℃)毛:約130ブラシ長(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応
コーヒーアーンゲージブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシ材質:ソフトポリエステル毛耐熱温度:130℃。コーヒーアーンゲージの洗浄に。ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。外径×ブラシ長×全長(mm)17×125×630TKG品番9-1286-2401TKG品番(2017)6-1154-2501
カーライル タップヘッドブラシ
Carlisle(カーライル)¥599税込¥6591個翌々日出荷用途細口ビンの外側、蛇口など毛丈(mm)3材質(毛)ポリエステル径(Φ)×全長(mm)43×170EBM品番7032000
ディスペンサーブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷プランジャー、チューブ、細口ビンなどの洗浄に用途土びんのクチ、ホース、細口ビンの内側など、細い管状の部分材質(柄部)亜鉛めっきスチール材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130外径×ブラシ長×全長(mm)11×72×330RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1286-1301TKG品番(2017)6-1154-1401
タップヘッドブラシ
Carlisle(カーライル)¥599税込¥6591個翌々日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。コックの洗浄に。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。テフロン 耐熱温度:250℃耐熱性に優れたテフロンは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。外径×ブラシ長×全長(mm)10×42×170TKG品番9-1286-1101TKG品番(2017)6-1154-1201
『その他業務用厨房装置類』には他にこんなカテゴリがあります
- 業務用専用洗剤
- グリス除去装置・業務用清掃ブラシ