カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 高砂
- モノタロウ(1)
- ユニテール(145)
- Carlisle(カーライル)(117)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](108)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 椿本興業(75)
- バーテック(44)
- EBM(江部松商事)(29)
- 東和ポリエイト(28)
- まめいた(21)
- エスコ(18)
- hillbrush(17)
- TKG(15)
- サーモン(13)
- アズワン(10)
- トゥーセル(10)
- 小久保工業所(8)
- アズマ工業(6)
- オーエ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

ジョイントパイプクリーナー用ブラシヘッド
高砂(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷パイプ・製造機器の内部等の洗浄に適しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。材質芯線:ステンレス(SUS304)、ブラシ:ナイロン対応HACCP耐熱温度(℃)100
ロングハンドルブラシ(ハード)
高砂¥3,698税込¥4,0681個当日出荷材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル毛丈(mm)25~40寸法(幅W×長さL)(mm)45×435耐熱温度(℃)120
HP 歯ブラシ型ブラシ
高砂¥1,798税込¥1,9781セット(5個)当日出荷使いやすい歯ブラシサイズ!。細かい箇所の清掃用に人気の商品です!。使用用途で色分けできます。材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル色緑質量(g)7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×11×13TKG品番9-1288-0103
HP耐熱スキマブラシ 青
高砂¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐熱200℃の毛材を使用しています。本体が薄く毛が硬いため、ゴシゴシこすることができます。トラスコ品番483-7586材質本体:ステンレス 毛材:46ナイロン色青耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.5
HPハンドブラシL ハード
高砂¥1,498税込¥1,6481個当日出荷握りやすい形状のハンドブラシです。三角柱の独自毛材を使用しています。材質本体:ポリプロピレン 毛:ポリエステル厚さ(mm)50タイプハード縦(mm)190横(mm)50耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.6
ユーティリティ磁性ブラシ
高砂¥1,798税込¥1,9781個当日出荷金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。材質(本体)PP毛丈(mm)15対応HACCP寸法(幅W×長さL)(mm)13×210材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)120
HP耐熱ユーティリティブラシ 青 PPS0.35
高砂¥1,798税込¥1,9781本当日出荷手が届かず狭くて洗いにくい箇所向けのブラシです。 耐熱200℃の毛材を使用、シーラーの清掃に適したブラシです。仕様●色:ブルー●サイズ(mm):210×13×40●材質:本体/ポリプロピレン、毛/PPS●耐熱温度:120℃●HACCP対応アズワン品番67-8057-99
水切ドライヤーヘッド
高砂¥2,298税込¥2,5281個当日出荷水切ゴムは柔らかく、様々な床面に使用できます。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 金具不使用ですので、ワンタッチでゴム交換が可能です。材質ネオプレンゴム寸法(mm)400×55×12色ブルー対応HACCP耐熱温度(℃)100アズワン品番2-2285-12
ブルームヘッド
高砂¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から6日以内出荷耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の独自の毛材使用でブラシのトレースが可能です。材質(本体)PP線径(Φmm)0.5毛丈(mm)75材質(ブラシ部)ポリエステル対応HACCP寸法(幅W×長さL)(mm)230×170耐熱温度(℃)120
HPユーティリティブラシ ミディアム
高砂¥799税込¥8791個6日以内出荷ブラシボディには頑丈なポリプロピレンを使用してあり、破損による異物混入のリスクを軽減。毛の根元をしっかりと留金で留めてあり、毛抜けによる異物混入のリスクを軽減。毛の断面が三角形の特殊な繊維を使用してあり、他のブラシと差別化が可能で、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティ(追跡できる可能性・能力)を向上。先端まで植毛してあるので、狭く手の届かない場所まで汚れをしっかり落とします。使い勝手のすぐれた構造設計です。材質(本体)ポリプロピレン外寸(mm)【外寸1】210×13×H40、【外寸2】線径:0.4mm、【外寸3】毛の長さ:15材質(毛)ポリエステルコードコード番号:4373280アズワン品番63-7233-70
HPベーカリーブラシ
高砂¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から6日以内出荷器具洗浄向け。すぐれた衛生性を持ちます。テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシで粉末や細かいゴミの掃除に最適です。材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル幅(mm)110全長(mm)350
HP ハンドブラシ 丸型
高砂¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷調理用具などに付着した、頑固なこびり付き汚れ落としに。握りやすく、力が入りやすい形状のハンドブラシで、毛量が多くこびり付きや頑固な汚れ落としに最適です。吊り下げて保管できるので衛生的です。材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル寸法(mm)植毛台:90高さ(mm)90質量(g)205ハンドル径(Φmm)70ブラシ径(Φmm)110
HPパイプクリーナーS 全長300 0.2 Φ15
高砂¥1,398税込¥1,5381本6日以内出荷スライサーの隙間洗浄に適しています。毛渡りが長く、力が入れやすいブラシです。全長30cmのブラシです。
HPタワシS シングル
高砂¥1,398税込¥1,5381本当日出荷毛が抜けにくく、異物混入の危険性を軽減します。繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。材質本体/ポリプロピレン、芯線/ステンレス、毛/ポリエステル幅(mm)70全長(mm)180色青アズワン品番61-8501-36
HPペストリーブラシ
高砂¥1,698~税込¥1,868~1本6日以内出荷タレをぬるのにご使用ください。毛先が尖った仕様の為、均等に塗りやすいハケです。やわらかい毛で細かい所にも塗りやすく、保水性があります。
HP掃除機ノズルブラシ スリム
高砂¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。
ショートハンドル磁性ブラシ
高砂¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から6日以内出荷金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。材質(本体)PP毛丈(mm)33対応HACCP寸法(幅W×長さL)(mm)55×215材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)120
HPM掃除機ノズル磁性ブラシ
高砂¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
水切ドライヤー自在タイプ 48cm
高砂¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷首振りタイプの水切りです材質柄/PP被覆鋼管、頭/ネオプレーンゴム・スチール幅(mm)480全長(mm)1350アズワン品番64-4056-65
HPM掃除機ノズル磁性ブラシ スリム
高砂¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
HPボトルブラシヘッド
高砂¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷から6日以内出荷手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。ヘッド交換が可能でランニングコスト軽減が図れます。サイズ展開も9種類ございます。※HPアルミ柄を取り付けてご使用頂けます。
HPボトルブラシ一体型Φ80
高砂¥2,598税込¥2,8581個当日出荷一体型のため、丈夫で割れにくい構造のボトルブラシです。4種類のサイズ展開です。厚さ(mm)80縦(mm)395横(mm)80耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
スポットブラシ
高砂¥699税込¥7691個当日出荷毛先が隙間の先端まで届く、新感覚ブラシ窓サッシやミゾ、細いところに毛先が入って汚れをカキ出します。安心の日本製です材質柄/PP、毛/PVC全長(mm)175柄径(Φmm)最大22アズワン品番64-4057-43穂先(mm)50
『その他業務用厨房装置類』には他にこんなカテゴリがあります
- 業務用専用洗剤
- グリス除去装置・業務用清掃ブラシ