”洗ってふきとるクリーナー”
特殊形状の繊維で、水だけでも湯アカなどの汚れを簡単にかき落とすことができます。
マイクロファイバーで、水滴をすばやく拭き取ります。
しなるので、バスタブなどの曲面にフィットします。
3段パイプを組み立てて全長約115cmになります。
柄をはずせばハンディタイプとして、またクリーナーだけでも手にはめてミトンのように使用できます。
モップはお洗濯できます。
びっくりフレッシュ素材にリサイクル原料(再生ポリステル樹脂)を約50%使用しています。
- 用途
- 浴室清掃に。
- トラスコ品番
- 256-5560
- セット内容
- 本体1個、クリーナー1個、モップ1個、柄1本
- 材質
- クリーナー・モップ:ポリエステル、合成ゴム、柄:アルミニウム、ポリプロピレン、本体:ポリプロピレン
- 色
- グリーン
- 縦(mm)
- 1150
- 横(mm)
- 140
- 内容量
- 1セット
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ































