macros(マクロス)

macros(マクロス)のページです。macros(マクロス)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在73件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手を汚さないほうき・ちりとりセット macros(マクロス)

    手を汚さないほうき・ちりとりセット

    macros(マクロス)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    使いやすさにこだわった、ほうき&ちりとりセット。ほうきについたゴミを落とすクシ付き。クシを引っ込めれば、クシについたゴミも落とせる。ちりとりの持ち手には、ほうきホルダー付き。柄に角度がついていて掃きやすい。
    材質PP、ステンレス、PET質量(g)【ちりとり】550【ほうき】250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ちりとり】26×24×95【ほうき】30×3×100
  • ウルトラズームライト macros(マクロス)

    ウルトラズームライト

    macros(マクロス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ズーム機能を使うと最大で約500m先まで照射できる懐中電灯。さらにモバイルバッテリーとしても使えるため、災害時のための備えやアウトドアに最適です。点灯モードは5種類のバリエーション。(100%、50%、30%、点滅、SOS)。USB充電式。
    付属品USBコード、ストラップ適合内蔵充電池:リチウムイオン電池3.7V 2500mAh材質(本体)アルミ PS ゴム電源USB充電式本体質量(g)約320保護等級IP54相当バッテリー容量(Ah)2.5本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)50×175明るさ(Lm)最大約800電球の種類LED
  • ハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィー macros(マクロス)

    ハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィー

    macros(マクロス)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ハンディーまたは置き型で使える2WAY設計。どこでも持ち運べる小型のミシンです。
    厚さ(mm)【布】~2電源交流式、または乾電池式:単3形アルカリ乾電池4本(別売)本体質量(g)約380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×6×10対応【糸】ポリエステル糸 75~30番手【針】9、11、14、16番定格時間1時間
  • 台座付き小型ミシン ヌイミーライト macros(マクロス)

    台座付き小型ミシン ヌイミーライト

    macros(マクロス)
    4,988税込5,487
    1台
    7日以内出荷
    初めての方でも操作が簡単。シンプルな機能の小型ミシンです。選べる2つの稼働スイッチ(フットペダル・本体)。便利な速度切り替えスイッチ。デニムやコットンなど中厚手生地にも対応(最大2.5mmまで)。専用台座付き。
    適合布の厚さ範囲:約0.35~2.5mmセット内容本体、フットペダルスイッチ、ミシン針、糸通し、ボビン、ACアダプター、台座電源ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池×4本(別売)本体質量(g)約840対応糸:ポリエステル糸 75~30番手、針:9.11.14.16番本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D110×H220
  • マルチハンマーライト macros(マクロス)

    マルチハンマーライト

    macros(マクロス)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    災害時、車内に閉じ込められた際に、ハンマーライトで窓ガラスを割って脱出できるアイテムです。ハンマー、シートベルトカッター、ライトの機能がついているので、マルチに対応できます!。特に、クルマに一台積んでおくと便利な商品です。底部にマグネット付なので車のボンネットに張り付けて非常灯や作業灯に。
  • 2wayコードレススティッククリーナー クラモ macros(マクロス)

    2wayコードレススティッククリーナー クラモ

    macros(マクロス)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    スリムで超軽量な2WAYスティッククリーナー。ロングタイプで使用時は約745gでお掃除ラクラク。USB充電式だから手軽に充電、すぐに使用可能。使用場所に合わせて選べる3種のノズル付属。(フロアノズル/すき間ノズル/2WAYブラシノズル)。ダストケースを外して簡単ゴミ捨て。
    付属品フロアノズル・すき間ノズル・2WAYブラシノズル電源USB充電式(5V1A)本体質量(g)約745(ロング使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W75×D115×H400(ロング使用時)充電時間(時間)(満充電)約3~4充電池タイプ内蔵:リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh集じん量(L)約300m稼働時間(分)約20(無負荷時)※時間は使用環境によって異なります。
  • 20モードバイブレーションリフレッシュポータブル macros(マクロス)

    20モードバイブレーションリフレッシュポータブル

    macros(マクロス)
    2,488税込2,737
    1個
    当日出荷
    20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式
    材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約Φ38×H155本体質量(g)約100保護等級IPX5バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A)バッテリー容量(mAh)500入数1稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
  • ラフィ ハンディミシン 小型 電動 デニム対応  乾電池式 アダプタ式 macros(マクロス)

    ラフィ ハンディミシン 小型 電動 デニム対応 乾電池式 アダプタ式

    macros(マクロス)(1件のレビュー)
    2,564税込2,820
    1個
    当日出荷
    デニムも縫える コードレス チェーンステッチタイプ 安全ロック付き 片手で使える簡単操作
    仕様●対応生地:クラフト、ウール、レザー、デニム、シルク ※厚さ1mmまでアズワン品番65-1332-25
  • バイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレス macros(マクロス)

    バイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレス

    macros(マクロス)(1件のレビュー)
    3,704税込4,074
    1個
    当日出荷
    充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
    電源USB充電式振動パターン:20モード、強弱:5レベル振動数約6700rpm充電池タイプリチウムイオンアズワン品番65-1332-48防水性IPX5
  • スリムクリーナー リナモ macros(マクロス)

    スリムクリーナー リナモ

    macros(マクロス)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    デスクやキーボード、細かい食べこぼしの掃除に最適なクリーナー。様々なシーンで活躍する2種のノズル付き。使いやすい各種機能搭載!(誤作動防止機能/ゴミ捨て簡単/USB充電式)。替えフィルター付属。
    質量(g)155電源USB充電式(DC5V 1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×40×180バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1500mAh吸引能力1.5kPa定格時間(分)15充電時間(時間)2.5集塵容量(mL)25稼働時間(分)15(無負荷時)
  • おやつ袋とじるくん macros(マクロス)

    おやつ袋とじるくん

    macros(マクロス)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    開けた袋を熱で密封する、USB充電式のハンディーシーラー!。カッター付きだから、袋の密封・開封がこれひとつで行えます。食べかけのおやつや使いかけた食材の保存に大活躍!
    用途食べかけ・保存の密封用に。仕様使用回数:約30(目安:使用する袋の種類や厚さによって多少異なります質量(g)55電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W120×D35×H45定格時間10秒×4回※10秒使用ごとに15秒休ませる充電時間(時間)2充電池タイプ内蔵:リチウムイオン電池3.7V400mAh素材ABS、セラミック、PUレザー、炭素鋼
  • ポケクリーン 卓上クリーナー 小型クリーナー macros(マクロス)

    ポケクリーン 卓上クリーナー 小型クリーナー

    macros(マクロス)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    小型卓上クリーナーで持ち運びに便利 強力吸引力(500円玉も吸い上げる) 簡単お手入れ
    アズワン品番65-1332-72
  • LEDハンドミラー macros(マクロス)

    LEDハンドミラー

    macros(マクロス)
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷
    「手持ち」と「置き型」2WAY仕様のコンパクトなハンドミラー。持ち手を回転してライトも点灯。
    材質ABS、ガラス、PP電源コイン型リチウム電池CR2032×4個(テスト用付属)本体質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W100×D20×H115明るさ(Lm)最大約20
  • 12Lセンサーゴミ箱 ステルル macros(マクロス)

    12Lセンサーゴミ箱 ステルル

    macros(マクロス)
    2,988税込3,287
    1個
    5日以内出荷
    開閉方法2パターン、センサーとスイッチで開けられるゴミ箱。センサー感知範囲約20cm。乾電池式(単3形アルカリ乾電池×2本※別売)。白を基調としたシンプルなデザイン。軽量で持ち運びやすい。ゴミ袋用ストッパー付き。
    容量(L)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×30幅(cm)20質量(g)約710奥行き(cm)20高さ(cm)30材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)0.98使用温度範囲(℃)約-5~45電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)機能袋止め耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10入数1台
  • 防犯ブザー macros(マクロス)

    防犯ブザー

    macros(マクロス)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    ひもを引っ張って鳴らす防犯ブザーです。外出時の犯罪被害対策や災害時に居場所を知らせる助けになります。通勤通学時に。ひったくり、ストーカー対策に。災害時など居場所を知らせるために。
    材質ABS、鉄めっき質量(g)25電源ボタン電池LR41ボタン電池4個使用(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×10連続動作時間10~15分(※電池の種類によって異なります。)音量(dB)120
  • ハンディサイクロンクリーナー トルモ macros(マクロス)

    ハンディサイクロンクリーナー トルモ

    macros(マクロス)
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトなのに、強力吸引。空気とゴミを遠心力で分離する、サイクロン機構を搭載。0.3μmのゴミを99.98%取り除く2層フィルター構造。手を汚さずにワンタッチ簡単ゴミ捨て。充電台座は平置き設置/壁掛け設置から選べる。
    適合吸引力:最大約5(kPa)(ブーストモード時)、消費電量:8W(充電時)シリーズトルモ電源充電式(アダプタ付属)本体質量(g)約630時間満充電:約4.5電池内蔵充電池:リチウムイオン電池 11.1V 2000mAhバッテリー容量(Ah)2集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W70×D70×H445集じん量(L)約220m稼働時間(分)約25(ノーマルモード時)
  • 赤外線センサー式 センサーブザー&チャイム macros(マクロス)

    赤外線センサー式 センサーブザー&チャイム

    macros(マクロス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    センサーからブザー音を鳴らす「ブザーモード」と、チャイム音とランプの点灯で知らせる「チャイムモード」の2種類の使い方ができるセンサーとチャイムのセット。音量とランプ点灯が5種類から選べる。センサー角度調整可能。侵入者の警告や訪問者のお知らせに便利。
    質量(g)【センサー】約80、【チャイム】約50電源【センサー】単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、【チャイム】単4形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【センサー】80×550×80、【チャイム】55×30×95受信可能距離(屋外)最大約100m、(屋内)最大約40~50m電源タイプ電池式音量(dB)最大約87(ブザー)センサー感知範囲約130~150°/約3~7m
  • コンパクトブロワー macros(マクロス)

    コンパクトブロワー

    macros(マクロス)
    5,980税込6,578
    1台
    6日以内出荷
    吹き飛ばし集塵の2WAY仕様。充電式でコードレスなので、屋外やコンセントのない場所でも使用可能。超軽量850gなので片手でラクラクお掃除ができます。
    電源(V)AC100-240 50/60Hz本体質量(g)約850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W320×D135×H155バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)満:約2~3内蔵電池リチウムイオン電池21V 1200mAh
  • 電動コーヒーミル ラミル macros(マクロス)

    電動コーヒーミル ラミル

    macros(マクロス)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。
    セット内容本体、USBコード材質PP、ABS、ガラス、ステンレス電源USB充電式本体寸法(mm)Φ70×H205本体質量(g)約580バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh使用時間約20~30分稼働バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)約2~3(満充電)(5V1A)
  • 20モードバイブレーションマシン ライラ macros(マクロス)

    20モードバイブレーションマシン ライラ

    macros(マクロス)
    4,488税込4,937
    1個
    5日以内出荷
    20モードの振動パターンと8レベルの振動強度でどんな部分もアプローチ!。握りやすい細身のグリップデザイン。体に当てやすいフレキシブルなヘッド。USB充電式。
    材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約W60×D65×H300本体質量(g)約330バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5(満充電)(5V1Aバッテリー容量(mAh)1800入数1稼働時間(時間))約5[※時間は使用環境や使用期間、使用するモードによって異なります。]
  • オールマイティ5 充電式 メンズ グルーミング 髪バリカン 髭剃り ラインバリカン 鼻毛 ボディ macros(マクロス)

    オールマイティ5 充電式 メンズ グルーミング 髪バリカン 髭剃り ラインバリカン 鼻毛 ボディ

    macros(マクロス)
    3,696税込4,066
    1個
    当日出荷
    一台で、髪、髭、ボディーまで全身グルーミング 清掃ブラシ付
    付属品5種類のアタッチメット付属(バリカン、シェーバー、ラインバリカン、ノーズシェーバー、ボディシェーバー)電源充電式(ACアダプタ付属)
  • ウルトラズームマルチライト macros(マクロス)

    ウルトラズームマルチライト

    macros(マクロス)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    射程距離最大約300mの強力ズームライト。照射タイプをズームとワイドで切り替え可能。手元など近くを照らすのに便利な側面ライト付き。用途に合わせて使える6種類の点灯モード。
    用途防犯・防災に。仕様射程距離:約300m(強モード/ズーム時)材質アルミニウム、ABS質量(g)約140(ストラップ付)電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W35×D35×H140~155(最大)充電時間(時間)約3(満充電)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V1200mAh明るさ(Lm)約280(強モード/満充電時)稼働時間(時間)約2.5(強モード時)
  • 【sumuu】マルチフードミル ロプラ macros(マクロス)

    【sumuu】マルチフードミル ロプラ

    macros(マクロス)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    様々な食材を一気に粉砕、粉末にするフードミル。形の異なる6枚のプロペラによって高効率を実現。約26,000回転/分の高速モーター。キッチンに馴染むシンプルかつスリムなデザイン。お手入れ用の掃除ブラシ付属!
    材質ステンレス、PP、PS容量(mL)230質量(g)505消費電力(W)250電源AC100V (50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])26000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×180定格時間(分)1コード長さ(cm)70
  • センサー付きヘッドライト macros(マクロス)

    センサー付きヘッドライト

    macros(マクロス)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    手をかざすだけでON/OFFを切り替えられるヘッドライト。ライトのズーム機能、5種類のライトモード、防滴性能IPX4がついていてアウトドアやレジャーでの使用に最適!。手元や足元も照らせる3段階の角度調整。ひと目でわかる充電残量ランプ搭載。
    電源USB充電式(5V 1A)本体質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×50保護等級IPX4使用時間(最大)約1時間バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)約3.5内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh明るさ(Lm)(最大)約1000センサー感知範囲約35cm
  • ラシィル ミニストレートアイロン macros(マクロス)

    ラシィル ミニストレートアイロン

    macros(マクロス)
    1,980税込2,178
    1台
    4日以内出荷
    ミニサイズで使いやすく最高温度約180℃のストレートアイロン セラミックコーティング/フローティングプレートで髪に優しく滑らかな仕上がりに
    材質本体:PET・PTC・アルミ、プレート:セラミックコーティング質量(g)約230最高温度(℃)約180±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×30×35定格時間(分)30プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【sumuu】シューズドライヤー カラッシュ macros(マクロス)

    【sumuu】シューズドライヤー カラッシュ

    macros(マクロス)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    2足同時に靴を乾燥できるシューズドライヤー。靴と靴下をまとめて乾燥、消臭できるから便利。乾燥/消臭/乾燥消臭の3モード選択ができる。便利なタイマー機能付き。乾燥は最長180分/消臭は15分まで設定可能。オゾンを発生させ、靴の嫌な臭いを除去。スニーカーや革靴やロングブーツ等幅広く対応。
    材質ABS、ナイロン、鉄質量(g)約1150電源AC100V 50/60Hz、ヒューズ(A):6.3コード長さ(m)1定格消費電力(W)乾燥モード:200、消臭モード:10、乾燥+消臭モード:200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×250×85定格時間(分)180温度ヒューズ95℃
  • みみのお掃除 macros(マクロス)

    みみのお掃除

    macros(マクロス)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    吸引してすっきり簡単キレイ、耳を健やかに。耳の中を傷つけることなく、しっかり耳あかを吸引。大人にもこどもにもお使いいただけます。
    材質ABS、シリコン質量(g)180電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×130
  • ハンディマッサージャー macros(マクロス)

    ハンディマッサージャー

    macros(マクロス)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    腕、肩、腰や足など、気になる部分をピンポイントに刺激するリフレッシュガン。振動強度6レベル搭載、部位や好みに合わせて付け替え可能なアタッチメントが4種類付属。手軽に使えるコンパクト設計だから、おうち時間や仕事の合間にリフレッシュ!
    材質ABS / PP / 銅質量(g)460電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×135定格時間(分)15電池リチウムイオン電池 7.4V / 1200mAh充電時間(時間)2.5稼働時間(フル充電での連続稼動)1回約15分使用で約8回稼働(無負荷時)※時間は使用環境や使用期間 / 使用するモードによって異なります。振動数(回/min-1)約2400(無負荷時最大)
  • 台座付き小型ホームミシン クラッフィー macros(マクロス)

    台座付き小型ホームミシン クラッフィー

    macros(マクロス)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    台座付きで作業がしやすい、初めての方でも簡単に使える小型のミシンです。
    厚さ(mm)【布】~2.5電源AC100-240V本体質量(g)約1260定格消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×13.5×23対応【糸】ポリエステル糸 75~30番手【針】9、11、14、16番
  • フードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメント macros(マクロス)

    フードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメント

    macros(マクロス)
    5,980税込6,578
    1台
    7日以内出荷
    きざむ、ミンチ、まぜる、泡立て、料理の面倒な下ごしらえがこの1台でOK。アタッチメント3種付属(カッター/ミキサー/ホイッパー)。食材によって使い分けられる2モード搭載。手作業だと大変な、生クリーム等の泡立ても簡単に。においや色移りの少ないガラス容器なのでお手入れ簡単。氷も砕けるハイパワー仕様。
    容量(mL)1100(ミキサー使用時の液体の最大容量は150です)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)300本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×180×250定格時間30秒
  • 2way コンパクトハンディクリーナー スラモ macros(マクロス)

    2way コンパクトハンディクリーナー スラモ

    macros(マクロス)
    4,489税込4,938
    1台
    7日以内出荷
    スタイリッシュなデザインに片手で持ちやすいUSB充電式のクリーナー。最大3kpaのパワフルな吸引力で、車内やデスクの掃除に大活躍。付属のノズルを付け替えれば、ゴミの吹き飛ばしや隙間掃除にも対応。水洗い可能なフィルター搭載で、いつでも清潔。
    セット内容本体、ブロワーノズル、すき間ノズル、ブラシノズル、USBコード電源USB充電式本体質量(g)約315バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×250吸引圧(kPa)最大約3バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)1500集塵容量(mL)約80稼働時間(分)強:約15、弱:約25
  • 全身用ヘアトリマーバリカン macros(マクロス)

    全身用ヘアトリマーバリカン

    macros(マクロス)
    2,788税込3,067
    1個
    5日以内出荷
    髪の毛、体、ヒゲ 全身使えるヘアトリマーバリカン。使用用途に合わせたアタッチメント5種付属。IPX5の防水仕様で浴室でも使用可能。届きにくい背中はハンドルを伸ばしてラクラクケア。ケア時に見えやすく処理がしやすいライト付き。低騒音設計。
    材質PP、ABS、ステンレス質量(g)約125電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×210定格時間(分)10運転音(dB)約60入数1台
  • sumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも macros(マクロス)

    sumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも

    macros(マクロス)
    4,398税込4,838
    1台
    4日以内出荷
    泡立て・混ぜる・こねる あっという間に泡立て完了。ダブルウィスクで泡立て時間が早く効率的 2WAYハンドミキサー。アタッチメント2種付属(ウィスク/ニーダー) 速度切り替え5段階。目的別に使い分けスピードを細かく調節できる。
    材質ABS、ステンレス質量(g)約655(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約980~1265定格消費電力(W)150定格時間(分)10温度ヒューズ125℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×8×14(本体のみ)コード長さ(cm)約95スピード調節5段階
  • カッサプレート 振動 温熱モード フェイス ボディケア 美顔器 macros(マクロス)

    カッサプレート 振動 温熱モード フェイス ボディケア 美顔器

    macros(マクロス)(1件のレビュー)
    2,271税込2,498
    1個
    3日以内出荷
    2つのモードでフェイス・ボディをトリートメント 振動モード/振動+温熱モード
    仕様●使用電池:リチウム電池3.5v350mAh●電源:充電式(USB5V1A)アズワン品番65-1332-68
  • ウルモア  美顔器 macros(マクロス)

    ウルモア 美顔器

    macros(マクロス)
    2,745税込3,020
    1個
    3日以内出荷
    ピーリング超音波振動25,000Hzでしっかり汚れを浮かす EMS機能付でお肌を活性化しコラーゲンの再生を促す イオン導入で汚れを吸着
    仕様●電源:USB充電式(5V 1A)●使用電池:リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)●タイマー:自動オフタイマー付 約5分アズワン品番65-1332-93
  • リモコン付き室内用ライト macros(マクロス)

    リモコン付き室内用ライト

    macros(マクロス)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    3個のライト&リモコンのセット。2段階調光機能付き。30分の消灯タイマー付き。置き/掛けの2wayで様々だ場所で使用可能。ライト部分を押すだけなので簡単操作。リモコン式で高い場所にも設置可能
    仕様【ライト】1個につきLED(0.5W)5灯材質ABS、PSホワイト電源(ライト)1個につき単4形アルカリ乾電池3本[別売] / (リモコン)単4形アルカリ乾電池2本[別売]明るさ(Lm)【強】100【弱】50感知距離(m)【リモコン】~8
  • クリップ式2電源センサーライト macros(マクロス)

    クリップ式2電源センサーライト

    macros(マクロス)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    設置方法を選べるセンサーライト。電源方式もUSB充電、ソーラー充電から使い分けられる。目的から選べる4種類の点灯モード。防滴機能IPX4なので、玄関先などへの設置もOK!
    材質ABS、PS、シリコン質量(g)125電源USB(DC5V 1A)/ソーラー充電式センサー人感、ナイトセンサー保護等級防滴IPX4バッテリーリチウムイオン電池 3.7V400mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×100検知範囲距離3m、角度160°ライト種類SMD(白色12個、暖色7個)点灯保持時間20秒明るさ(Lm)最大140点灯時間USB充電:2.5時間、ソーラー充電:5時間、点灯:2.5時間
  • エアコン室外機日差しカバーパネル macros(マクロス)

    エアコン室外機日差しカバーパネル

    macros(マクロス)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    室外機の負担を軽減し、節電、省エネ対策に。直射日光を反射するからしっかり断熱。断熱に優れた厚手の発砲ポリエチレンを使用。ひさし付きで前方から日差しや汚れをガード。強力マグネットで室外機への貼り付けが可能。
    材質EPE、PET(アルミ蒸着フィルム)、磁石、PC質量(g)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×500×10
  • ハンドブレンダー macros(マクロス)

    ハンドブレンダー

    macros(マクロス)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    つぶす、まぜる、氷も砕ける!。離乳食やスムージーなどが手軽に作れるハンドブレンダー。2種類のモード搭載(通常・ターボ)。使用後は洗剤と水を入れたカップ等の中で稼働することで洗えるため、お手入れ簡単。交流式なので、最後までパワフルに使用可能。
    材質ABS、PVC、PA66、ステンレス質量(g)600電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)200回転数約14,500回/分(最大)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×65×365コード長さ(cm)100定格時間30秒電流ヒューズ3.15A
  • 防災&アウトドア アルミ毛布 macros(マクロス)

    防災&アウトドア アルミ毛布

    macros(マクロス)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    非常時の備えやアウトドアに活躍するアルミ毛布。裏地がアルミ素材だから体温を逃がさずあたたかい。毛布でも約240gの軽量設計。保温性の高いアルミ面、肌触りの良いフリース面、お好みに合わせて選べるリバーシブル仕様。
    材質ポリエステル(100%)※アルミ加工面:ポリエチレン質量(g)約240寸法(幅W×高さH)(mm)本体:W900×H1400