絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(44)
  • (8,078)
  • TURN(1,128)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,119)
  • MAD MAX(マッドマックス)(431)
  • 信和自動車工業(296)
  • KOITO(小糸製作所)(213)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(183)
  • SYS(117)
  • CGC(千代田)(110)
  • 花魁JAPAN(106)
  • 槌屋ヤック(87)
  • NIKKEN(日建)(77)
  • 竹村商会(75)
  • カシムラ(71)
  • Azur(64)
  • ドーワ(59)
  • 大東プレス工業(56)
  • クラリオン (Clarion)(50)
  • STANLEY(スタンレー電気)(47)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックカメラモニターセット (平ボディ用) エスコ

    バックカメラモニターセット (平ボディ用)

    エスコ
    31,700税込34,870
    1セット
    翌々日出荷
    荷台が平ボディータイプのトラックに取り付けするバックカメラシステム。カメラは31万画素CCDイメージセンサー採用。1024×600ドット 高精細7V型IPSカラー液晶ディスプレイ。2 系統の映像入力に対応・バックやサイドの死角をカバー。リバース連動対応:バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能、画面の明るさ、コントラスト、言語等、詳細な設定が可能。
    付属品カメラ本体、カメラステー用両面テープ、カメラステー固定ネジ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、カメラ用延長ケーブル、ミラーアーム取付アダプター、スペーサー、リモコン、取扱説明書仕様映像方向:鏡像映像質量(g)ディスプレイ部:390、カメラ部:65使用温度範囲(℃)-20~70電源(V)カメラ部:DC12(マイナスアース)、ディスプレイ部:DC12/24(マイナスアース)消費電力カメラ部:60mA、ディスプレイ部:5W有効画素数648(水平)×488(垂直)、約31万画素撮像素子1/4インチ CMOSイメージセンサ防水仕様IP69K (バックカメラ)画角垂直:90°、対角:170°、水平:150°
  • 工事用LEDルーフ灯 エスコ

    工事用LEDルーフ灯

    エスコ
    17,600税込19,360
    1台(1台)
    翌日出荷
    シガーライター用。全灯(点灯)のみ。底部にマグネット付き。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。LEDを4方向に配置し、全方向から視認性を確保。
    仕様外突規制:対応品材質レンズ:PC、ボディ:ABS樹脂寸法(mm)200×145×150(H)質量(g)900電源車両アダプターソケット定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)3.7保護等級IP66光源LED球電池寿命(時間)約10000光度(cd)DC12:202、DC24:201
  • (コンポジット-HDMI)変換コンバーター エスコ

    (コンポジット-HDMI)変換コンバーター

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    ビデオカメラなどのコンポジット&RCA出力をHDMI入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
    仕様給電用USBケーブル×1本付サイズ60×55×20(T)mmコネクタ形状コンポジット&RCAコネクタ-HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)
  • (HDMI-VGA)変換コンバーター エスコ

    (HDMI-VGA)変換コンバーター

    エスコ
    7,990税込8,789
    1個
    翌日出荷
    パソコンやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
    仕様給電用USBケーブル×1本付サイズ60×55×20(T)mmコネクタ形状HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)-VGAコネクタ(ミニD-sub・15ピン)
  • 185x105mm サイド補助ミラー(自動車用) エスコ

    185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    トラックやライトバン向けの死角をカバーする補助ミラー
    用途頭上の幌シート、屋根、看板などの接触防止に付属品取付金具エスコ品番EA724ZX-15材質鏡面:ガラス、フレーム:鉄寸法(mm)185×105質量(g)約290曲率半径400R
トラック用品・パーツ