カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • トラック用品
      • トラック用品・パーツ
        • トラック外装・ボディーパーツ(8)
        • トラック電装(624)
絞り込み
口金
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

トラック用品・パーツ :「24V LED」の検索結果

アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

関連キーワード
  • 24v led 作業灯
  • 24v led電球
  • 24v ledバルブ
632件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V MAD MAX(マッドマックス)

    LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
  • LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 電球型バルブ 24V BA15S

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
    高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
  • バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウ

    バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V

    モノタロウ(70件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5販売区分業務用
  • 高輝度 LED T10 24V DELTA(デルタ)

    高輝度 LED T10 24V

    DELTA(デルタ)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。
    用途24V車専用LED使用数(個)1
  • 高輝度 LED ROOM 24V DELTA(デルタ)

    高輝度 LED ROOM 24V

    DELTA(デルタ)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。
    用途24V車専用
  • LED S-25電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED S-25電球タイプソケット式バルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
    ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
  • 24V LEDアルミカン ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    24V LEDアルミカン ホワイト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    LED本体にスイッチ機能を追加したLEDアルミ管。庫内灯やマップランプ、ステップランプなど使用方法は様々
    用途電装パーツ材質アルミホワイト電圧(V)DC24(最大DC28)定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約500×19×17LED色ホワイト
  • LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V MAD MAX(マッドマックス)

    LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V

    MAD MAX(マッドマックス)(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
  • LED6スリムマーカーランプ  24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6スリムマーカーランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
    寸法(mm)55×11.5×25
  • COBルームランプセット 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    COBルームランプセット 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
    付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
  • ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用 モノタロウ

    ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
    用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール質量(g)416奥行(mm)35全光束(Lm)2160光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)2160照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
  • LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDソフトモールNEO

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
    仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
  • LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(2個)
    当日出荷
    HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。
    寸法(mm)27×Φ12消費電流(mA)DC24V/約40mA
  • 24V LEDキャブマーカー2 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    24V LEDキャブマーカー2

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    フロントマスクをやさしく彩り、他車と一線を引くかのようなインパクトも演出。拡散するLEDは視認性も抜群で、ルーフ等の取付けにおいて最適。
    寸法(mm)273×97×高さ約70定格電流(mA)約250
  • LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
    用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
  • 24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型) 市光工業

    24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型)

    市光工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
    種別L型タイプランプタイプ外径×高さH(Φmm×mm)45×47口金ハーネス結線定格消費電力(W)0.85LED使用数(個)8電球の種類LED
  • ワークライト 16LED 角形 12V/24V共用 モノタロウ

    ワークライト 16LED 角形 12V/24V共用

    モノタロウ(36件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
    用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)105×105質量(g)約680タイプ12V/24V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)3840照射角45°LED使用数(個)16販売区分業務用
  • LED6 路肩灯ユニット 12/24共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 路肩灯ユニット 12/24共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(14件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。 路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。 カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
    適合12V・24V共用材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ寸法(mm)181×25×厚さ13.5
  • LED ドームマーカー 24V 槌屋ヤック

    LED ドームマーカー 24V

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ
    付属品取り付け用M5フランジナット直径(Φmm)90高さ(mm)80質量(g)約130外径×高さH(Φmm×mm)90×80本体質量(g)約130コード長さ(mm)150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約45(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル材質(リング)PPLED使用数(個)3防水性IPX7(インナーLEDユニット)動作温度範囲(℃)-30~+70
  • マーカーランプ LED12  24V車専用 モノタロウ

    マーカーランプ LED12 24V車専用

    モノタロウ(46件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
    用途DC24V車専用消費電力(W)2外径×高さH(Φmm×mm)88×75コード長さ(mm)赤:270、黒:160消費電流(mA)200取付ピッチ(mm)61ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)照射角広角LED使用数(個)12販売区分業務用
  • LEDワークライト/作業灯  高輝度LED9個 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDワークライト/作業灯 高輝度LED9個 12/24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪
    材質アルミ防塵防水性能IP 67動作電圧10V~30VLED使用数(個)9防水保護等級IP 67
  • ワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用 モノタロウ

    ワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
    用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)アルミ質量(g)393奥行(mm)35光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)1200照射角60°LED使用数(個)5防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
  • LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
    寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
  • マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板

    マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付

    仙台銘板(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
    材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ Z型) 市光工業

    24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ Z型)

    市光工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
    種別Z型タイプランプタイプ外径×高さH(Φmm×mm)45×47口金ハーネス結線定格消費電力(W)0.85LED使用数(個)8
  • LEDパイロットランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDパイロットランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
    寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ消費電流(mA)DC24V/約20mA
  • LEDマーカーKB45用LEDユニット/24V 小林総研

    LEDマーカーKB45用LEDユニット/24V

    小林総研
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合KB45
  • LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチ。LEDの発光は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、LEDカラーはブルー・グリーン・レッドをご用意。配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用
    用途電装パーツ仕様1系統電源DC24V寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×17.5定格(A)約10(最大瞬間20ノブ長さ(mm)26
  • LEDマーカーKB45  黄 24V 小林総研

    LEDマーカーKB45 黄 24V

    小林総研(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。 色は美しいレモンイエローです。
    定格消費電力(W)0.5機能防錆・防水・防振構造消費電流(mA)20LED黄色広角型LED球
  • LED6 ウルトラフラットマーカーランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 ウルトラフラットマーカーランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
    寸法(mm)32×97×13消費電流(mA)約20電球の種類LED
  • LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
    幅(mm)125高さ(mm)130奥行(mm)180定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36コード長さ(m)5電球LEDプラグシガー:10Aヒューズ内蔵定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300
  • LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付 モノタロウ

    LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。
    用途道路維持作業用仕様マグネット幅(mm)145アンバー高さ(mm)150質量(g)1040奥行(mm)200定格電圧(V)DC12/24コード長さ(m)3.6電球LEDパターンフラッシュ(15パターン)販売区分業務用
  • ワークライト 6LED 角型 12V/24V 共用 モノタロウ

    ワークライト 6LED 角型 12V/24V 共用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
    用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)160×45質量(g)196タイプ12V/24V共用色温度(K)7000防塵防水性能IPX8材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)1440照射角45°LED使用数(個)6防水保護等級IPX8販売区分業務用
  • LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
    用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)70寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
  • LEDダイヤビームボルト 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDダイヤビームボルト 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    交換式レンズの採用で別売のクリアーレンズに交換できます。
    寸法(mm)Φ19.5×20、(ボルト)Φ6×18消費電流(mA)DC24V/約20mA
  • H7 LEDバルブ 24v専用 竹村商会

    H7 LEDバルブ 24v専用

    竹村商会
    6,998税込7,698
    1セット(2個)
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。竹村商会が誇るH7 LEDバルブは、従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。 。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。2つ目【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】。竹村商会のH7 LEDバルブは、初めての方でも取り付けが簡単なポン付け設計を採用。 。複雑な工程や特別な工具が不要で、誰でもスムーズに装着できます。 短時間で取り付けが完了する効率的な設計は、忙しい方にも最適。 。作業の手間を大幅に軽減し、交換後すぐに明るさを実感できます。3つ目【純正と同じ発光点で自然な光を実現】。竹村商会のH7 LEDバルブは、純正バルブと同じ発光点を忠実に再現。 。これにより、光の分布や広がりが純正と変わらず、自然な視界を提供します。純正感覚のままLEDの明るさを体感でき、交換後も違和感なくお使いいただける設計が特徴です。
    用途ロービーム・ハイビーム用寸法(mm)Φ33×65ホワイト電源(V)対応:24消費電力(W)66(両側)口金H7極性無極性明るさ(Lm)6,200(両側)
  • ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ モノタロウ

    ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
    用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール形状角型寸法(mm)110×110質量(g)389タイプ12V/24V/48V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC12-48V明るさ(Lm)2160照射角45°LED使用数(個)9販売区分業務用
  • アザーランプLEDバルブ 24V KOITO(小糸製作所)

    アザーランプLEDバルブ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
    適合トラックアクセサリーランプ用タイプLEDバルブ定格電力(W)2
  • LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用

    竹村商会(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5消費電力(W)80対応電圧(v):24消費電流(A)3.5配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
  • H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用

    竹村商会(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
    用途フォグランプ専用セット内容2個寸法(mm)Φ13×50消費電力(W)8.5(片側)口金H3対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側)配線長約10(cm)極性無極性明るさ(Lm)1250(片側)
...
トラック用品・パーツ