絞り込み
厚さ(mm)
- 2
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 1(4)
- 1.5(1)
- 3(33)
- 4(9)
- 4.5(1)
- 5(25)
- 6(7)
- 8(6)
- 10(4)
- 12(1)
ブランド
- タキロンシーアイ(10)
- 光(3)
- TRUSCO(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- 住友ベークライト(1)
- タカショー(1)
長さ(mm)
- 100(1)
- 100~2000(8)
- 300(3)
- 450(4)
- 500(2)
- 600(6)
- 700(2)
- 800(2)
- 900(6)
- 1000(2)
- 1100(2)
- 1200(2)
- 1300(2)
- 1400(2)
- 1500(2)
- 1600(2)
- 1700(2)
- 1800(2)
- 1900(2)
- 2000(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
クリア(13)
グレー(4)
ブラウン(6)
ブラック(1)
ブロンズ(1)
ベージュ(1)
ホワイト(2)
幅(mm)
- 20~100(1)
- 100(1)
- 100~1000(8)
- 101~200(1)
- 200(2)
- 201~300(1)
- 300(5)
- 301~400(1)
- 400(1)
- 401~500(1)
- 450(5)
- 500(1)
- 501~600(1)
- 600(5)
- 601~700(1)
- 701~800(1)
- 801~900(1)
- 901~1000(1)
- 910(1)
- 1000(2)
- 幅(mm)をもっと見る
材質
- ポリカーボネート(PC)(18)
ポリカーボネート(PC)
全光線透過率(%)
- 86(1)
- 89(2)
86・89
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
エコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
サービス分類
- オーダー・加工(9)
オーダー・加工
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(2)
1(4)
2
3(33)
4(9)
5(25)
6(7)
8(6)
10(4)
12(1)

ポリカーボネート樹脂板
光(21件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚当日出荷から11日以内出荷建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています材質ポリカーボネート樹脂
ポリカーボネート板
光(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。仕様UV剤入材質ポリカーボネート色透明
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm
タキロンシーアイ(35件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)2色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差(幅、長さ)±1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネート切板
住友ベークライト(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から5日以内出荷建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。材質ポリカーボネート色透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート平板 クリア
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 耐熱・耐寒に優れておりー40℃~120℃の広い温度域で使用可能です。 衝撃強度に優れています。用途建築・産業・農業等の資材として。色クリア
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グレースモーク PCSP-692T
タキロンシーアイ¥3,178税込¥3,4961枚6日以内出荷ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5から選択色グレースモーク色相両面耐侯グレースモークサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 乳半 PCSP-677T
タキロンシーアイ¥3,178税込¥3,4961枚6日以内出荷ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5から選択色乳白色相両面耐侯乳半サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ブラウンスモーク PCSP-693T
タキロンシーアイ¥1,589税込¥1,7481枚6日以内出荷ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5、8から選択色ブラウンスモーク色相両面耐侯ブラウンスモークサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明両面すりガラス調マット PCSP-F6600
タキロンシーアイ¥3,358税込¥3,6941枚6日以内出荷ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位)厚さ(mm)2、3、5から選択色透明/すりガラス調マット色相両面耐侯透明両面すりガラス調マットサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ガラス色すりガラス調マット PCSP-F6400
タキロンシーアイ¥3,178税込¥3,4961枚6日以内出荷ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位)厚さ(mm)2、3、5から選択色ガラス色//すりガラス調マット色相両面耐侯ガラス色両面すりガラス調マットサービス分類オーダー・加工
リサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600
タキロンシーアイ¥4,898~税込¥5,388~1枚16日以内出荷から51日以内出荷エコマーク認定を取得したポリカーボネートプレート 製造時の二酸化炭素排出量を約90%削減 一般ポリカーボネートプレート同様の加工が可能用途一般のポリカーボネートプレートと同様の用途、使用が可能ですがエコマークの使用、表示は出来ません。仕様引張降伏応力:66Mpa材質ポリカーボネート(リサイクルグレード)色透明エコマーク認定認定比重1.2公差(mm)(カット)幅:-2、+2 長さ:-2、+2荷重たわみ温度(℃)141全光線透過率(%)86切断方法丸ノコ切断RoHS指令(10物質対応)対応ヘーズ(%)0.2エコマーク認定番号22118011
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ブラウンスモーク片面マット PCSP-K6930
タキロンシーアイ¥3,607税込¥3,9681枚6日以内出荷ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5から選択色ブラウンスモーク色相両面耐侯ブラウンスモーク片面マットサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明片面マット PCSP-K6600
タキロンシーアイ¥3,358税込¥3,6941枚6日以内出荷ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5から選択色透明色相両面耐侯透明片面マットサービス分類オーダー・加工
ポリカーボネート ブラウンスモーク
光¥1,798~税込¥1,978~1枚3日以内出荷から10日以内出荷パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用 プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です 耐熱・耐寒性に優れています
ポリカーボネイト板
エスコ¥2,310~税込¥2,541~1枚翌々日出荷プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています(実用使用可能温度:-20~110℃)。
エバーアートボード不燃仕様
タカショー¥61,980税込¥68,1781枚6日以内出荷さまざまなシーンでお使いいただけるリアルなテクスチャーパネルです。建築基準法第2条9号に規定される不燃材料(高性能化粧シートとアルミ板との複合材料)として認定されました。防火地域、準防火地域をはじめ、内装制限にかかる建築空間など、外装、内装問わず幅広く使用していただけます。用途※不燃仕様の基材はアルミ板となります。寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グレースモーク片面マット PCSP-K6920
タキロンシーアイ¥3,607税込¥3,9681枚6日以内出荷ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5から選択色グレースモーク色相両面耐侯グレースモーク片面マットサービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートシート
コクゴ¥19,980税込¥21,9781枚7日以内出荷から8日以内出荷耐衝撃性に優れ、一般ガラスの250倍以上の強さを持っています。透明性、耐候性に優れ、長期間その高い物性を保持しています。用途可撓性がありますので、曲面取付けを必要とする場合に。耐衝撃性が強いので、建築資材として窓ガラスやフェンス等に。燃えにくく、錆びないので、航空機、列車、自動車など材料に。その他、道路標識やロードミラー、電気通信機器の部品として。幅(mm)1000色透明長さ(m)2