38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品機械用潤滑スプレー NSF 3H モノタロウ

    食品機械用潤滑スプレー NSF 3H

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(420mL)
    当日出荷
    米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
    用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)規格NSF 3H/H1成分植物油、ブタン、プロパン淡黄色透明使用温度範囲(℃)-10~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量168mL
  • 食品機械用グリース モノタロウ

    食品機械用グリース

    モノタロウ(43件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(400g)
    当日出荷
    耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
    用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所規格NSF H1 グレード成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム使用温度範囲(℃)-20~200外観白色バター状増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油精製流動パラフィン油危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 食品機械用シリコンスプレー NSF H1 モノタロウ

    食品機械用シリコンスプレー NSF H1

    モノタロウ(8件のレビュー)
    599税込659
    1本(500mL)
    当日出荷
    食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
    用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量35.7g
  • バイオアドニール スプレー ヤナセ製油

    バイオアドニール スプレー

    ヤナセ製油(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(480mL)ほか
    当日出荷
    NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
    用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。タイプスプレー使用温度範囲(℃)-10~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 食品機械用潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    食品機械用潤滑剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(420mL)
    当日出荷
    潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
    用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。使用温度範囲(℃)-5~200耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm)引火点(℃)240成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG淡黄色透明規格NSF-H1,3H基油食用油脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量168mL
  • クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 NOKクリューバー

    クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤

    NOKクリューバー(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300mL)
    当日出荷
    食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
    用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。規格NSF 3H/H1 認定取得その他ISO14001認証取得工場製付属品ストローノズル(細部・深部用)トラスコ品番324-1459美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
  • H1ベルハンマースプレー スズキ機工

    H1ベルハンマースプレー

    スズキ機工(14件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(420mL)
    当日出荷
    従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 液切れの良いノズルを採用しています。 他のスプレーと判別し易いホワイトトップを採用しました。
    用途食品機械の潤滑及び防錆規格NSF H1成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等トラスコ品番820-2290タイプスプレー種類油性使用温度範囲(℃)-15~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • 食品機械シリコンシーラント アズワン

    食品機械シリコンシーラント

    アズワン(5件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合のシーラント。 金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。 銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。
    用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。 冷凍庫・ショーケース等の防水に。 計器類の防水・防塵・気密に。使用温度範囲(℃)-55~+100硬化時間(時間)約24(厚さ1mm)危険物の類別非危険物
  • ホワイトアルコムグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ホワイトアルコムグリースNo.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンにちょう度(25℃、60W/min)265/295規格NSF H1使用温度範囲(℃)-20~200引火点(℃)210以上滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)3.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • フードグリース AZ(エーゼット)

    フードグリース

    AZ(エーゼット)(7件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。 食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。 さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。
    成分流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤白色使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1ちょう度2号毒劇区分普通物
  • クリューバー 食品機械用潤滑剤 NOKクリューバー

    クリューバー 食品機械用潤滑剤

    NOKクリューバー(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。
    用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。主成分植物系油脂
  • フードオイルスプレー AZ(エーゼット)

    フードオイルスプレー

    AZ(エーゼット)(16件のレビュー)
    789税込868
    1本(300mL)
    当日出荷
    厨房に常備しておくと便利です。 食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
    成分食品添加物流動パラフィン、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • アドニールグリースH1 ヤナセ製油

    アドニールグリースH1

    ヤナセ製油(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。
    用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。使用温度範囲(℃)-30~200増ちょう剤潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下基油潤滑油基油 55質量%以上危険物の類別非危険物特性潤滑性
  • 潤滑用オイル(PTFE配合) SUPER LUBE (スーパールーベ)

    潤滑用オイル(PTFE配合)

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(23件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(118mL)
    当日出荷
    合成ベースオイルにSyncolon(PTFE)を配合した高性能オイルで、粘度はやや固めですが、サラサラ感があります。H1グレードを取得しているので通常の産業機械は勿論、食品機械にも使用できます。また、金属をはじめゴム、プラスチック、木、皮、繊維、塗装面を基本的に犯さないので幅広くご使用頂けます。また、生分解性もあり、環境にも優しい商品です。
    用途各種ベアリング。バイク、自転車、カート等。レシプロ型コンプレッサーの潤滑油添加剤として。機械工具。精密機械。医薬品機器仕様高粘度仕様半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232主成分合成油・Syncolon(超微粒子PTFE)引火点(℃)220密度(g/cm3)0.87±0.02粘度(cSt)118~122(40℃)、14~17(100℃)危険等級アズワン品番1-5585-01危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.115L粘度指数145危険物の性状非水溶性
  • JIP188 食品機械用グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JIP188 食品機械用グリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。 このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。
    用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑使用温度範囲(℃)-20~180
  • フードグリーススプレー AZ(エーゼット)

    フードグリーススプレー

    AZ(エーゼット)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(300mL)
    当日出荷
    アメリカ農務省USDAが定める、食品機械用潤滑剤の安全性規格NSF H1規格(食品に接触する箇所での使用が可能)に登録されています。 付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます
    用途製造ラインのコンベア、オートフライヤーなどにグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース成分複合アルミニウム石けん基、LPG、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~+200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 食品加工向け 離型・潤滑油(無味・無臭) セハー330 セハージャパン

    食品加工向け 離型・潤滑油(無味・無臭) セハー330

    セハージャパン(2件のレビュー)
    1,998税込2,158
    1本(330mL)
    当日出荷
    セハー330は常温時の離型・潤滑に使用できる食品加工向けに開発された画期的な食品エアゾル製品です。(厚生労働省認可済)原料は最新の精製、脱臭技術により、寿司・おにぎりなど風味のデリケートな食品に臭いが付かず、品質に影響を与えない安全な無菌高級純植物油を使用しています。
    仕様充填ガス/LPG成分高級精製オリーブ油、ビタミンE・C材質容器/スチール、キャップ/PP内容量(mL)330危険物の類別非危険物
  • 高潤滑・耐熱グリーススプレー ダイゾーニチモリ

    高潤滑・耐熱グリーススプレー

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(300mL)
    当日出荷
    USDAH1適合原料使用。 食品機械用潤滑剤。合成油を基油に白色固体を配合したグリーススプレーです。 PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。 高温域での軟化流出はほとんどありません。 耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。
    用途各種小型ベアリング、小型ギヤー類。 医薬品、化粧品などの製造装置、食品機械、包装機械等のチェーン。アズワン品番1-8091-01使用温度範囲(℃)-40~230ちょう度NLGI#000外観半透明増ちょう剤シリカ基油合成油+パラフィン固体潤滑剤他白色固体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • H1ベルハンマー カートリッジグリース スズキ機工

    H1ベルハンマー カートリッジグリース

    スズキ機工(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(400g)
    当日出荷
    従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 安全・安心イメージのグリーンキャップ採用。 他のグリースと判別し易いホワイトチューブを採用しました。
    用途食品機械の潤滑及び防錆規格NSF H1成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等種類油性使用温度範囲(℃)-15~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量21mL
  • 食品機械用潤滑剤 アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)

    食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(1L)
    当日出荷
    安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
    用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。淡黄色容量(L)1質量(kg)1.1仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)使用温度範囲(℃)-10~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ホワイトルブスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ホワイトルブスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(420mL)
    当日出荷
    米国食品医薬局で認められたPTFEと高精製パラフィンオイルを配合した高粘着の白色潤滑剤です。スプレー時は浸透がよく、塗布後は耐水性と付着性に富む被膜を形成し、すぐれた潤滑性を発揮します。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに使用温度範囲(℃)-10~100トラスコ品番121-8751種別食品機械用引火点(℃)200以上外観白色粘ちょうオイル流動点(℃)-18.0基油高精製パラフィンオイル固体潤滑剤他ポリテトラフルオロエチレン(四フッ化エチレン重合体)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.095L危険物の性状非水溶性
  • スミフードグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミフードグリススプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(420mL)
    当日出荷
    食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。 NSF "H1"登録品
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに使用温度範囲(℃)-20~200トラスコ品番121-8760規格NSF H1登録品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
  • O-リング用シリコーングリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    O-リング用シリコーングリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本(85g)
    当日出荷
    O-リング用シリコーングリースは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたグリースです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 消防法上の非危険物です。
    用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止半透明白色仕様NSF:H1グレード、水洗耐水度:1%以下使用温度範囲(℃)-40~260粘度#2離油度(%)1以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミフードオイルスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミフードオイルスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(420mL)
    当日出荷
    米国食品医薬局(FDA)で認められたPTFEとパラフィンオイルを配合した低粘着スプレー。食品機械で頻繁に給油する箇所や粘性による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。 本品は「偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤」としてNSF H1に登録されています。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに使用温度範囲(℃)-10~100トラスコ品番121-8778規格NSF H1登録品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • スミフードオイル 3H SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミフードオイル 3H

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(480mL)
    当日出荷
    酸化安定性に優れた植物油脂100%オイルです。食品離型時の色移り、臭い移りはほとんどありません。 食品機械で頻繁に給油する箇所や摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効で、食品の付着防止効果(離型)もあります。 アレルゲン物質、遺伝子組換え作物は仕様していません。
    用途食品機械の軽潤滑箇所、頻繁に給油可能な箇所に。食品の付着防止(離型)に。規格NSF 3H/H1トラスコ品番123-3147容量(mL)480質量(g)420使用温度範囲(℃)-10~100主成分植物油(トリグリセライド、グリセリンエステル)、プロパン、ブタン、酸化防止剤(ビタミンE)危険物の類別非危険物
  • 食品機械用強力洗浄スプレー Devcon(デブコン)

    食品機械用強力洗浄スプレー

    Devcon(デブコン)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    粘着剤、ラベル、油脂類を除去します。 シトラス系溶剤ベースのクリーナー NSF C1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 直接食品を製造しない機器及び製造外エリアでの使用に。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
    用途什器、設備などの洗浄や強力に接着したシールはがしに。透明容量(mL)300質量(g)330仕様NSF C1登録製品トラスコ品番376-0910使用温度範囲(℃)-10~50主成分シトラス系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • 低粘度オイル・エクストラ ISO #46 SUPER LUBE (スーパールーベ)

    低粘度オイル・エクストラ ISO #46

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(118mL)
    当日出荷
    低粘度オイル・エクストラ ISO#46は、化学合成油ベースで非常に幅広い温度範囲でご使用頂ける多目的オイルです。 ISO VG 46が使用されている箇所にご使用頂け、NSF H1グレード登録品で無色透明・無味・無臭につき、食品製造装置や医薬品製造装置にも最適です。 油圧作動油、ポンプ油、チェーン油等、様々な用途に使用可能です。
    用途チェーン、油圧作動油、ポンプ油、スピンドル、オイル注入タイプのベアリング、食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシーンなど様々な用途に使用可能仕様NSF:H1グレード無色透明使用温度範囲(℃)-40~260比重0.89銅板腐食(a)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mL粘度指数175RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • アンチシーズ フードグレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アンチシーズ フードグレード

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(227g)
    当日出荷
    食品に接触する可能性のある機械でも安心して使用できる潤滑剤です。
    用途ステンレススチールやその他の金属同士のかじりや焼き付きの防止に。質量(g)340使用温度範囲(℃)400(最高使用温度目安)仕様NSF H1認定取得、ペースト状トラスコ品番356-4509規格NSF Category H1混和ちょう度340増ちょう剤水酸化カルシウム基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
  • ネバーシーズ フッ素入りホワイト食品グレード ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ フッ素入りホワイト食品グレード

    ボスティック(Bostik)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個(400g)
    当日出荷
    フッ素樹脂の微粒子を組み合わせ、耐熱性が向上しています。 FDAが認可しているフッ素は使用箇所で薄い潤滑膜を作り、更なる潤滑性をもたらします。 無臭、無色、無味です。食品工場で多種の役割を果たす多機能潤滑剤です。
    用途主に食品工場。 食品工場での金属部品やガスケット・プラスチック部品の潤滑 食品工場のコンベア・オープンベアリング 食品工場のポンプ・ギヤ仕様米国FDA 2規格認証取得NSF-H1合格品トラスコ品番323-6161質量(g)454使用温度範囲(℃)-21~246ちょう度No.2比重0.91~1.03引火点(℃)221粒径(μm)50増ちょう剤アルミニウム錯体危険物の類別非危険物
  • 食品機械用チェーンスプレー Devcon(デブコン)

    食品機械用チェーンスプレー

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(400mL)
    当日出荷
    水分との置換による良好な付着性、浸透性が高いため、耐荷重性、防錆性、耐洗浄性が非常に優れています。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 常に洗浄を行うような食品及び薬品の生産機器への使用に適してます。 酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、潤滑剤の使用量を軽減。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
    用途オールラウンドのチェーンの潤滑、保護に。 チェーンやコンベアー等オールラウンドの潤滑、保護に。規格NSF C1登録トラスコ品番376-0880淡黄色使用温度範囲(℃)-20~150主成分ポリアルファオレフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • KLUBERSYNTH UH1 14-151 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 14-151

    NOKクリューバー(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本(370g)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    耐摩耗性、耐水性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。
    用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。規格NSF H1タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
  • 無菌植物油 アルタンベルーブプラス (潤滑油) アルタン

    無菌植物油 アルタンベルーブプラス (潤滑油)

    アルタン(1件のレビュー)
    3,298税込3,562
    1本(380mL)
    当日出荷
    食品機械や包装機械の内部に使用できる安全な無菌潤滑油として開発された純植物油です。
    材質食用植物油脂質量(kg)0.395危険物の類別非危険物TKG品番9-0680-0701TKG品番(2017)6-0602-1101
  • ホワイトアルコムグリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ホワイトアルコムグリースNo.1

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1缶(2.5kg)ほか
    当日出荷
    食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンにちょう度(25℃、60W/min)310/340規格NSF H1使用温度範囲(℃)-20~200引火点(℃)210以上滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • NSF規格認証食品機械用潤滑剤 スリーボンド

    NSF規格認証食品機械用潤滑剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    適合範囲食品機械トラスコ品番125-8865淡黄容量(mL)400質量(g)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • KLUBERPASTE UH1 96-402 NOKクリューバー

    KLUBERPASTE UH1 96-402

    NOKクリューバー(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1缶(750g)ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    高温組立て用ペースト。 高温での焼付きを防止する。 耐荷重性に優れている。
    用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部などの焼付き防止。規格NSF H1タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-30~1200(200以上はドライ潤滑)ちょう度2号増ちょう剤無機系基油グリコール油危険物の類別非危険物
  • バイオアドニール500ML KANA(片山チエン)

    バイオアドニール500ML

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
    種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤アズワン品番64-7417-14危険物の類別非危険物
  • 食品機械用潤滑剤  バイパールブグリース ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(85g)
    当日出荷
    規格NSF H1認証取得トラスコ品番480-1351危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.085L危険物の性状非水溶性
  • αホワイトオイルスプレー (替ボトル) TRUSCO

    αホワイトオイルスプレー (替ボトル)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番220-9144種別替ボトル淡乳白色質量(g)310使用温度範囲-10~100℃容器350mlノンガススプレーボトル主成分流動パラフィン・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
食品機械用潤滑剤