絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
153件中 121153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    159,800税込175,780
    1個(1kg)
    4日以内出荷
    規格NSF H1アズワン品番64-7144-39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    規格NSF H1アズワン品番64-7144-63危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 食品機械用潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    食品機械用潤滑剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    67,980税込74,778
    1缶(16kg)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量16L香味無味
  • グリース(食品機械用・フッ素グリース)スミテックFG901 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(食品機械用・フッ素グリース)スミテックFG901

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    48,980税込53,878
    1個(100g)
    翌々日出荷
    食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。安定性の高いフッ素系グリースです。広い温度範囲で使用が可能です。(使用温度範囲:-30℃~250℃)
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギア、チェーン、摺動部などに。仕様NSF H1 認定取得トラスコ品番421-3530材質主成分:フッ素化合物質量(g)110使用温度範囲-30℃~250℃容量(g)100危険物の類別非危険物
  • αホワイトオイルスプレー (替ボトル) TRUSCO

    αホワイトオイルスプレー (替ボトル)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番220-9144種別替ボトル淡乳白色質量(g)310使用温度範囲-10~100℃容器350mlノンガススプレーボトル主成分流動パラフィン・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • 滑油 ペネローフスプレーEX HYPER(480ML)24ホン アラム

    滑油 ペネローフスプレーEX HYPER(480ML)24ホン

    アラム
    36,980税込40,678
    1箱(480mL×24本)
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ベッケム プラントフルード CARL BECHEM

    ベッケム プラントフルード

    CARL BECHEM
    65,980税込72,578
    1缶(10L)
    5日以内出荷
    用途連続オーブン用の高温用潤滑オイル基油天然エステル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10000mL
  • ベルルブ CARL BECHEM

    ベルルブ

    CARL BECHEM
    5,198税込5,718
    1本(390g)ほか
    5日以内出荷
    用途食品機械用汎用グリース増ちょう剤アルミコンプレックス基油ホワイトオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量390mL
  • ベルルブ CARL BECHEM

    ベルルブ

    CARL BECHEM
    189,800税込208,780
    1缶(25kg)
    4日以内出荷
    用途ゴム・プラスチックの潤滑にも適用可能。増ちょう剤アルミコンプレックス基油合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量25L
  • ベルテンプ CARL BECHEM

    ベルテンプ

    CARL BECHEM
    109,800税込120,780
    1缶(1kg)
    5日以内出荷
    用途超耐熱性に優れたグリース。ゴム・プラスチックの潤滑にも適用可能。増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
  • ベルジンス CARL BECHEM

    ベルジンス

    CARL BECHEM
    84,980税込93,478
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    用途作動油・ギア油・コンプレッサー油兼用油基油合成油危険物の数量20000mL
  • ベルシル CARL BECHEM

    ベルシル

    CARL BECHEM
    8,198税込9,018
    1本(400mL)
    5日以内出荷
    用途食品機械設備用脱脂クリーニングスプレー。無色透明で臭気が少なく作業環境の向上に寄与いたします。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mL
  • ベルクリーン CARL BECHEM

    ベルクリーン

    CARL BECHEM
    9,998税込10,998
    1本(400mL)
    5日以内出荷
    用途食品機械設備用脱脂クリーニングスプレー。無色透明で臭気が少なく作業環境の向上に寄与いたします。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • クリューバー NOKオイル 4 NOKクリューバー

    クリューバー NOKオイル 4

    NOKクリューバー
    159,800税込175,780
    1缶(5L)ほか
    63日以内出荷
    低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。 耐荷重、耐摩耗性に優れています。 多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。 NSF H1認定取得。
    用途搬送装置のチェーンやギヤ・撹拌機の減速機(ギヤ)、各種装置の油圧作動油、シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受などに淡黄色使用温度範囲(℃)-30~120規格NSF H1主成分合成炭化水素油動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別非危険物
  • KLUBERSYNTH UH1 64-1302 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 64-1302

    NOKクリューバー
    23,980税込26,378
    1缶(1kg)ほか
    63日以内出荷
    規格NSF H1危険物の類別非危険物
  • KLUBERFOOD NH1 6-10 NOKクリューバー

    KLUBERFOOD NH1 6-10

    NOKクリューバー
    149,800税込164,780
    1箱(10L×2缶)
    63日以内出荷
    規格NSF H1危険物の類別非危険物
  • KLUBERALFA YV 93-302 NOKクリューバー

    KLUBERALFA YV 93-302

    NOKクリューバー
    339,800税込373,780
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 NSF H1に登録。
    用途酸素用バルブ、装置などの摺動部。タイプ酸素・食品機械用使用温度範囲(℃)-60~200(酸素濃度>21vol%)、-60~260(酸素濃度≦21vol%)ちょう度2号増ちょう剤固体潤滑剤基油フッ素油危険物の類別非危険物特性耐薬品性、耐溶剤性
  • KLUBERSYNTH UH1 6-680 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 6-680

    NOKクリューバー
    149,800税込164,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-25~160規格NSF H1基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)680(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBERSYNTH UH1 6-460 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 6-460

    NOKクリューバー
    149,800税込164,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-30~160規格NSF H1基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBERSYNTH UH1 6-320 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 6-320

    NOKクリューバー
    149,800税込164,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-30~160規格NSF H1基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBERSYNTH UH1 6-150 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 6-150

    NOKクリューバー
    149,800税込164,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-35~160規格NSF H1基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBERSYNTH UH1 6-100 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 6-100

    NOKクリューバー
    149,800税込164,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-35~160規格NSF H1基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-1500 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-1500 N

    NOKクリューバー
    99,980税込109,978
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-25~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)1500(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-680 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-680 N

    NOKクリューバー
    119,800税込131,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-25~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)680(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-460 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-460 N

    NOKクリューバー
    33,980税込37,378
    1缶(5L)ほか
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-25~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-100 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-100 N

    NOKクリューバー
    29,980税込32,978
    1缶(5L)ほか
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-68 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-68 N

    NOKクリューバー
    119,800税込131,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)68(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-46 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-46 N

    NOKクリューバー
    99,980税込109,978
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-32 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-32 N

    NOKクリューバー
    35,980税込39,578
    1缶(5L)ほか
    6日以内出荷から63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-15 NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-15

    NOKクリューバー
    119,800税込131,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-45~110規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)15(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBERPASTE UH1 84-201 NOKクリューバー

    KLUBERPASTE UH1 84-201

    NOKクリューバー
    15,980税込17,578
    1缶(600g)ほか
    63日以内出荷
    白色系の潤滑・組立て用ペースト。 耐荷重性、耐水性に優れている。
    用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部、摺動部などの潤滑、組立て。タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-45~120規格NSF H1ちょう度1号増ちょう剤PTFE基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
  • KLUBERSYNTH UH1 14-1600 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 14-1600

    NOKクリューバー
    9,598税込10,558
    1缶(1kg)ほか
    63日以内出荷
    耐摩耗性、耐荷重性に優れている。 浸漬潤滑、集中給脂装置での使用も可能。
    用途食品・飲料機械の密閉ギヤ、チェーン、摺動部。タイプギヤ・チェーン用使用温度範囲(℃)-45~120規格NSF H1ちょう度00~0号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBERFOOD NH1 94-301 NOKクリューバー

    KLUBERFOOD NH1 94-301

    NOKクリューバー
    13,980税込15,378
    1缶(1kg)ほか
    63日以内出荷
    耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 ギヤ用にも適する。 集中給脂装置での使用も可能。
    用途耐荷重性、耐摩耗性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、リニアモーションガイド、ギヤ、摺動部。タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1ちょう度0~1号増ちょう剤カルシウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
食品機械用潤滑剤