絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
150件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UNISILKON L 250 L NOKクリューバー

    UNISILKON L 250 L

    NOKクリューバー
    69,980税込76,978
    1缶(750g)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
    用途サーモバルブ、空圧バルブなどの各種バルブ。 湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。タイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-45~160適合範囲バルブちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物
  • SシリコーンTA SUMICO(住鉱潤滑剤)

    SシリコーンTA

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(1kg)
    当日出荷
    食品機械用のOリング・シールパッキン専用のグリースです。 NSF H1認証登録。
    トラスコ品番759-7428白色透明使用温度範囲(℃)-50~250容量(g)1000主成分シリコーンオイル、シリカ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • OCE@N FOS 300ml ダイゾーニチモリ

    OCE@N FOS 300ml

    ダイゾーニチモリ
    36,980税込40,678
    1箱(300mL×20本)
    当日出荷
    各種食品製造ラインにおいてマルチに使えるオイルスプレーとして、多くの実績を持っています。 H-1グレードです。
    用途食品機械製造ラインのチェーン・スプロケットに。トラスコ品番808-2242無色容量(mL)300主成分ホワイトミネラルオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • OCE@N FGS 300ml ダイゾーニチモリ

    OCE@N FGS 300ml

    ダイゾーニチモリ
    36,980税込40,678
    1箱(300mL×20本)
    当日出荷
    各種食品製造ライン、包装ラインなどでの多くの実績を持つグリースです。 特に耐水・耐酸性に優れています。 H-1グレードです。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーやチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。トラスコ品番808-2241容量(mL)300主成分ホワイトミネラルオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • OCE@N APS 300ml ダイゾーニチモリ

    OCE@N APS 300ml

    ダイゾーニチモリ
    31,980税込35,178
    1箱(300mL×20本)
    翌々日出荷
    食品機械用浸透剤で分解清掃時に使用する浸透剤も、H1グレードで安全を確保するという他に類を見ないコンセプトは、ユーザーから高い支持を得ております。 簡易的な潤滑にもご使用になれます。 H-1グレードです。
    用途食品機械の分解洗浄時のボルト、ナット、ピン等の取り外しに。 各種製造ラインのチェーン等に。 各種食品包装ラインのチェーン等に。トラスコ品番808-2240無色容量(mL)300主成分合成湯危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
  • パワーフードグリース HT<フッ素グリース> BALBIS(バルビス)

    パワーフードグリース HT<フッ素グリース>

    BALBIS(バルビス)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    米国NSF H1登録済み。 使用温度範囲が広く、特に高温対応能力を保持。 潤滑性にも優れ且つ耐薬品性を持つ。 ゴム、プラスチックへの影響が殆どありません。 使用温度範囲:-40~290℃
    用途・乾燥、ベーキング炉の軸受部 食品機器等成型機 洗浄設備、冷凍設備軸受部 薬品等の影響を受ける機器 その他高温環境設備機器使用温度範囲(℃)-40~290外観白色混和ちょう度335(1号)(25℃)基油フッ素油(PFAE)危険物の類別非危険物
  • グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    45,980税込50,578
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリース。耐水性です。NSF"H1"合格品です。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに質量(kg)17.7使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1容量(kg)16アズワン品番64-7144-64危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ベルルブ CARL BECHEM

    ベルルブ

    CARL BECHEM
    7,698税込8,468
    1本(400g)ほか
    5日以内出荷
    用途耐荷重性能に優れた食品機械用高性能。グリース低温性・耐熱性にも優れます。増ちょう剤特殊複合カルシウムコンプレックス基油合成油危険物の類別非危険物
  • KLUBEROIL 4UH1-1500 N SPR NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4UH1-1500 N SPR

    NOKクリューバー
    76,980税込84,678
    1箱(400mL×12缶)
    当日出荷
    高粘度オイル。NSF H1に登録。
    用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械のチェーン、ギヤ、摺動部。タイプ食品機械用使用温度範囲(℃)-25~120適合範囲食品・飲料機械のチェーン、ギヤ、摺動部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBERFOOD NH1 CH 2-220 NOKクリューバー

    KLUBERFOOD NH1 CH 2-220

    NOKクリューバー
    199,800税込219,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温でのオイルの蒸発やスラッジの生成が少ない。 耐摩耗性に優れている。
    用途オーブン、焼成機、乾燥機などの高温で使用される食品・飲料機械のチェーン、摺動部。タイプ高温チェーン用使用温度範囲(℃)0~250規格NSF H1基油エステル油動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • KLUBERSYNTH UH1 6-220 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 6-220

    NOKクリューバー
    149,800税込164,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-30~160規格NSF H1基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-320 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-320 N

    NOKクリューバー
    33,980税込37,378
    1缶(5L)ほか
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-220 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-220 N

    NOKクリューバー
    33,980税込37,378
    1缶(5L)ほか
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • バイオアドニール500ML KANA(片山チエン)

    バイオアドニール500ML

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤アズワン品番64-7417-14危険物の類別非危険物
  • 食品機械用グリース アリビオグリースFGL No.2 16KG SUMICO(住鉱潤滑剤)

    食品機械用グリース アリビオグリースFGL No.2 16KG

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    109,800税込120,780
    1缶
    6日以内出荷
    食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れるPAOベースのグリースです。-50℃の低温下でもグリースの硬化現象が僅少で、フリーザー等の低温下で作動する軸受や摺動部にも安心して使用できます。
    トラスコ品番429-5895使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1認証登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度No.2(282)動粘度(mm2/s)50(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品機械用グリース アリビオグリースFGH No.2 16KG SUMICO(住鉱潤滑剤)

    食品機械用グリース アリビオグリースFGH No.2 16KG

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    109,800税込120,780
    1缶
    6日以内出荷
    食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れる PAOベースのグリースです。高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。焼付き防止性にも優れ荷 重のかかる軸受・摺動部や防錆性の要求される箇所の潤滑にも最適です。
    トラスコ品番429-5905使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1認証登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度No.2(280)動粘度(mm2/s)200(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品機械用オイル アリビオフルード VG460 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    食品機械用オイル アリビオフルード VG460 20L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    71,980税込79,178
    1缶
    6日以内出荷
    温度に対する粘度の安定性や酸化安定性、低温性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
    用途ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。仕様食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1登録オイル。【原液量(L)】20トラスコ品番698-3920淡黄色容量(mL)20000使用温度範囲(℃)-40~+150容量(L)20規格NSF H1容器ペール缶引火点(℃)<244粘度ISO VG460危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)20000
  • 住鉱 アリビオグリースFGL SUMICO(住鉱潤滑剤)

    住鉱 アリビオグリースFGL

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    49,980税込54,978
    1箱(12本)ほか
    6日以内出荷
    -50℃の低温化でもグリースの硬化減少が僅少でフリーザー等の低温化で作動する軸受や摺動部にも使用出来ます。酸化安定性と低温流動性に優れた低粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。
    用途スパイラルフリーザードラムの主軸等の軸受に。蒸気排気ファンの軸受に。茶色使用温度範囲(℃)-50~+200規格NSF H1登録ちょう度326引火点(℃)232動粘度(mm2/s)50(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住鉱 ”アリビオグリースFGH” SUMICO(住鉱潤滑剤)

    住鉱 ”アリビオグリースFGH”

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    109,800税込120,780
    1缶
    6日以内出荷
    高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。酸化安定性と低温流動性に優れた高粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。
    用途プラスチック容器等の成型機の摺動部に。粉砕機、大型送風ファンの軸受に。トラスコ品番254-3875茶色使用温度範囲(℃)-40~+200規格NSF H1登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度329容器引火点(℃)245動粘度(mm2/s)200(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • SシリコーンTA 100g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    SシリコーンTA 100g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    16,980税込18,678
    1箱(6本)
    6日以内出荷
    用途パッキン、シール等のゴム部品組付け時の挿入性向上に。EPDMに。トラスコ品番254-3874白色透明使用温度範囲(℃)-50~+200規格NSF”H1”登録容量(g)100ちょう度330:0W容器チューブ動粘度(mm2/s)250(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品機械用離型油  きれいに離れて  380ml アルタン

    食品機械用離型油 きれいに離れて 380ml

    アルタン
    2,498税込2,698
    1個(380mL)
    翌々日出荷
    寿司ロボット、おにぎり抜き型、米飯ホッパー、ソフトクリームマシン、練り製品容器の離型。魚、肉、野菜、練り製品、パン、のり巻き、冷凍食品など加工時の包丁、スライサーへの付着防止。 【特許取得】抗菌効果をプラスした離型油。 食用植物油脂を使用した、食品機械、器具用の潤滑・離型・サビ止め剤です。 抗菌効果があります(噴霧した面の最近の増殖を抑えます)。 高度の精製により油臭を取り除いているため、食品が接触しても臭いが残りません。 食品素材と食品添加物のみを成分としているため、食品・食器に付着しても安全です。 粘性が低く、常温でも油特有のベタツキがありません。 飛散、タレ落ちが少なく、機械の隙間にも確実にスプレーできます。
    危険物の類別非危険物
  • 799 REDUCE AL ORAPI

    799 REDUCE AL

    ORAPI
    2,798税込3,078
    1本(250mL)
    5日以内出荷
    H1グレードの浸透潤滑剤につき、食品・医薬品・化粧品製造装置に使用できます。熱や酸によって固着したボルトを取るのに最適。引火点も100℃以上でガスも炭酸ガスを使用しているので、使用や保管がしやすい。
    用途食品・医薬品・化粧品製造装置の固着したボルトの解除。病院の機器類、ドアヒンジなどのメンテナンス。飲食店内の厨房機器のメンテナンス。農機具のメンテナンス。ペット関連装置のメンテナンス内容量(mL)ガスを含まない:250、ガス込み:405ノズル拡散ノズル・ロングノズル一体型引火点(℃)100以上香り無臭外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • MCフードスペシャリティーズ いの一番 100g x20 三菱商事ライフサイエンス

    MCフードスペシャリティーズ いの一番 100g x20

    三菱商事ライフサイエンス
    14,900税込16,092
    1箱(100g×20個)
    4日以内出荷
    かつおぶし、しいたけ、こんぶの3つの旨みが理想的に配合されているうまみ調味料です。肉じゃがのカラー写真が入りさらにおいしそうなパッケージにリニュアルしました。
    危険物の類別非危険物
  • フードルブFF NO.2 420MLカートリッジ 20本入 ニッペコ(旧 日本礦油)

    フードルブFF NO.2 420MLカートリッジ 20本入

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    28,980税込31,878
    1箱(20本)
    当日出荷
    食品機械用規格NSF H-1を認証取得したグリースです。 耐熱性、耐水性、せん断安定性に優れ、グリースの軟化流出を防ぎ、過酷な環境下で良好な潤滑を維持します。 扱いやすいカートリッジタイプで、グリースガンを使用して給脂できます。
    用途食品製造機械や医薬化粧品製造機械などの潤滑に仕様食品機械用規格NSF H-1を認証取得済トラスコ品番138-5200材質基油:流動パラフィン、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん質量(kg)8容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~180ちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • オーシャンSO-F ダイゾー

    オーシャンSO-F

    ダイゾー
    55,980税込61,578
    1箱(2缶×4L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • オーシャンBO#460 ダイゾー

    オーシャンBO#460

    ダイゾー
    29,980税込32,978
    1箱(2缶×4L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • オーシャンBO#220 ダイゾー

    オーシャンBO#220

    ダイゾー
    59,980税込65,978
    1缶(20L)
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • オーシャンBO#150 ダイゾー

    オーシャンBO#150

    ダイゾー
    25,980税込28,578
    1箱(2缶×4L)ほか
    7日以内出荷から11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • SーJUN セハージャパン

    SーJUN

    セハージャパン
    969税込1,047
    1本(480mL)
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • KLUBERSYNTH UH1 14-222 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 14-222

    NOKクリューバー
    199,800税込219,780
    1缶(25kg)
    63日以内出荷
    規格NSF H1危険物の類別非危険物
  • PARALIQ GB 363 NOKクリューバー

    PARALIQ GB 363

    NOKクリューバー
    17,980税込19,778
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    耐水性、耐スチーム性に優れている。 NSF H1に登録。
    用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。タイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-30~140ちょう度3号増ちょう剤無機系基油パラフィン油危険物の類別非危険物特性耐水性、耐スチーム性
  • OCE@N SGS 300ml ダイゾーニチモリ

    OCE@N SGS 300ml

    ダイゾーニチモリ
    63,980税込70,378
    1箱(300mL×20本)
    3日以内出荷
    特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。 H-1グレードです。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。 冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。トラスコ品番808-2245半透明容量(mL)300主成分合成油・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • OCE@N POS 300ml ダイゾーニチモリ

    OCE@N POS 300ml

    ダイゾーニチモリ
    33,980税込37,378
    1箱(300mL×20本)
    3日以内出荷
    特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。 H-1グレードです。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。 冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。トラスコ品番808-2243半透明容量(mL)300主成分合成油・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量0.09L
  • OCE@N SG 2号 カートリッジ420ml ダイゾーニチモリ

    OCE@N SG 2号 カートリッジ420ml

    ダイゾーニチモリ
    68,980税込75,878
    1セット(420mL×20本)
    翌々日出荷
    高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
    用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。トラスコ品番808-2218半透明容量(mL)420主成分合成油・PTFE危険物の類別非危険物
  • OCE@N FO 4L ダイゾーニチモリ

    OCE@N FO 4L

    ダイゾーニチモリ
    20,980税込23,078
    1セット(4L×2缶)
    3日以内出荷
    ホワイトミネラルオイルベースの汎用オイルです。 無味・無臭なので食品に色やにおいが移らないため食品加工工場の広い範囲でご使用になれます。 また、耐水性にも優れております。
    用途食品製造機械のチェーン・スプロケットなどに。トラスコ品番808-2203透明主成分ホワイトミネラルオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • アドニールグリースH1 KANA(片山チエン)

    アドニールグリースH1

    KANA(片山チエン)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤ちょう度265~295アズワン品番64-7417-12危険物の類別非危険物
  • グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    159,800税込175,780
    1個(1kg)
    4日以内出荷
    規格NSF H1アズワン品番64-7144-39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    規格NSF H1アズワン品番64-7144-63危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 食品機械用潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    食品機械用潤滑剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    67,980税込74,778
    1缶(16kg)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量16L香味無味
  • グリース(食品機械用・フッ素グリース)スミテックFG901 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(食品機械用・フッ素グリース)スミテックFG901

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    48,980税込53,878
    1個(100g)
    翌々日出荷
    食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。安定性の高いフッ素系グリースです。広い温度範囲で使用が可能です。(使用温度範囲:-30℃~250℃)
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギア、チェーン、摺動部などに。仕様NSF H1 認定取得トラスコ品番421-3530材質主成分:フッ素化合物質量(g)110使用温度範囲-30℃~250℃容量(g)100危険物の類別非危険物
食品機械用潤滑剤