絞り込み
ブランド
- 呉工業(クレ)
- モノタロウ(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- ダイゾーニチモリ(2)
- NOKクリューバー(2)
- セハージャパン(2)
- 日本フイリン(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- ヤナセ製油(1)
- BALBIS(バルビス)(1)
- 日清オイリオ(1)
- スズキ機工(1)
- 三菱商事ライフサイエンス(1)
- CARL BECHEM(1)
特価

フードシリコンスプレー
呉工業(クレ)(29件のレビュー)¥779税込¥8571本(430mL)当日出荷偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど適合規格FDAのCFR21-178.3570規則主成分シリコーンオイル、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フードグレードグリース
呉工業(クレ)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(400mL)ほか当日出荷から4日以内出荷強力な潤滑効果と安全性を両立した”食品機械用グリース” 食品と偶発的に接触する可能性のある箇所での使用が認められるNFS H1に登録され、FDA(米国食品医薬品局)の規定を満たした原料のみを使用しています。 潤滑・防錆・耐水・耐薬品性に優れる高性能カルシウムスルフォネート複合グリースです。 低温から高温まで幅広い温度範囲で使用出来ます。 石油系溶剤を使用していないので、ゴム・プラスチックにかかっても安心です。 においの気にならない無香性です。規格NFS H1危険物の類別非危険物