絞り込み

ASコンクリートスペーサー ハート型
アートスペース¥949~税込¥1,044~1箱(10個)ほか8日以内出荷最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。強度(設計基準)50N
ASグリップスペーサー W型 D13-16仕様
アートスペース¥92~税込¥101~1個8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。仕様鉄筋:D13-16
ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様
アートスペース(3件のレビュー)¥86~税込¥95~1個8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。仕様鉄筋:D19-22
ASグリップスペーサー V型 D10仕様
アートスペース¥86~税込¥95~1個8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。仕様鉄筋:D10
ASロックスペーサー W型
アートスペース¥92~税込¥101~1個8日以内出荷結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
エバーブラック
未来樹脂¥36,980税込¥40,6781箱(2本)3日以内出荷1. 耐候性 紫外線にも強く、墨汁の3倍以上印字が長持ちします。2. 作業性 速乾性に優れているため、天候の影響を受けにくく、液だれしにくい。3. 明瞭性 特殊成分のカーボンブラックがコンクリートに浸透し、鮮明に印字できます。4. 経済性 スタンプ台の中で乾きにくく、長期保存が可能です。5. メンテナンス性 水性なので、ゴム印・刷り込み板へのこびりつきを洗って落とせます用途コンクリート製品専用”超”高耐候性インク
調整プレート
未来樹脂¥26,980~税込¥29,678~1箱(10袋×50個)ほか3日以内出荷1.組立マンホール・ボックスカルバート等の施工時。のレベル出し微調整が簡単にできます。2.数枚重ねて使用の場合、接合部が横ズレしない構。造になっています。3.16mmのボルトにはめ込むと、抜けにくい形状。になっています。4. 材質は特殊ポリプロピレンのため、割れ、座屈が。ありません。用途組立マンホール・ボックスカルバート。などの施工時のレベル出し。微調整専用プレート。横ズレ、割れ、座屈など弱点をカバー。製品の特長
スラブ用スペーサ プレート付サイコロ
未来樹脂¥32,980税込¥36,2781袋(5袋×100個)7日以内出荷・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 外周リブ採用により脱落防止。・断熱材使用スラブ時に最適。・プレート裏面に滑り止めの突起がついている為、安全性が高く作業も良好。・外周に穴を設けている為、必要時に釘などで断熱材に固定可能。用途断熱材スラブ他
穴埋めピン
未来樹脂¥12,980~税込¥14,278~1袋(500個)ほか3日以内出荷・仕様に応じ型枠を共用でき、経済的。・プラスチック製で安価。・テーパー付きで打ち込みやすく、抜けにくい設計。用途プレキャストコンクリート製品型枠の穴埋め戻し用
ドーナッツスペーサ
未来樹脂¥12,980~税込¥14,278~1袋(250個)ほか7日以内出荷・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 耐圧強度に優れた機能的な設計で、より確実に取り付けられるストッパー機能を搭載。・新型機構の採用により、安定したツカミを実現。・鉄筋径D10/D13mmは兼用設計となっており、どちら鉄筋径でもしっかりとツカミます。用途柱、壁等、側面のかぶり確保
ウィープホール
未来樹脂¥39,980~税込¥43,978~1箱(30セット)ほか3日以内出荷浮力対策。 水路にかかる地下水の浮力を逃がし、水路の破壊を防ぎます。逆流防止。 水路内からの逆流を最小限に抑え、裏込め流出による地盤の。 洗掘と陥没を抑える効果が得られます。更に水資源を友好的。に利用でき、メンテナンスが簡略化される効果が見込めます。作業性の容易さ。 現場での作業が簡単で、施工後、弁の向きも調整できます。リサイクル材使用。 エコキャップ推進協会の活動に賛同し、障がい者の雇用創出・。 自立支援活動・世界の子どもたちの感染症対策が主軸の社会。 貢献活動に協力します。用途独自開発の逆流防止機能。水路における漏水・洗掘トラブルリスクを解消する。
スパンスペーサ
未来樹脂¥71,980税込¥79,1781箱(270個)3日以内出荷1.通気性を考慮。突起させた部材が製品と接するため、製品が面で密着することを防ぎます。2.変形や腐食がありませんので、木材より割安になります。用途プレキャストコンクリート製品の緩衝材として欠損、変色の防止
グラウトホールプラグ
未来樹脂¥41,980税込¥46,1781箱(240個)3日以内出荷1.完全止水ができます。2.樹脂製のため、発錆がありません。3.6Φ穴を利用してケーブルなどの吊り下げができます。用途推進管及びスチールセグメント用2インチ管用平行ねじ。
スラブ用スペーサ TS型
未来樹脂¥18,980~税込¥20,878~1袋(650個)ほか3日以内出荷PE材を使用しており、低温時に破損し難い。 安定し、設置が楽で、作業性も向上。・鉄筋のつかみ機能があり、作業性が向上。・プラスチック製で錆無い。用途スラブ用鉄筋コンクリートのかぶりを確保。
スラブ用スペーサ コシカケ
未来樹脂¥14,980~税込¥16,478~1袋(100個)ほか4日以内出荷から7日以内出荷・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 脱落防止用に鉄筋との結束機能がある。 各サイズ兼用タイプ。・二面穴を有し、スペーサー両側でコンクリートが遮断されず付着が最も良好に行われる形状。・プラスチック製でサブが無く、打放し工事に最適。用途スラブ上筋用、上かぶりを確保。
パネルパット
未来樹脂¥51,980税込¥57,1781箱(2000個)3日以内出荷1.製品表面への樹液による汚れを解消。木質桟木による樹液・ヤニがつきません。2.通気性を考慮。突起させた部材が製品と接するため、製品が面で密着することを防ぎます。3.製品の滑りを防止するソフト素材採用。 滑りにくい軟性樹脂を採用。ズレ・落下に配慮しております。用途プレキャストコンクリート製品の緩衝材として欠損、変色の防止
スラブ用スペーサ サイコロ
未来樹脂¥19,980~税込¥21,978~1袋(5袋×200個)ほか7日以内出荷・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 機能性・耐久性に優れた形状で、使いやすく作業性も向上。・プラスチック製で錆びず、打放し工事に最適。・カブリ表示が大きく見えやすいので、作業性が良い。用途スラブ下筋用、下かぶりを確保。
グラウトホールプラグ
未来樹脂¥43,980税込¥48,3781箱(180個)3日以内出荷1.止水効果が高い。2.樹脂製のため、発錆がありません。3.価格が安く、取り扱いしやすい構造です。用途推進管及びスチールセグメント用2インチ管用平行ねじ。
クッションボード
未来樹脂¥24,980税込¥27,4781箱(4巻)3日以内出荷1.製品表面への樹液による汚れを解消。2.安価な使い切り価格を実現。3.製品の滑りを防止するソフト素材採用。4.プラスチック製のため水分を。吸収しません。用途プレキャストコンクリート製品の緩衝材として欠損、変色の防止
インク
未来樹脂¥39,980税込¥43,9781箱(2本)3日以内出荷1.これまでカラーインクの問題点とされていた「耐。候性」と「経済性」を両立させました。2.マーキング後は素早く乾燥し、タレにくく、また。乾燥後は耐水性に優れています。3.有機溶剤を使用していませんので、大変安全です。4.ゴム印、刷り込み板にも兼用できます。5.刷り込み板、回転印等の金属部分を腐食させない。防錆効果があります。 ( 色:赤、青、緑、各5リットル×2本入)用途コンクリート製品専用インク
グラウトホール逆止弁
未来樹脂¥36,980~税込¥40,678~1箱(150個)ほか3日以内出荷1.グラウトホースの取付け時に、地下水が吐出しません。2.グラウト後は、弁が自動的に閉鎖されますので、ホースロを。取り外す時、充填物が逆流しません。3.弁が透明のため、外側(地山側)が見え、施工、点検に便利です。4.グラウトホール内にセットしてありますので、作業の邪魔に。なりません。5.取付けはネジ込み式で簡単です。6.施工後の湧錆の心配がありません。用途推進工法、シールド工法のグラウト剤注入時に欠かせないストッパー。取り付けが簡単で逆流をシャットアウト。
ブロック塀基礎スペーサー
NSP¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)3日以内出荷ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。(鉄ベース枠用・木製型枠用)。ブロック塀基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。【台直し作業撲滅】安定したかぶりが確保できるのでブロック積みの際の台直しを撲滅できます。【工期短縮】型枠と配力筋が固定されるため、段取り筋とサイコロが必要なく鉄筋を組む手間が大幅に短縮されます。【境界際ギリギリの施工も可能】鉄ベース枠と組み合わせることで境界際での作業(15mmでも施工可能)が可能となります。国土交通省NETIS登録商品KT-200067-A商品です。用途ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。材質樹脂
樹脂スペーサー 160H 99
NSP¥21,980~税込¥24,178~1箱(300個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した鉄ベース枠・木製型枠・みち板用のスペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。スペーサーをベース補助筋に取り付けます。スペーサー端部にベース枠(鉄ベース枠・木製型枠・みち板)をあて、杭でベース枠を固定します。用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠・木製型枠・みち板用に使用する専用スペーサー。材質樹脂幅(mm)(被り幅)80厚さ(mm)(被り厚さ)65
樹脂スペーサー
NSP¥6,998税込¥7,6981袋(80個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。ベース枠設置作業の効率化が図れます。設置した樹脂スペーサーに鉄ベース枠を差込んで使用します。鉄ベース枠の継ぎ部(重ね部分)に樹脂スぺーサーを取付けて下さい。鉄ベース枠が自立し、鉄筋の被り、通りが正確にでます。用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。材質樹脂径(mm)鉄筋:D10、13
型枠(45~72mm)M型鉄筋ベースG
NSP¥14,980~税込¥16,478~1束(34個)ほか3日以内出荷から15日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)主筋受:80タイプ巾止受具無し
型枠(45~72mm)M型鉄筋ベース
NSP¥10,980~税込¥12,078~1束(26個)ほか3日以内出荷から15日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。材質普通鉄線、亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72
型枠(45~72mm)一体打ちスペーサー
NSP¥23,980~税込¥26,378~1箱(50個)ほか3日以内出荷から15日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ちの、内周型枠を浮かす支持金具。ベース厚が簡単に確保できます。鉄筋組立後の設置が可能です。基礎幅の広い仕様に適しています。防錆材を使用し長期保管に適しています。用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。仕様(段差)170材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72
型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベースG
NSP¥8,798~税込¥9,678~1箱(50個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。防錆材を使用し長期保管に適しています。用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。材質亜鉛めっき鋼線厚さ(mm)型枠:45、50、72径(mm)5
型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベース
NSP¥7,298~税込¥8,028~1箱(50個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。材質普通鉄線厚さ(mm)型枠:45、50、72径(mm)5
型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベース底板
NSP¥3,998税込¥4,3981箱(50個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース(丸棒)に取付けて使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)90幅(mm)96厚さ(mm)型枠:45、50、72
型枠(45~72mm)土間セパTバーボルト式
NSP¥25,980~税込¥28,578~1箱(100本)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。材質普通鉄線幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72
型枠(45~72mm)土間セパTバー
NSP¥16,980~税込¥18,678~1箱(120本)ほか3日以内出荷から15日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。材質普通鉄線幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72
型枠(45~72mm)土間セパプレート
NSP¥15,980~税込¥17,578~1箱(90個)ほか3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間部分に置くプレート。材質亜鉛鋼板長さ(mm)90厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)50
KR型枠(50mm)土間セパ 50門型バー
NSP¥25,980税込¥28,5781箱(45個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。型枠が組み付け時に滑り落ちる事はありません。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートと門型バーが別々になっています。V溝加工を施しているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。鉄筋組み立て後の設置が可能です。用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用し土間セパプレートに差し込んで使用します。仕様(段差)150材質普通鉄線幅(mm)基礎幅:150厚さ(mm)型枠:50
KR型枠(50mm)50門型鉄筋ベース
NSP¥20,980税込¥23,0781箱(50個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。V溝加工を施しているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。鉄筋組み立て後の設置が可能です。用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用します。仕様(段差)150材質普通鉄線、亜鉛鋼板幅(mm)基礎幅:150厚さ(mm)型枠:50
NSP型枠(45mm)土間セパ 45門型バー
NSP¥25,980税込¥28,5781箱(45個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。型枠が組み付け時に滑り落ちる事はありません。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートと門型バーが別々になっています。V溝加工を施しているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。鉄筋組み立て後の設置が可能です。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用し土間セパプレートに差し込んで使用します。仕様(段差)150材質普通鉄線幅(mm)基礎幅:150厚さ(mm)型枠:45