絞り込み
ブランド
- 藤本産業
- タイセイ(16)
- プラテック(13)
- ケージーパルテック(11)
- アーキヤマデ(5)
- フヨー(4)
- 酒井化学工業(1)
- 目地工業(1)
- 共和ゴム(1)
特価

スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ
藤本産業(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1ケース(15本)ほか当日出荷から11日以内出荷目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。長さ(mm)2000幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
スーパーメジ S型(キャップ無しタイプ)
藤本産業(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1ケース(50本)ほか7日以内出荷から15日以内出荷目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。 また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。 モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。 長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。長さ(mm)2000
スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ
藤本産業¥29,980~税込¥32,978~1ケース(15本)ほか7日以内出荷目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。グリーン・レンガ・ブルーが追加されカラーバリエイションが豊富になりました。長さ(mm)2000適合目地幅(mm)12キャップ幅(mm)20
アブソーブ幅広くん
藤本産業¥49,980~税込¥54,978~1セット(6本)11日以内出荷表面層は弾性舗装に使用しているゴムチップEPDM層、下層にゴムチップ黒チップ層の2層構造です。ゴム形成の為、管理が容易、耐久性に優れる美景観が実現できます。用途幅広スピードメジ施工後の仕上げ長さ(mm)1000高さ(mm)100
幅広スピードメジ
藤本産業¥38,980~税込¥42,878~1箱(6本)4日以内出荷抜きやすいテーパー構造で、アンカー固定、コンクリート打設後本体を引き抜くだけなので施工時間・手間を大幅に軽減できます。モルタル団子固定、またはアンカー固定でお手軽。軽重量で施行性が良い。本体中央にある溝で・センターの位置・通り、レベルの確認・アンカー固定の目印に使用できます。用途玉石、竜のヒゲ(タマリュウ)等の幅広土間目地材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)2000高さ(mm)100