30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 型枠用部材 セパレーター専用工具 TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター専用工具

    TRUSCO
    ¥3,098税込¥3,408
    1袋(10本)
    当日出荷
    型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4579材質スチール長さ(mm)150質量(g)225ねじ径W5/16
  • RBねじホンタイ(3形リブ座ナット・SW付) コンドーテック

    RBねじホンタイ(3形リブ座ナット・SW付)

    コンドーテック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1袋(100本)
    当日出荷から15日以内出荷
  • くさび式ホンタイ コンドーテック

    くさび式ホンタイ

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
    用途クサビ式 型枠部材
  • フォームタイ3型セット 八幡ねじ

    フォームタイ3型セット

    八幡ねじ
    ¥899税込¥989
    1セット(5個)
    当日出荷
    本体、ナット、リブ座金がセットされた調整の出来るねじタイプです。 段差がある時や、クサビを打ち込む事ができない場合などに使用することが出来ます。
    用途単管パイプで型枠を固定する際に使用します。主に使用地域は東日本(愛知以東)で鋼管48.6パイ使用地域で使用されます。
  • ダンネツパット 乾産業

    ダンネツパット

    乾産業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    断熱材の同時打込み法に最適
    針穴(mm)4
  • くさび式ホンタイ コンドーテック

    くさび式ホンタイ

    コンドーテック
    ¥89~税込¥98~
    1個
    翌日出荷
    60角パイプ用型枠部材。型枠を締め付ける金具です。くさび式・2ツ穴。
    長さ(mm)159
  • Pクランプ 型枠浅木締付けクランプ コンドーテック

    Pクランプ 型枠浅木締付けクランプ

    コンドーテック
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(50個)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金づち、バール等でたたいて締める必要はありません。手の力で締めつけるだけで充分締まります。
    用途木製型枠の連結に使用します。釘等で固定する必要が無く、型枠をキズを付けずに使用できます。
  • 本体クサビ式 2ツ穴 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    本体クサビ式 2ツ穴

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥249税込¥274
    1個
    5日以内出荷
    型枠を固定し、コンクリート打設時のずれや膨らみを防ぎます。
    トラスコ品番734-4977材質鉄寸法L(mm)157寸法D(mm)21寸法W(mm)18寸法d1(mm)5.5寸法d2(mm)32ねじの呼びW5/16
  • 当て板クサビ式 K-W ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    当て板クサビ式 K-W

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥439税込¥483
    1個
    5日以内出荷
    ゆるみにくいクサビ形状で激しい振動にも緩みにくいです。
    用途型枠と補強用角パイプの固定に。トラスコ品番734-4968材質鉄寸法L1(mm)155寸法A(mm)42寸法B(mm)20寸法L2(mm)140寸法L3(mm)150寸法d1(mm)21.5寸法d2(mm)13チェーン長(mm)180寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)4.2
  • クイックタイ3型セット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クイックタイ3型セット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥359税込¥395
    1個
    5日以内出荷
    48.6mmのパイプの固定に最適な3型座金付きです。
    用途セパレータと型枠・補強用単管パイプの固定に。トラスコ品番734-4962材質鉄寸法L(mm)150寸法H(mm)23寸法d(mm)アイビー1/2寸法L1(mm)95寸法D(mm)28寸法L2(mm)18寸法L3(mm)37寸法L4(mm)115寸法d1(mm)8寸法d2(mm)W5/16寸法H1(mm)2ねじの呼びW5/16タップ深さ(mm)22
  • KSハサミーノ 国元商会

    KSハサミーノ

    国元商会
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。 高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。 4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。 本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。 釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
    用途桟木固定金具ナット締付トルク(N・m)10~15ナット平径(mm)17
  • ダンネツパット 軸足 乾産業

    ダンネツパット 軸足

    乾産業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(100本)
    4日以内出荷
  • ダンネツパット S型 乾産業

    ダンネツパット S型

    乾産業
    ¥99~税込¥109~
    1個
    4日以内出荷
    断熱材同厚の筒が締め過ぎを防止 フランジ部の爪ピンが取付時の共周りと脱落を防止
    適合サイズW5/16
  • KS矢板控え金物 「権六」  W3/8 国元商会

    KS矢板控え金物 「権六」 W3/8

    国元商会
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ パイプターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
    許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
  • KS矢板控え金物 「権六」  W5/16 国元商会

    KS矢板控え金物 「権六」 W5/16

    国元商会
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
    タイプ溶接ナット W5/16許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
  • KS矢板控え金物 「権六」  W5/16 国元商会

    KS矢板控え金物 「権六」 W5/16

    国元商会
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(100個)ほか
    4日以内出荷
    断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 H型・H21型:H形鋼のフランジに打込むタイプ。 一定範囲までのフランジ厚にはスプリングが自動調整。 溶接に比べ、H形鋼の引き抜きが容易です。 N型:木矢板に逆目釘を打込み使用するタイプ アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ ターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
  • KS隣接金物 国元商会

    KS隣接金物

    国元商会
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物仕様セパレーターの寸法は壁厚とし、ハネ付Hタイプの座金無しを使用してください。塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。タイプ3型仕上ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])9800[1000]
  • KS隣接金物 国元商会

    KS隣接金物

    国元商会
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物仕様セパレーターの寸法は下記により算出し、ハネ付BHタイプの座金無しを使用してください。(例)壁厚寸法150mmで、桟木高さ寸法60mmの場合 セパ注文寸法=壁厚+(桟木高さ+20)=150+(60+20)=230塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。タイプ2型仕上ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])9800[1000]
  • KS隣接金物 国元商会

    KS隣接金物

    国元商会
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(25個)
    4日以内出荷
    用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物仕様セパレーターの寸法は壁厚とし、ハネ付Hタイプの座金無しを使用してください。塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。タイプ1型仕上ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])9800[1000]
  • KSチェーン引き 国元商会

    KSチェーン引き

    国元商会
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(25個)
    4日以内出荷
    足場チェーンを利用する円形型枠締付金具 お手持ちの足場チェーンが使用できます。 チェーンを両側から引っ張るのでよく締まります。
    寸法(mm)190~280仕上有色クロメート(金色)許容荷重(N[kgf])7840[800]
  • KS本体(クサビ式) 国元商会

    KS本体(クサビ式)

    国元商会
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(200本)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする金具
  • RBねじホンタイ(ナット別添) コンドーテック

    RBねじホンタイ(ナット別添)

    コンドーテック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1袋(100本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • RBねじホンタイ(T座金・SW付) コンドーテック

    RBねじホンタイ(T座金・SW付)

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1袋(40本)
    7日以内出荷
    サイズ5/16
  • D型ホンタイ(W1/2 ナット別添) コンドーテック

    D型ホンタイ(W1/2 ナット別添)

    コンドーテック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1袋(100本)
    5日以内出荷
  • KT マルチタイ コンドーテック

    KT マルチタイ

    コンドーテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(50本)
    当日出荷
    ホンタイの締め過ぎによるパネルの浮き、脱型後の浪打ち現象がありません。
    サイズ(mm)5/16×150
  • (A)クサビ式本体 W 3/8 コンドーテック

    (A)クサビ式本体 W 3/8

    コンドーテック
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(150個)
    5日以内出荷
    仕様60角パイプ用サイズ(inch)3/8
  • (A)RB ネジ本体 W 3/8 コンドーテック

    (A)RB ネジ本体 W 3/8

    コンドーテック
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(75個)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    サイズ(inch)3/8
  • (A)RB ネジ本体 W 5/16 コンドーテック

    (A)RB ネジ本体 W 5/16

    コンドーテック
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    サイズ(inch)5/16
  • (A)クサビ式本体 W 5/16 コンドーテック

    (A)クサビ式本体 W 5/16

    コンドーテック
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(200個)ほか
    6日以内出荷
    仕様60角パイプ用サイズ(inch)5/16
  • 鉄筋固定具 KSガッツ32W(溶接タイプ) 国元商会

    鉄筋固定具 KSガッツ32W(溶接タイプ)

    国元商会
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    鉄筋へセパレーターを溶接することなく取付可能です。袋絞り加工により、抜群の強度を発揮します。ボルト締めのため、鉄筋のどの位置にでも取付可能です。
    その他KSガッツ32Wトラスコ品番433-1446材質鉄長さ(mm)40ねじ径(mm)10許容荷重(kN)3.9/400kgf(※平行引きでD13時)、4.9/500kgf(※平行引きでD16~32時)、3.9/400kgf(※直交引きでD13~32時)ねじの呼びM10
連結金具特集
おすすめ人気ランキング
型枠緊結金具