絞り込み
容量(kg)
  • 5
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 3.3(1)
  • 3.8(1)
  • 4(2)
  • 4.5(3)
  • 5.5(2)
  • 6(4)
  • 7(9)
  • 7.0(1)
  • 7.5(2)
  • 8(12)
  • 8.5(1)
  • 9(2)
  • 10(13)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(2)
  • MAXZEN(2)
  • Hisense(ハイセンス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(kg)から絞り込む
1(3)
4.5(3)
5
5.5(2)
6(4)
7(9)
7.5(2)
8(12)
9(2)
10(13)
  • MAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)] MAXZEN

    MAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)]

    MAXZEN
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    素早く洗えて操作も簡単。5種類の洗濯コースと風乾燥機能。
    質量(kg)30ホワイト電源(V)100~50Hz/60Hz共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835保証期間1年保証定格消費電力(W)(50/60Hz)360/410RoHS指令(10物質対応)対応標準使用水量(L)(シャワーすすぎ+ためすすぎ1回)115供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.8 (0.3~8kgf/cm2)水量(L)(標準)45洗濯容量(kg)[標準]5.0 (乾燥時の布質量)脱水容量(kg)[標準]5.0 (乾燥時の布質量)
  • 洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯5.5kg 最短10分洗濯 Hisense(ハイセンス)

    洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯5.5kg 最短10分洗濯

    Hisense(ハイセンス)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトボディの5.5kg洗濯機。ガンコな汚れをしっかり落とす激流洗浄。横幅を抑えたスリムボディー設計。チャイルドロック搭載。◇洗濯・脱水容量:5.5kg。◇標準使用水量:約89L。◇標準水位:48L-18L。◇ドライ容量(おしゃれ着):1kg。◇洗濯時間:標準コース/約44分、最短洗濯時間/約10分。予約タイマー:1~24時間。◇風乾燥容量:2kg。◇残り時間表示。◇槽洗浄/槽乾燥機能搭載。◇運転音(洗い/脱水):約41dB/約47dB。◇設置可能防水板(奥行内寸法):498mm以上。◇排水方向:左右・後・真下 (。真下排水には別売部品をご使用ください)
    用途洗濯機 5.5kg 洗濯 脱水 ステンレス槽 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー 風乾燥 ドライモード スリムボディー コンパクト質量(kg)28.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360/410(50Hz/60Hz)容量(kg)ドライ(おしゃれ着)/1使用時間(分)標準コース/約44、最短洗濯時間/約10乾燥質量(kg)風/2運転音(dB)約41/約47(洗い/脱水)保証期間1年水位表示標準/48-18(L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×52×90タイマー設定予約/1~24時間標準使用水量(L)89洗濯/脱水容量(kg)5.5
  • 全自動洗濯機 5kg アイリスオーヤマ

    全自動洗濯機 5kg

    アイリスオーヤマ
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    シンプルで使いやすさにこだわった洗濯機です。一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズ。 ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/つけおき/お急ぎ/ドライ/毛布/念入り/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。
    用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。付属品給水ホース材質鉄、ステンレス、ABS樹脂等寸法(mm)約540×535×835ホワイト質量(g)28000種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)電源コード(m)約1.9運転音(dB)洗濯/約36、脱水/約51保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)330/360防水性IPX4標準使用水量(L)92所要時間(標準)52分洗濯/脱水容量(kg)5水量(L)使用:47
  • MAXZEN JW50WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (5.0kg)] MAXZEN

    MAXZEN JW50WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (5.0kg)]

    MAXZEN
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    素早く洗えて操作も簡単。5種類の洗濯コースと風乾燥機能。
    質量(kg)30ブラック電源(V)100~50Hz/60Hz共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835保証期間1年保証定格消費電力(W)(50/60Hz)360/410RoHS指令(10物質対応)対応標準使用水量(L)(シャワーすすぎ+ためすすぎ1回)115供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.8 (0.3~8kgf/cm2)水量(L)(標準)45洗濯容量(kg)[標準]5.0 (乾燥時の布質量)脱水容量(kg)[標準]5.0 (乾燥時の布質量)
  • 全自動洗濯機 5kg  特急9分コース搭載 OSH fit アイリスオーヤマ

    全自動洗濯機 5kg 特急9分コース搭載 OSH fit

    アイリスオーヤマ
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    たった約9分で2日分の衣服を洗濯完了。洗濯待ちのムダを最小化。 羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とします。 狭いスペースにもスッキリ収まるコンパクトサイズでフィット。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーターでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは7つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/デリケート/特急コース(1kg)】 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。 ■特急コースのメリット 洗濯待ち時間を削減し、施設・現場全体の運用効率向上! 忙しい現場や、混雑・待ち時間が発生しがちなホテル、社員寮などでも回転率UP! 作業着やユニフォームの急な汚れも、すぐ洗ってすぐ干せる! 短時間洗濯で洗濯機の台数を増やさず運用できます。
    用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。質量(g)28000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×895運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約46運転時間(分)目安(標準):約35標準使用水量(L)89洗濯/脱水容量(kg)5乾燥方式簡易乾燥

洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります

縦型洗濯機
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
縦型洗濯機 【通販モノタロウ】 洗濯機/洗濯乾燥機