7ページ目: 下調理機器類

903件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサヒ スーパーフードプロセッサー用部品カッターASSY 旭アサヒ スーパーフードプロセッサー用部品カッターASSY
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
UPER FOOD PROCESSER マスターチョッパー短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。
適合品番AFP-1TKG品番9-0641-0102TKG品番(2017)6-0575-0102
ロボクープ マジミックス用パーツミニボウル用専用刃 エフ・エム・アイロボクープ マジミックス用パーツミニボウル用専用刃エフ・エム・アイ
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
ロボ・クープマジミックスは、アタッチメントの交換で、切る・混ぜる・こねる・ホイップするなどの多彩な作業が1台でこなします。
適合ミニボウル用専用刃TKG品番9-0645-0714TKG品番(2017)6-0573-0714
クイジナート(中型)専用 4mmスライサー コンエアージャパン合同会社クイジナート(中型)専用 4mmスライサーコンエアージャパン合同会社
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
TKG品番9-0643-0215TKG品番(2017)6-0571-0215
野菜脱水機 中部コーポレーション野菜脱水機中部コーポレーション
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様タイマースイッチ付(最長15分)質量(kg)26電源(V)単相100 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×388×457定格消費電力175/135W定格時間連続
18-8 ギョーザ絞り器 EBM(江部松商事)18-8 ギョーザ絞り器EBM(江部松商事)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
たねを入れてハンドルを回すだけで簡単に水切りができます。 ステンレス製の餃子絞り器 容量は約5kg。 り袋に野菜を入れ、手廻しにて使用する。 ※少量の場合は元まで締めすぎないようご注意ください
材質18-8ステンレス質量(kg)5全高(mm)810外寸(mm)Φ250×H310
いかにも 替刃 平野製作所いかにも 替刃平野製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
イカの姿焼、松笠切り、ミソ漬、ロールイカに! ナス、フランクフルト、ウインナーのかざり切りに!
18-8カツカッター 6枚刃仕様 仔犬印(本間製作所)18-8カツカッター 6枚刃仕様仔犬印(本間製作所)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
カット台寸法:178×145カット幅 :約20mm質量 :3.5kg。滑らかな斜め切りの刃の軌道により食品に刃の当たる 面積を最小限にして繊維を傷めず、かつ抵抗感なくきる ことができます。切断後のコロモくずれがほとんどなく、肉の断面のつぶれも ないため本来の味を損なう事がありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×300×120TKG品番9-0688-0201TKG品番(2017)6-0608-0201
スライスカッター 小型タイプ 平野製作所スライスカッター 小型タイプ平野製作所
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
質量 :4kg刃渡り :190mmカット可能幅:約165mm厚さ調節 :3~60mm。サツマイモ、人参、大根、カボチャ、玉ねぎ等の厚切りの スライスに最適です!。カットガイドにより厚さが一定してカット出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×110TKG品番9-0686-0401TKG品番(2017)6-0607-0501
きゅうりカッター 6分割 平野製作所きゅうりカッター 6分割平野製作所
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
〈使用方法〉投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。画期的なスプリング効果により、きゅうりの曲り、太さに左右されず、手切りに比べて正確に等分割されます。
タイプ6分割寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×340TKG品番9-0687-0401TKG品番(2017)6-0606-0701
ソーセージ用口金セット(絞り袋付き) フランクフルト用 田中糧機製作所ソーセージ用口金セット(絞り袋付き) フランクフルト用田中糧機製作所
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
付属品絞り袋材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工全長(mm)105内径(Φmm)13TKG品番9-0683-1102TKG品番(2017)6-0604-1302
ウィンナーメーカー用 ケーシング 太口 ボニーウィンナーメーカー用 ケーシング 太口ボニー
7,798税込8,422
1個
3日以内出荷
材質牛皮蛋白(コラーゲン)直径(Φmm)24TKG品番9-0683-0401TKG品番(2017)6-0604-0501
ボニー ウインナーメーカーセット ボニーボニー ウインナーメーカーセットボニー
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)
材質アルミ
ボニー 電動式まめミンサー ボニーボニー 電動式まめミンサーボニー
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
味噌づくりに最適なミンサーの登場です。 あらかじめセットされている味噌豆専用プレートと3kgもの豆を入れられる大きなホッパーでより美味しく、より大量の味噌づくりを可能にしました。 ハイパワー・静かな運転音・コンパクトと、ご家庭での使いやすさも最大限に追求しました。
仕様4.8mmプレート付付属品専用豆ホッパー、みそ豆 専用プレート材質本体:アルミ ロール:樹脂質量(kg)7径(Φmm)プレート:66、ロート:45電圧(V)単相100消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×382定格時間(分)20処理能力40kg/20分TKG品番9-0683-0201TKG品番(2017)6-0604-0301
ベリタス 電動チョッパー 用プレートS 大道産業ベリタス 電動チョッパー 用プレートS大道産業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電動チョッパー S-10用プレート
材質TKG品番9-0000-0000
電動ミジンガー 千葉工業所電動ミジンガー千葉工業所
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質ABS POM質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×315TKG品番9-0677-0701TKG品番(2017)6-0599-0701
フードカッター ホーヨーフードカッターホーヨー(2件のレビュー)
71,980税込79,178
1個
予約販売
電 源:単相100V消費電力:160W質 量:7kg能 力:キャベツ2kg 約1分。粗さ1回切りで餃子用の細かさに、 小型で場所をとらない設計、10kg のキャベツを約8分で大量処理、手 入れはラクラク洗浄。
用途葉野菜類(キャベツ、玉ねぎ)用材質PP ステンレス質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×410TKG品番9-0677-0501TKG品番(2017)6-0599-0501
フードカッターミジン シンガーハッピージャパンフードカッターミジンシンガーハッピージャパン
62,980税込69,278
1個
当日出荷
電 源:単相100V消費電力:180W定格時間:10分能 力:キャベツ3kg/分。すべて1回の投入でOK!粗さ調節板の差 し替えで粗くも細かくも出来ます。女性で も簡単に持ち運びが出来る小型コンパクト設計。
材質樹脂 SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×284×422.5.1TKG品番9-0677-0301TKG品番(2017)6-0599-0301
バーチカルフードカッター 標準スライス刃 中部コーポレーションバーチカルフードカッター 標準スライス刃中部コーポレーション(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質本体:POM樹脂刃物:SUS刃形標準スライス刃(3枚1組)TKG品番9-0677-0102TKG品番(2017)6-0599-0102
電動万能おろし機 Super nob 千葉工業所電動万能おろし機 Super nob千葉工業所
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質ABS PA PC質量(kg)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×400TKG品番9-0674-0301TKG品番(2017)6-0596-0301
電動キンピラー シンガーハッピージャパン電動キンピラーシンガーハッピージャパン
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:75W定格時間:30分投入口 :80×76能力 :10kg/10分標準仕様:3×3mm。調整板により厚さ2mm、4mm可能。〈使用方法〉洗ったゴボウを8cm位に切って投入口に入れ付属の押さえで軽く押しながらスイッチを入れると往復運動で、厚み3mm×幅3mmの綺麗なキンピラが作れます。ネギラーメン用のネギ切りもできます。
材質樹脂 SUS アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×405×438TKG品番9-0663-0301TKG品番(2017)6-0587-0301
シャロットスライサー 60Hz 小野食品機械シャロットスライサー 60Hz小野食品機械
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:300W定格時間:30分・特殊スクレーパー使用により、切りロス・付着が少ない。カット部を水で洗浄出来る為、サニタリーが簡単。長ネギ1本約2秒!水を流すだけできれいになるシャロットスライサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×470×260質量(kg)17周波数(Hz)60Hz材質外装:プラスチック
電動ネギ丸120 千葉工業所電動ネギ丸120千葉工業所
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。 モーター部分を外すことができますので、手動同様、丸洗いをすることができます。 厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。
付属品替刃(丸刃)、丸刃研磨機材質ABS PC POM質量(kg)7.4定格電力(W)40定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360処理能力3kg/10分(厚み1.0mmの場合)作業量(目安)(投入量)白ネギ2本~3本、青ネギ1束、ニラ1束定格使用時間(分)20調整機能(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mmの3段階TKG品番9-0672-0101TKG品番(2017)6-0594-0101
電動ヤクミカッターみどり 用 替刃 ホーヨー電動ヤクミカッターみどり 用 替刃ホーヨー(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
TKG品番9-0671-0902TKG品番(2017)6-0593-0902
電動高速ネギカッターNC-2用 細ネギ専用キット 平野製作所電動高速ネギカッターNC-2用 細ネギ専用キット平野製作所
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
細ネギの投入が楽にでき、ニラのカット、 ネギのミギン切りカット用としてもお使いいただけます。
適合本体電動高速ネギカッター NC-2材質プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×180×230TKG品番9-0671-0801TKG品番(2017)6-0593-0801
電動キャベツスライサー DENCABBE でんキャベ 千葉工業所電動キャベツスライサー DENCABBE でんキャベ千葉工業所
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
電源:単相100V消費電力:120W定格時間:15分厚さ調節:0~3.5mm処理能力:1個/2分使い捨て替刃式。独自の刃物スライド機構の採用により「おいしい」キャベツの 千切りがすばやく切れます。厨房の限られたスペースにも収まるコンパクト設計。
材質ABS PC PP質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300TKG品番9-0662-0701TKG品番(2017)6-0586-0701
電動キャベツー RCS-70用部品 丸刃 シンガーハッピージャパン電動キャベツー RCS-70用部品 丸刃シンガーハッピージャパン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式。
材質SUSTKG品番9-0662-0202TKG品番(2017)6-0586-0202
スライスボーイMSC-90用 おろし円盤 シンガーハッピージャパンスライスボーイMSC-90用 おろし円盤シンガーハッピージャパン
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
材質樹脂種類おろし円盤TKG品番9-0661-0212TKG品番(2017)6-0585-0212
おろし用アタッチメント SS-250B用 中部コーポレーションおろし用アタッチメント SS-250B用中部コーポレーション
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
SS-250Cも兼用できます。
仕様SS-250B用材質押え棒B:ABS樹脂アダプター:PE樹脂TKG品番9-0660-0301TKG品番(2017)6-0584-0601
ロボ・クープ マジミックス エフ・エム・アイロボ・クープ マジミックスエフ・エム・アイ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
切る・混ぜる・練る・おろす小さな一台で大きな活躍。 業務用フードプロセッサーの世界的リーダーとして料理・製菓業界で実力を発揮しています。世界のブランド 「ロボ・クープマジミックス」省力化への限りない追求から生まれた小型フードプロセッサー「ロボ・クープマジミックス」は、世界80カ国の名料理人、有名ホテル、レストランのシェフの皆様に絶大なる信頼を得ているロボ・クープ社が開発した世界に誇る逸品です。ロボ・クープマジミックスは、素材の鮮度と風味を損なわずに秒速処理でき、多彩なアタッチメントの交換で、各種下ごしらえが素早くできます。調理の省タイムにかかせないキッチンの必需品として世界で活躍しています。
タイプミキサーとスライサーの多機能タイプ付属品ボウル、インナーボウル、ミニボウル、ミニボウルスチール刃、スチール刃、ボウルカバー、プラスチック刃、エッグビーター、大根おろし盤、スライス盤 1mm、丸千切り盤 2mm、盤取付棒、ツールボックス、スパチュラ、掃除ブラシ電源(単相/V)100 50/60Hz回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
10PRO用小プッシャー クイジナート10PRO用小プッシャークイジナート(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
仕様10PRO専用部品名称小プッシャーTKG品番9-0643-0306TKG品番(2017)6-0571-0306
クイジナート(中型)専用 2mmスライサー クイジナートクイジナート(中型)専用 2mmスライサークイジナート
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
型 式:DLC-7J2G(中型)
仕様中型専用部品名称2mmスライサーTKG品番9-0643-0214TKG品番(2017)6-0571-0214
2mmスライサー (X・NXJ・NXJ2用) クイジナート2mmスライサー (X・NXJ・NXJ2用)クイジナート
6,698税込7,368
1個
当日出荷
型式:DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他
仕様X・NXJ・NXJ2用部品名称2mmスライサーTKG品番9-0643-0113TKG品番(2017)6-0571-0113
おろし金 (X・NXJ・NXJ2用) クイジナートおろし金 (X・NXJ・NXJ2用)クイジナート
7,798税込8,578
1個
当日出荷
型式:DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他
仕様X・NXJ・NXJ2用部品名称グレイティングディスク(おろし金)TKG品番9-0643-0109TKG品番(2017)6-0571-0109
クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ クイジナートクイジナート フードプロセッサー DLCシリーズクイジナート
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー、クリーニングブラシコード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
木製 麺切カッター 16型 平石商事木製 麺切カッター 16型平石商事
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
質量:10kgめん切庖丁:刃渡り265台材質:天然木合板。麺切り幅調整方法ストッパーのすきまと、調整爪の方向で調節します。本体の切り込みと、調整爪の位置を合せて下さい。だいたいの目安ですのでお好みで、調節して下さい。そばの場合 ストッパーすきま 切り幅 1mm 2mm 2mm 3mm 3mm 4mmうどんの場合 ストッパーすきま 切り幅 6mm 5mm 7mm 6mm 8mm 7mm 9mm 8mm
質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×180TKG品番9-0398-0401TKG品番(2017)6-0360-0401
木製 麺切カッター 12型 ウエダ製作所木製 麺切カッター 12型ウエダ製作所
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
質量:5kgめん切庖丁:刃渡り265台材質:桐。麺切り幅調整方法ストッパーのすきまと、調整爪の方向で調節します。本体の切り込みと、調整爪の位置を合せて下さい。だいたいの目安ですのでお好みで、調節して下さい。そばの場合 ストッパーすきま 切り幅 1mm 2mm 2mm 3mm 3mm 4mmうどんの場合 ストッパーすきま 切り幅 6mm 5mm 7mm 6mm 8mm 7mm 9mm 8mm
質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×430×180TKG品番9-0398-0301TKG品番(2017)6-0360-0301
ステンレスホッパー ロングタイプ SUGICO(スギコ)ステンレスホッパー ロングタイプSUGICO(スギコ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
寸法E(mm)32板厚(mm)1.5材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
電動スーパーツインつま一番 HS-010専用 替刃 平野製作所電動スーパーツインつま一番 HS-010専用 替刃平野製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
手回しミンサー用パッキン ワッシャー 【No.5用】 ボニー手回しミンサー用パッキン ワッシャー 【No.5用】ボニー
389税込428
1個
8日以内出荷
手回し式ミンサーのNo.5用のワッシャです。
コード202296アズワン品番65-1227-93
部品 BKシリーズ動力用ロール 角芯付 ボニー部品 BKシリーズ動力用ロール 角芯付ボニー
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
BK-200シリーズの部品です。
対応機種BK-205N・BK-200・BK-220コード202240アズワン品番65-1227-54
下調理機器類