絞り込み
高さ(mm)
- 4(1)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 16(1)
- 24(2)
- 25(1)
- 27.5(1)
- 28(2)
- 38.1(1)
- 50(1)
- 51(1)
ブランド
- SHT
- マルゼン[厨房機器](232)
- シンコー(138)
- TRUSCO(129)
- 東製作所(65)
- キャンブロ(60)
- ERECTA(エレクター)(41)
- アズワン(38)
- キャニオン(36)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](25)
- ライフ住器(19)
- タニコー(14)
- テラオカ(ANEX)(13)
- エスコ(12)
- ドウシシャ(10)
- ライクイット(9)
- イースタン工業(9)
- AIS (エイ・アイ・エス)(8)
- 新光化成(6)
- ブランドをもっと見る

アングルブラケット
SHT¥11,980~税込¥13,178~1セット(2個)当日出荷ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ7 0286
溶接テーブル ”NOMAD”
SHT¥22,980税込¥25,2781台当日出荷安全に持ち運び可能な、多用途溶接テーブルです。テーブルの高さは660~810mmの範囲で調節可能です。テーブル表面には28 mmの溝が3つあり、テーブル上のどの位置でもクランプを挿入することができます。トラスコ品番650-1045材質スチール、ゴム寸法(mm)天板幅760×奥行510×厚さ25本体高さ(mm)660~810
サイドクランプ
SHT¥17,980税込¥19,7781セット(4個)当日出荷ワークを側面から固定する為のクランプです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8524材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)1.04クランプ範囲(mm)0~352018年トラスコ掲載ページ7 0286
ストッパー ミドル
SHT¥3,698税込¥4,0681セット(4個)当日出荷ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8511材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.64高さ(mm)38.1直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0285
ボールロックボルト
SHT¥16,980~税込¥18,678~1セット(10個)当日出荷アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。用途各種溶接作業に。適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0284六角レンチ(mm)6
ストッパー
SHT¥3,998~税込¥4,398~1セット(4個)当日出荷ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0285
マグネットプラグ
SHT¥5,998税込¥6,5981セット(4個)当日出荷アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8526材質炭素鋼(SS400)高さ(mm)25質量(g)120直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0286
埋め込み式ボールロックボルト
SHT¥5,998~税込¥6,598~1セット(4個)当日出荷アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。用途各種溶接作業に。適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0284六角レンチ(mm)6
溶接テーブルシステム用アクセサリー
SHT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷テーブルの側面を利用して、大きいワークを固定する際に便利なサイドブラケットです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番161-2068幅(mm)100厚さ(mm)12.7質量(kg)1.1高さ(mm)99.5奥行(mm)36.5穴数4
マグスプリング クランプ
SHT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8529材質炭素鋼(S45C、S55C)全長(mm)226質量(g)500最大口開き(mm)832018年トラスコ掲載ページ7 0287
ねじアダプター
SHT¥4,498税込¥4,9481セット(4個)当日出荷溶接テーブル裏面から装着することで、当該テーブル穴をねじ穴として使用することができるアクセサリーです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8525材質炭素鋼(SS400)質量(g)5202018年トラスコ掲載ページ7 0286
ボールボルト用スペーサー
SHT¥2,698税込¥2,9681セット(10個)当日出荷28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8507材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.1高さ(mm)42018年トラスコ掲載ページ7 0284
エキセントリックパッド
SHT¥2,998税込¥3,2981セット(4個)当日出荷カム構造により、ワークを確実に固定させるパッドです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8527材質炭素鋼(SS400)高さ(mm)12.7質量(g)360調整範囲(mm)14~24直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
Vブロック マグネットタイプ
SHT¥6,598税込¥7,2581セット(4個)当日出荷丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8514材質アルミ合金鋼(AC3A)質量(kg)0.44高さ(mm)12直径(mm)372018年トラスコ掲載ページ7 0285
固定式レスト
SHT¥8,998税込¥9,8981セット(2個)当日出荷溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8531材質炭素鋼(S45C)高さ(mm)51質量(g)320直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
Vスペーサー
SHT¥5,998税込¥6,5981セット(4個)当日出荷Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8515材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.36高さ(mm)27.5直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0285
Dストップバー
SHT¥9,998税込¥10,9981セット(4個)当日出荷多用途なフラットバーです。片方の先端はラウンド形状、もう片方はフラット形状になっており、異形物でもワークに確実に接触、保持します。ボールロックボルト等を使用して、ワークを固定します。用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8516材質アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ7 0285
ストレートエッジストップ
SHT¥15,980税込¥17,5781セット(4個)当日出荷ワークの保持、位置決めに最適なストレートタイプのフラットパーです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8517材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.682018年トラスコ掲載ページ7 0285
三面ブラケット
SHT¥37,980税込¥41,7781セット(2個)当日出荷ワークを固定する際に便利なブラケットです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8523材質炭素鋼(S45C)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ7 0286
レストボタン マグネットタイプ
SHT¥4,498税込¥4,9481セット(4個)当日出荷テーブル上の穴位置に関係なく、任意の位置において、ワークのかさ上げ保持が可能です。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8518材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.52高さ(mm)11.5直径(mm)402018年トラスコ掲載ページ7 0286