絞り込み
ブランド
- ユニテール
- モノタロウ(1)
- Carlisle(カーライル)(117)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](108)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 椿本興業(75)
- 高砂(52)
- EBM(江部松商事)(46)
- バーテック(44)
- 東和ポリエイト(28)
- まめいた(21)
- エスコ(18)
- hillbrush(17)
- TKG(15)
- SARAYA(サラヤ)(13)
- サーモン(12)
- ニイタカ(11)
- アズワン(10)
- トゥーセル(9)
- シーバイエス(9)
- ブランドをもっと見る
特価

フレックスブラシ
ユニテール¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷耐熱性が高く耐久性、耐薬品性に優れています。本体が自由に曲がるので曲面や筒状の部分の洗浄ができます。筒洗浄時の入れる。材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル線径(Φmm)0.35毛丈(mm)25幅×長さ(mm)70×190
金属検出機対応 ジョイントブラシ
ユニテール(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)20材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)15×90×225TKG品番9-1290-0801TKG品番(2017)6-1157-0701
金属検出機対応 チューブブラシ
ユニテール¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷金属検出機対応! 金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
金属検出機対応 ユニバーサルブラシ
ユニテール¥2,198税込¥2,4181個当日出荷金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)23材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×105×295TKG品番9-1290-0701TKG品番(2017)6-1157-0601
ロングパイプブラシ 1200×Φ15mm
ユニテール¥2,298税込¥2,5281個当日出荷内径15mmで1m以上の長い管の洗浄用ブラシです。仕様毛質:ハード材質ナイロン毛(NYL)外形寸法(mm)全長1200×直径15線径(Φmm)0.25耐熱温度(℃)100アズワン品番62-2970-59ブラシ寸法(mm)110
金属検出機対応 ショートハンドルブラシ
ユニテール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)30材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×100×280TKG品番9-1290-0201TKG品番(2017)6-1157-0201
金属検出機対応 スクラブブラシ
ユニテール¥2,598税込¥2,8581本当日出荷金属検出機対応! 金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。材質本体/ポリプロピレン、毛/ハードポリエチレン長さ(mm)【毛】25品番HG018タイプベーシック間口W×奥行D(mm)165×45耐熱温度(℃)130TKG品番9-1290-0501
ユーティリティーブラシ TA5967シリーズ
ユニテール¥769税込¥8461個4日以内出荷ブラシ部分が下面だけでなく前方にも植毛されているので四隅や奥の汚れも簡単に落とせます。仕様毛質:ハード材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)28外形寸法(mm)全長210、本体200×12、ブラシ部分:60×10線径(Φmm)0.5毛丈(mm)15耐熱温度(℃)120
サーモン レジン ロングハンドルブラシ
ユニテール(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から翌々日出荷異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。特長・ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。材質(本体)ポリプロピレン、(毛)ハードポリエステル毛丈(mm)40耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)65×120×420
ロングハンドブラシ
ユニテール¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷大型の厨房機器や手の届きにくい箇所の洗浄ブラシです。材質PBT質量(g)185線径(Φmm)0.5毛丈(mm)38耐熱温度(℃)140寸法(長さL×幅W)(mm)400×45毛のかたさハード
金属検出システムブラシ ボトル/チューブブラシ HGシリーズ
ユニテール¥2,698税込¥2,9681個欠品中小型のボトルや配管に最適な強力洗浄パワーを発揮する金属検出機対応のボトルブラシです。仕様毛質:ハード、品質:Premium材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)55外形寸法(mm)全長300×Φ60線径(Φmm)0.6毛丈(mm)20耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-33
金属検出機対応 スクラブブラシ
ユニテール(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5間口W×奥行D(mm)80×215毛丈(mm)30材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130TKG品番9-1290-0301TKG品番(2017)6-1157-0301
ハイメッシュクリーナー(耐アルカリ)
ユニテール¥729税込¥8021個4日以内出荷次亜塩素酸ナトリウムなどの除菌漂白剤が使用可能な水切れの良い耐久性に優れたクリーナーです。材質PBT・ウレタンスポンジ質量(g)25硬さミディアム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×80×35
ショートハンドブラシ
ユニテール¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷厨房機器に付着した多様な汚れに有効なクリーンアップブラシです。材質PBT質量(g)205線径(Φmm)0.5毛丈(mm)35耐熱温度(℃)140寸法(長さL×幅W)(mm)255×70毛のかたさハード
ジョイントブラシ HG8392シリーズ
ユニテール¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷毛丈が長くハード毛で狭い隙間にフィットするユニバーサルデザインの万能ブラシで仕様毛質:ハード材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)25外形寸法(mm)全長225×幅10線径(Φmm)0.5毛丈(mm)20耐熱温度(℃)140ブラシ寸法(mm)85×8
ロングハンドルブラシ
ユニテール¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷手の届かない高所や奥の洗浄用ソフトブラシ。チリや埃などの細かい汚れもきれいに取り除きます。仕様毛質:ミディアムソフト材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)375外形寸法(mm)本体全長950 / ブラシ部:全長110x幅45線径(Φmm)0.025毛丈(mm)50機能専用ハンドル付耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2971-48
サーモン レジン ユーティリティブラシ
ユニテール¥2,998税込¥3,2981個当日出荷異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。 レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。 ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。 使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。 サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。材質本体/ポリプロピレン 毛/ミディアムポリエステル寸法(mm)260×47毛丈(mm)85×40耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)47×85×260
サーモン レジン スクラブブラシ
ユニテール(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷異物混入防止に効果的なレジンセット構造。ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使うことができる4色カラーにより、衛生管理の基本を実行に移せます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。
金属検出機対応 カッターブラシ
ユニテール(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)45材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)118×200×490TKG品番9-1290-0601TKG品番(2017)6-1157-0501
チューブブラシ HG8124
ユニテール¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷内径が40mmのパイプ洗浄用カラ-ブラシです。材質PBT質量(g)85線径(Φmm)0.5耐熱温度(℃)140長さL×直径(mm×Φmm)500×Φ40毛のかたさハード
金属検出機対応 スクラブブラシ
ユニテール¥3,500税込¥3,8501本当日出荷毛材と本体双方に磁化の高い素材を採用した高品質モデルです。 金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。材質本体/ポリプロピレン、毛/ハードポリエステル長さ(mm)【毛】25全長(mm)45品番HG019タイププレミアム間口(mm)165TKG品番9-1290-1601
ディッシュブラシ HG1440シリーズ
ユニテール¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ディッシュや狭い箇所も手軽に洗浄出来るミニサイズのブラシです。仕様毛質:ソフト材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)48外形寸法(mm)全長280×幅23線径(Φmm)0.35毛丈(mm)25耐熱温度(℃)140ブラシ寸法(mm)80x30
ネイルブラシ 95×47mm HG335シリーズ
ユニテール¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷ハード毛、ミディアム毛を両面に配置し爪と手を洗えるハンド&ネイルブラシです。仕様毛質:ハード/ミディアム材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)60外形寸法(mm)全長95×幅47線径(Φmm)0.35毛丈(mm)13/9耐熱温度(℃)140
ネイルブラシ ハンドル付 HG712シリーズ
ユニテール¥679税込¥7471個4日以内出荷使いやすいハンドル付。手に馴染んで滑らず使いやすいネイルブラシです。仕様毛質:ミディアム材質ナイロン毛(NYL)質量(g)50外形寸法(mm)全長93×幅35線径(Φmm)0.35毛丈(mm)13耐熱温度(℃)130
金属検出システムブラシ カッターブラシ/ジョイントブラシ HGシリーズ
ユニテール¥2,498税込¥2,7481個当日出荷金属検出機対応。機械や部品の狭い箇所に効果的なスリムボディーに金属検出機対応機能を備えた小型万能ブラシです。仕様毛質:ハード、品質:Premium材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)30外形寸法(mm)全長225×幅10線径(Φmm)0.6毛丈(mm)30耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-43
金属検出システムブラシ ロングハンドルブラシ HG890シリーズ
ユニテール¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷金属検出機対応。ロングハンドル付きで大型の厨房機器の洗浄も楽な金属検出機対応モデルです。質量(g)215線径(Φmm)0.6毛丈(mm)35
チューブブラシ HG8123
ユニテール¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷内径が20mmのパイプ洗浄用カラ-ブラシです。材質PBT質量(g)80線径(Φmm)0.5耐熱温度(℃)140長さL×直径(mm×Φmm)500×Φ20毛のかたさハード
サーモンレジン ショートハンドルブラシ(異物混入防止レジンブラシ) D5
ユニテール¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷異物混入に効果的なレジンセット構造で加工されたショ-トハンドルブラシです。材質ソフトポリエステル毛質量(g)210外形寸法(mm)220×70、ブラシ部:100×80線径(Φmm)0.3毛丈(mm)44耐熱温度(℃)130毛のかたさソフト
カウンターブラシ
ユニテール¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷パウダーなど微細な物の履き取りに効果的なスリムボディーのソフト毛ブラシです。材質PBT質量(g)75硬さソフト線径(Φmm)0.25毛丈(mm)50耐熱温度(℃)140寸法(長さL×幅W)(mm)280×15
ANTI BAC 抗菌ブラシ
ユニテール¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷まな板や作業台などに付着した汚れに最適なスクラブブラシの抗菌モデル。非常に衛生的です。材質PBT質量(g)220線径(Φmm)0.5毛丈(mm)30耐熱温度(℃)130寸法(長さL×幅W)(mm)190×63毛のかたさハード
スクラブブラシ(L)
ユニテール¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷まな板やカウンタートップなど厨房設備、器具の洗浄ブラシです。材質PBT質量(g)220線径(Φmm)0.5毛丈(mm)30耐熱温度(℃)140寸法(長さL×幅W)(mm)190×63毛のかたさハード
サーモンレジン スクラブブラシS(異物混入防止レジンブラシ) ST14
ユニテール¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ステ-プルとレジンの二重セット構造で毛の抜けを防止する小型サイズのスクラブブラシです。材質ハードポリエステル毛質量(g)138外形寸法(mm)165×45、ブラシ部:175×45線径(Φmm)0.6毛丈(mm)25耐熱温度(℃)130毛のかたさハード
サーモンレジン スクラブブラシL(異物混入防止レジンブラシ) ST7
ユニテール¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷ステ-プルとレジンの二重セット構造で毛の抜けを防止する大型サイズのスクラブブラシです。材質ハードポリエステル毛質量(g)290外形寸法(mm)200×70、ブラシ部:210×70線径(Φmm)0.6毛丈(mm)28耐熱温度(℃)130毛のかたさハード
金属検出システムシリーズ ボトルブラシS TD5714
ユニテール¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷小さなボトルやシリンダー、容器の洗浄に適したドームデザインにより素早い洗浄が可能です。材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)185外形寸法(mm)全長390×直径70硬さハード線径(Φmm)0.6耐熱温度(℃)120
金属検出システムシリーズ ペンブラシ TD5711
ユニテール¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷溝の奥などに付着した汚れも安易に除去出来る筆型パワーブラシです。材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)40外形寸法(mm)全長155×直径22硬さハード線径(Φmm)0.6毛丈(mm)30
金属検出システムシリーズ ダストパン HG1770MD
ユニテール¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷材質ポリプロピレン製(PP)質量(g)170タイプPremium外形寸法(mm)全長350×幅220耐熱温度(℃)140
ロングハンドルブラシ Φ0.3mm D10シリーズ
ユニテール¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から6日以内出荷毛の抜けを防止するレジンセット構造で加工されたロングハンドルブラシです。材質ソフトポリエステル毛質量(g)230外形寸法(mm)410×50毛丈(mm)40耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)120×65
ジョイントチューブブラシ Φ10mm TA5210シリーズ
ユニテール¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)15外形寸法(mm)全長150×直径Φ10線径(Φmm)0.2毛丈(mm)3耐熱温度(℃)120
ジョイントチューブブラシ Φ20mm TA5220シリーズ
ユニテール¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)16外形寸法(mm)全長150×直径Φ20線径(Φmm)0.2毛丈(mm)8耐熱温度(℃)120
ジョイントチューブブラシ Φ40mm TA5240シリーズ
ユニテール¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)25外形寸法(mm)全長150×直径Φ40線径(Φmm)0.4毛丈(mm)18耐熱温度(℃)120