61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポップ&パネルスタンド 友屋

    ポップ&パネルスタンド

    友屋(32件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    POP掲示はおまかせ。 発泡パネルの掲示も可能。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。
    仕様組立材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
  • スタンドポスター掛 友屋

    スタンドポスター掛

    友屋(16件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    POP掲示はおまかせ。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。
    材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~700仕様組立
  • リングスタンド シルバー 友屋

    リングスタンド シルバー

    友屋(6件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    プライスカードがかくれすぎないように、リング部をひとまわり小さく改良しました。 カードがしっかりはさめます。 ベースとの接点を丈夫で折れにくい構造にしました。 ステンレス線は復元力のある材料を使用しています。
    用途プライスカード、ショップカード、販促POPをかわいくディスプレイ。材質オールステンレス寸法(mm)(ベース)70×85
  • POPスタンド オープン工業

    POPスタンド

    オープン工業(2件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    オールプラスチック製でサビない。強力。水洗いOK。
    クリップ幅(mm)80
  • グリップポップスタンド ジャストコーポレーション

    グリップポップスタンド

    ジャストコーポレーション(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    組立簡単なフロアスタンド。 グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。
    用途※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます材質スチール、樹脂コーティング寸法(mm)鉄板:300×200質量(kg)1.7外径×内径(Φmm)16×13伸縮範囲(cm)130~240
  • ポップ&パネルスタンド ササガワ

    ポップ&パネルスタンド

    ササガワ(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使いやすくて便利なPOP器具。穴の位置変更可能です(センターとコーナー)。伸縮調整可能です。横棒は少し手間に出ているのでパネルなども設置できます。
    材質スチール他寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)135×135寸法(幅W×高さH)(mm)250×450~720
  • ポップスタンド ストア・エキスプレス

    ポップスタンド

    ストア・エキスプレス(3件のレビュー)
    839税込923
    1個ほか
    当日出荷
    ビニールシートを取り付けて飛沫感染防止の卓上スタンドに! 高さは43~72cmまで調節可能。
  • イージーレールPOPベースタイプ 友屋

    イージーレールPOPベースタイプ

    友屋(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。 クリップのない美しい表示を実現。 高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。 ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。 取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。 ワンタッチ式で使いやすさ抜群。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×450~750材質アルミ、スチール、樹脂
  • リングスタンド ブラック 友屋

    リングスタンド ブラック

    友屋
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質オールステンレス(SUS 304)、電着仕上ブラックベース寸法(mm)70×85
  • (POP1)ポスタークリップ POP1

    (POP1)ポスタークリップ

    POP1
    299税込329
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワンタッチでカンタン取付! オールクリアータイプなのでビジュアルのイメージはそこねません。
    材質本体:ポリカーボネート樹脂/吸盤:PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • リングスタンド ゴールド 友屋

    リングスタンド ゴールド

    友屋
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オールステンレス(SUS 304)、24K金メッキ仕上ゴールドベース寸法(mm)70×85
  • 発泡貼り込み式卓上スタンド 友屋

    発泡貼り込み式卓上スタンド

    友屋
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
    寸法(mm)発泡ボード貼込み面:60角質量(kg)0.6備考◯角度調整可能◯高さ調整可能径(Φmm)ベース:190本体高さ(mm)H435~645(発泡ボード貼込み面垂直時)支柱上部:Φ5mm線材、下部:Φ8mm丸パイプ
  • スタンドクリップ Cタイプ(メッキ) TKG

    スタンドクリップ Cタイプ(メッキ)

    TKG
    2,188税込2,407
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ高さ調節ストッパー付。支柱がコーナーにあるため冷ケースやワゴン等のスペースを有効活用できます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×H360~700TKG品番9-2034-0401TKG品番(2017)6-1840-0401
  • ツインリングスタンド 友屋

    ツインリングスタンド

    友屋
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:70×85
  • リングスタンドーP 日研工業

    リングスタンドーP

    日研工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1セット(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    リング部分を開きやすいアイデア仕様。POPの挟み込みが簡単に行えます。
    用途雑貨、衣料、食品のPOP表示、価格表示に。
  • POPスタンドクロームメッキ シモジマ

    POPスタンドクロームメッキ

    シモジマ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    滑り止め付クリップで挟む定番のスタンドです。
    材質ポリカーボネート寸法(mm)高440~780×台135角適合サイズB6/B5/A5/A4
  • L型ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス

    L型ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕

    ストア・エキスプレス
    759税込835
    1台
    翌日出荷
    ポップをクリップで挟んで両面から見せることができる、卓上のL字ポップスタンドです。 ワンタッチレバーで高さ調節(25~40cm)が簡単にできA4サイズのPOPも掲示できます。
    用途5mm厚までのポップをご使用いただけます。 支柱の位置はセンター、コーナーどちらでも使い分けることができます。材質スチール製、クロームメッキ、クリップ:樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)30×28~40
  • POPパネル用スタンド 2148 アルモード (ベルク)

    POPパネル用スタンド 2148

    アルモード (ベルク)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    A1サイズまで対応の片面発泡パネル用スタンド
    用途POPパネル用スタンド仕様組立式材質パネル受け押さえ:アルミ押出材質量(kg)4.2直径(Φmm)(ベース)300高さ(mm)1206静止荷重(kg)(安全値)1.8まで適合サイズA1~A4、B2~B4設置方法スタンド使用場所屋内対応寸法(mm)50~1150、パネル厚7
  • ラクチンフック(100本入) 制考社

    ラクチンフック(100本入)

    制考社
    4,598税込5,058
    1箱(100本)
    当日出荷
    2.5kgまで吊り下げ可能。天井への取付けがらくらくワンタッチ
    材質ステンレス寸法(mm)L43、フック部:Φ6
  • デルタリングスタンド 河淳

    デルタリングスタンド

    河淳(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    ビュッフェや社員食堂、冷ケース内など、あらゆるシーンで使用できるリングスタンド。 ショーカードの水平が出しやすいデルタ形のデザインです。
    材質(本体)ステンレス適合厚さ(mm)1以内
  • ペティクリップスタンド 友屋

    ペティクリップスタンド

    友屋
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    クリップが上下左右に回転可能! クリップは上下30°ずつ、左右に45°ずつ回転するので、POPの整列表示が容易です。 クリップの隙間や形状の工夫で、ゴミやホコリを詰まりにくくしました。
    ベース寸法(mm)W70×D85クリップW33×H11mm
  • POPスタンド シモジマ

    POPスタンド

    シモジマ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高さ可変式です。 1個入り
    サイズ高412~730×台径135×135mm
  • クリップ式ポップスタンド ロータイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス

    クリップ式ポップスタンド ロータイプ〔ストエキオリジナル〕

    ストア・エキスプレス
    859税込945
    1台
    翌日出荷
    高さを出して訴求力アップ! ワンタッチレバーで高さ調節(26~40cm)が簡単。
    用途5mm厚までのポップをご使用いただけます。 支柱の位置はセンター、コーナーどちらでも使い分けることが可能です。使用例のポップなどは販売していません。高さ(cm)26~40
  • ダブルスタンドポスター掛 EBM(江部松商事)

    ダブルスタンドポスター掛

    EBM(江部松商事)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    1台2役!。小スペースでダブルの販促効果
    種別クローム(TW型)材質スチールクロームメッキ仕上、クリップ=滑り止め樹脂付外寸(mm)400×H300~H500ベース寸法(mm)135×135EBM品番5677130
  • UK 18-8ポップスタンド YUKIWA(ユキワ/三宝産業)

    UK 18-8ポップスタンド

    YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
    489税込538特価
    1個
    当日出荷
  • POPスタンド 光

    POPスタンド

    629税込692
    1個
    当日出荷
    しっかりしたクリップで、大きくアピールします POP等の表示 開口部は8~10mmのボードやカードケース等をらくらく挟みます 支柱は360自由に回ります 折畳が可能です
    幅(mm)100Φ直径(Φmm)100奥行(mm)100Φ
  • ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス

    ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕

    ストア・エキスプレス
    6,998税込7,698
    1セット(10台)
    翌日出荷
    ポップをクリップで挟んで両面から見せることができる、卓上のT字ポップスタンドです。 。ワンタッチレバーで高さ調整可能が簡単にできA4サイズのPOPも掲示できます。 クリップは取り外し可能で、ポップに合わせて位置を調整できます。支柱の位置はセンター・コーナーで付け替え可能です。(2)(4)はクリップの金具部分まで黒色でスタイリッシュなオールブラックタイプ。
    用途5mm厚までのポップをご使用いただけます。支柱の位置はセンター、コーナーどちらでも使い分けることができます。材質スチール、クリップ:樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)25×43~72
  • クリップ式ポップスタンド ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス

    クリップ式ポップスタンド ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕

    ストア・エキスプレス
    959税込1,055
    1台
    翌日出荷
    高さを出して訴求力アップ! ワンタッチレバーで高さ調節が簡単。
    用途5mm厚までのポップをご使用いただけます。 支柱の位置はセンター、コーナーどちらでも使い分けることが可能です。高さ(cm)44.5~69
  • ホルダー式クリップ”クリックス” マグネットなし TRUSCO

    ホルダー式クリップ”クリックス” マグネットなし

    TRUSCO
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。トラスコ品番769-0771全長(mm)290タイプ超大型種類【クリップ+ジョイント+クリップ】GC1型+ジョイント1連+GC1型RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型マグネットポップ立て 大〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス

    L型マグネットポップ立て 大〔ストエキオリジナル〕

    ストア・エキスプレス
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    ポップをクリップで挟んで両面から見せることができる、マグネットタイプのL字ポップスタンドです。マグネットでスチール棚に固定できます。 高さ、マグネットの角度は調節可能。置き型、垂直でもご使用いただけます。 A3ヨコ・A2タテなどの大型ポップを吊り下げ可能です。
    用途1mm厚までのポップをご使用いただけます。寸法(幅W×高さH)(cm)47×51~75
  • ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス

    ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕

    ストア・エキスプレス
    759税込835
    1台
    翌日出荷
    ポップをクリップで挟んで両面から見せることができる、卓上のT字ポップスタンドです。 。ワンタッチレバーで高さ調整可能が簡単にできA4サイズのPOPも掲示できます。 クリップは取り外し可能で、ポップに合わせて位置を調整できます。支柱の位置はセンター・コーナーで付け替え可能です。(2)(4)はクリップの金具部分まで黒色でスタイリッシュなオールブラックタイプ。
    用途5mm厚までのポップをご使用いただけます。支柱の位置はセンター、コーナーどちらでも使い分けることができます。材質本体:スチール、クリップ:樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)25×43~72
  • ピクシーカードスタンド 友屋

    ピクシーカードスタンド

    友屋
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    ポップを付けたまま見やすい角度に調整可能なので簡単に左右に掲示しているポップと角度をそろえる事ができ、美しい売場が保てます。 ホルダー部の上下に差し込みが付いていますので、1本で2種類の高さ表示が可能。商品量や表示場所に合わせてポップの差し替えが可能です。
    厚さ(mm)対応ポップ:約0.5まで寸法(mm)W55×D90サイズ推奨ポップ:B7・B8サイズ備考○ポップにラミネート加工を推奨○角度可変(30度ごと、6段階)寸法カード差し部分:W38×H30
  • 円盤ベースタイプ 貼り付けタイプ (5ヶ入) 友屋

    円盤ベースタイプ 貼り付けタイプ (5ヶ入)

    友屋
    2,298税込2,528
    1セット
    4日以内出荷
    ウレタン両面テープ付きでカード類を貼付するだけ
    仕様ウレタン両面テープ付/方向自由自在材質ステンレス、ABS、PS、POMタイプ貼付け径(Φmm)ベース:100線径(Φmm)1.2(ステンレス)入数5ヶ
  • リングスタンド シルバー cotta

    リングスタンド シルバー

    cotta
    719税込791
    1個(1個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    POPを目立たせることができます。 定番のリング式クリップスタンドです。
    材質ステンレス
  • パン屋さんのPOPスタンド クロワッサン TKG

    パン屋さんのPOPスタンド クロワッサン

    TKG
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パン屋さんのPOPスタンドシリーズ
    材質ステンレス
  • パン屋さんのPOPスタンド 食パン TKG

    パン屋さんのPOPスタンド 食パン

    TKG
    849税込934
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パン屋さんのPOPスタンドシリーズ
    材質ステンレス
  • パン屋さんのPOPスタンド コロネ TKG

    パン屋さんのPOPスタンド コロネ

    TKG
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パン屋さんのPOPスタンドシリーズ
    材質ステンレス
  • パン屋さんのPOPスタンド メロンパン TKG

    パン屋さんのPOPスタンド メロンパン

    TKG
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パン屋さんのPOPスタンドシリーズ
  • ステンレス ニューリングスタンド よし与工房

    ステンレス ニューリングスタンド

    よし与工房
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    シンプルにメッセージを伝えます……
    材質ステンレス
  • 透明アクリルL型ショーカード立て〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス

    透明アクリルL型ショーカード立て〔ストエキオリジナル〕

    ストア・エキスプレス
    5,998税込6,598
    1セット(100個)
    翌日出荷
    ショーカードをはさんで前面を保護します。立てても寝かせてもお使いいただけます。
    用途約1mm厚までのカードをご使用いただけます。 。カード素材や厚みによって、ご使用いただけない場合があります。材質アクリル1.8mm厚
卓上ポップスタンド