絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)
- 平野製作所(14)
- 下村工業(7)
- 豊稔企販(4)
- 仔犬印(本間製作所)(4)
- ネムコ(3)
- アサヒサンレッド(2)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(2)
- ノーブランド(1)
- 中部コーポレーション(1)
- TKG(1)
- 千葉工業所(1)
- 川崎合成樹脂(1)
- LT(1)
- EAトCO(1)
- cotta(1)
特価

スライスカッター
EBM(江部松商事)¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷材質プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用質量(kg)6刃厚(mm)1.8サイズ(mm)440×330×H160切断幅(mm)5~60刃渡り(mm)360EBM品番6678510
かぼちゃカッター 薄刃タイプ
EBM(江部松商事)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷材質プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用質量(kg)5.8刃厚(mm)1.8サイズ(mm)510×240×H150刃渡り(mm)360EBM品番6679200
豆腐さいの目カッター TF-1
EBM(江部松商事)¥97,980税込¥107,7781個翌々日出荷ゼリー、杏仁豆腐等も使用可能です。わずか2工程で簡単かつ正確にさいの目ができます。寸法(mm)200×170×H270、最大取入:100×70×H130質量(kg)2.6
定尺カッター TCL
EBM(江部松商事)¥139,800~税込¥153,780~1個翌々日出荷手作業にくらべカット寸法や品質のバラツキをなくし、格段にスピードアップします!。ゴボウ(キンピラ用)、長ネギ(ヤキトリ、串カツ用)フキ、セロリ、大根、人参等の規格サイズのカットにご利用ください。寸法(mm)600×310×H120質量(kg)12.5刃厚(mm)1.8刃渡り(mm)290
玉子カッター TC-T7
EBM(江部松商事)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷簡単作業で一度に7mmスライスができます。寿司ネタ用のカットに最適です。仕様7mm幅28枚刃材質ステンレス寸法(mm)300×320×H190質量(kg)2.8EBM品番5490710
パインスライスカッター
EBM(江部松商事)¥179,800~税込¥197,780~1個翌々日出荷洋菓子店・青果店・フルーツパーラーなど毎日の商品作りで活躍します!。芯と皮をカットしたパイナップルの規格カットが一度にできます。材質ステンレス寸法(mm)210×540×H190質量(kg)11.5
スイカカッター 6・8分割兼用タイプ WM-6・8
EBM(江部松商事)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷楽々正確に分割カットができます!。1台で6分割と8分割兼用出来ます。2色の位置決めマーカーとストッパー。正確に6分割カット、8分割カットが出来ます。カット台のスイカホルダーが3段階の調整機構付きです。スイカの大小にかかわらず安定したカットが出来ます。材質ステンレス鋼刃物使用寸法(mm)450×290×H700質量(kg)7刃厚(mm)1.2刃渡り(mm)360EBM品番6679610
キウイフルーツカッター TC-Ki7
EBM(江部松商事)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷簡単作業で一度に7mm幅のスライスができます。仕様7mm幅17枚刃材質ステンレス寸法(mm)220×290×H160質量(kg)2.8EBM品番5490630
かまぼこカッター TC-K7
EBM(江部松商事)¥109,800税込¥120,7801個30日以内出荷簡単作業で一度に7mm幅のスライスができます。仕様7mm幅17枚刃材質ステンレス寸法(mm)200×280×H140質量(kg)1.9EBM品番5490670
イカソーメンカッター
EBM(江部松商事)¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷投入口よりイカを入れながらハンドルを廻すだけです。刃物部のみ取り外せ簡単に洗えます。材質刃:ステンレス鋼丸刃55mm、本体:ステンレス質量(kg)4寸法(幅W×厚さ)(mm)最大カット:110×15
スライスカッター
EBM(江部松商事)¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷材質プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用刃厚(mm)1.8サイズ(mm)560×240×H410刃渡り(mm)360EBM品番6678400
スライスカッター
EBM(江部松商事)¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷質量(kg)4刃厚(mm)1.2サイズ(mm)360×360×H110切断幅(mm)約16.5刃渡り(mm)190EBM品番758300