絞り込み
定格内容積(L)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(8)
  • 50~100未満(12)
  • 100~200未満(16)
  • 200~300未満(1)
間口(mm)
  • ~500
  • ~1000(49)
  • ~1500(1)
  • ~2000(1)
ブランド
  • Haier(ハイアール)(11)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • ハウツー(5)
  • パール金属(4)
  • TOHOTAIYO(4)
  • アビテラックス(3)
  • 伊勢藤(3)
  • A-Stage(3)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • ベルソス(2)
  • PowerArQ(2)
  • Hanx(2)
  • 三菱電機(1)
  • 山崎実業(1)
  • AQUA(旧:ハイアールアジア)(1)
  • エクセレンス(1)
  • 大一産業(1)
  • 吉川国工業所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷蔵庫45L アイリスオーヤマ冷蔵庫45Lアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)材質鋼板、PS間口(mm)472コード長さ(m)1.8電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52年間消費電力量(kWh/年)120省エネ基準達成率(%)129定格内容積(L)45
1ドア冷蔵庫 92L YAMAZEN(山善)1ドア冷蔵庫 92LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。 上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。付属品製氷皿性能(冷凍室)フォースター質量(kg)19ホワイト間口(mm)478運転音(dB)26保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×44.7×83.1温度調節7段階冷媒R600a取扱説明書(4.11MB)扉形式右開き定格内容積(L)92期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年
1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善)1ドア冷蔵庫 46LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿質量(kg)15ホワイト間口(mm)445電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)111/111取扱説明書(4.51MB)定格内容積(L)46
冷凍冷蔵庫 170L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170Lアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
質量(kg)36間口(mm)444定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518定格内容積(L)170
冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ冷蔵庫 93Lアイリスオーヤマ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
1人暮らしや2台目として最適な、93L 1ドア冷蔵庫です。旧型に比べ省エネ性能が向上。家計にやさしい冷蔵庫です。冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、7段階の温度調節ができます。ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500mL缶・350mL缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。庫内に冷却器があるので、氷を作る事ができます
付属品製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2質量(kg)20周波数(Hz)定格電源:50/60間口(mm)472定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2.1定格消費電力(W)電動機:47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860冷却方式直冷式年間消費電力量(kWh/年)103定格内容積(L)93
2ドア120L冷凍冷蔵庫 アビテラックス2ドア120L冷凍冷蔵庫アビテラックス
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス高さ(mm)1060奥行(mm)535間口(mm)475定格電流(A)1.1/1.0本体質量(kg)約32.0内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510運転音(dB)24冷媒R600a/41g色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)192/190グリーン購入法適合定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
冷蔵庫 2ドア 86L YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア 86LYAMAZEN(山善)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
一人暮らしにちょうどいいコンパクトな冷蔵庫電動機の定格消費電力:55W(50/60HZ)電熱装置の定格消費電力:4W(50/60HZ)年間消費電力量:203kWh/年(50Hz/60Hz)
用途オフィスや事務所、給湯室などに。右開き ノンフロン冷蔵庫 冷蔵 冷凍 冷凍庫付属品製氷皿×1、卵ケース×2、フリーポケット×1、ボトルポケット×1、冷蔵室棚(大)×1、冷蔵室棚(小)×1、野菜ケース×1、掃除棒×1、取扱説明書(保証書)性能【冷凍室】フォースター質量(kg)25容量(L)86(冷蔵:60、冷凍:26)間口(mm)474電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×50×85.7冷媒R600a冷媒封入量(g)38取扱説明書(4.39MB)
高速製氷機ブラック ベルソス高速製氷機ブラックベルソス(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
欠品中
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)材質ポリプロピレン質量(kg)6ブラック容量(L)約1.3(貯水タンク)間口(mm)約270電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×280×400時間製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。製氷量約12kg/日(目安)
2ドア冷凍冷蔵庫 120L Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 120LHaier(ハイアール)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
シンプルなデザインとスリムボディで、ワンルームでもすっきりと設置可能。スリムでも使いやすい、定格内容積91Lのひろびろ冷蔵室を備えています。2Lペットボトル3本収納可能※1なすっきりポケットをはじめ、3つのドアポケットで飲料や小物も整理しやすくなっています。上からも正面からも中身が見やすいフリーケースは、野菜の保存に便利。冷凍室にも仕切り棚があるので整理整頓がしやすくなっています。耐熱100℃、耐荷重30kgの天面鋼板で電子レンジを置くことができるので、限られたスペースを有効活用できます。汚れてもサッと拭くだけでお手入れがしやすい強化ガラストレイを採用。長寿命で明るく見やすいLED庫内灯も装備しています。温度調節機能は冷えすぎたときや急いで冷やしたいときに便利です。省エネ基準達成率は111%。
性能フリーザー:フォースター質量(kg)29ホワイト高さ(mm)1075奥行(mm)534、据付必要奥行寸法:634間口(mm)452定格消費電力(W)電動機 65、電熱装置 73電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式ドア数:2霜取方法方式:手動年間消費電力量(kWh/年)209省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:111
高速アイスメーカー<クリアロック> ROOMMATE高速アイスメーカー<クリアロック>ROOMMATE
28,980税込31,878
1台
当日出荷
あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品本体、取扱説明書、スコップ質量(kg)11使用温度範囲(℃)10~40間口(mm)287消費電力(W)180騒音値(dB)45水タンク容量(L)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7コード長さ(cm)170貯氷量(kg)約1.0
冷蔵庫 Haier(ハイアール)冷蔵庫Haier(ハイアール)
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
仕様フリーザー性能:フォースター電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式運転音(dB)約25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
2ドア冷凍冷蔵庫 ファン式 140L Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 ファン式 140LHaier(ハイアール)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
霜取り不要のミニマムサイズ140Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用、冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。引き出し式クリアバスケットでキレイに保存透明で奥まで見やすく、引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパは整理しやすいサイズのクリアボックスで、使いやすい冷凍室です。小型でも48Lのジャイアントフリーザー定格内容積 約34%が冷凍室で、買いだめや作り置きで自炊に役立ちます。スリムボディ幅49.5cm以内のため、ワンルームでもすっきり置くことができ、内食派の方にオススメの容量です。耐熱性能天板電子レンジを載せることが出来るので、限られた空間を有効活用できます。2Lペットボトル 3本収納可能ミニマムサイズでもドアポケットに2Lペットボトルを3本収納することができます。強化ガラストレイ汚れてもサッと拭くだけで、お手入れもカンタンです。高さ調整可能トレイ冷蔵庫に入れるものによって棚の位置が変えられ、自在に収納可能です。LED庫内灯奥の食品も見やすく、長寿命です。
性能フリーザー:フォースター質量(kg)37ホワイト容量(L)冷凍室:48 <32>、冷蔵室:92 <74> ※< >内は食品収納スペースの目安間口(mm)495設置寸法・奥行(mm)据付必要奥行:613定格消費電力(W)電動機 60/65、電熱装置 110/110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1253電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、フリーケース、すっきりポケット、LED庫内灯、スリムボディ、耐熱性能天板、ノンフロンR600a運転音(dB)約25霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)282省エネ基準達成率(%)107(目標年度2021年度)定格内容積(L)140
車載対応 冷蔵冷凍庫10L ベルソス車載対応 冷蔵冷凍庫10Lベルソス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台(10L)
4日以内出荷
車載対応冷蔵冷凍庫、自宅でも車でも大活躍。アウトドア・災害の時・サブ冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫。大容量10L、車載も対応の2電源対応。温度設定-20℃°~20℃まで設定可能。フタ開閉の方向が変更可能。
用途AC/DCの2WAY電源で、自宅・車内での使用が可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.3ブラック高さ(mm)275奥行(mm)325容量(L)10間口(mm)485消費電力(W)55電源コード(m)AC:2.1、DC:3.5
伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー 山崎実業伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー山崎実業
2,500税込2,750
1個
当日出荷
幅と高さが調節できる、伸縮式の冷蔵庫中収納ラック。棚の高さは2段階に調節できます。収納したいものに合わせて高さを選べます。下に2Lのペットボトルや冷水筒を収納する事ができます。差し込むだけの簡単組み立て。作り置きのタッパーに直接重ねずに上のスペースに収納する事ができます。
材質PS樹脂質量(g)500間口(mm)300~455耐荷重(kg)(幅)最小:約3、(拡大)約1.5 (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30~45.5×20×12.6内寸(幅W×高さH)(mm)棚上段組み立て時:273~425×110、棚下段組み立て時(天板上):273~427×30、天板下:285~440×80
ファン式冷凍庫 195L アイリスオーヤマファン式冷凍庫 195Lアイリスオーヤマ
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます
材質鋼板、ABS、ガラス等ホワイト質量(g)46000容量(L)195間口(mm)475電圧(V)AC100消費電力(W)150(霜取装置入力)コード長さ(m)1.9定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×615×1652省エネ基準達成率(%)170
冷蔵庫 157L (冷蔵109L/冷凍48L) 右開き YAMAZEN(山善)冷蔵庫 157L (冷蔵109L/冷凍48L) 右開きYAMAZEN(山善)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
シンプルで使いやすい2ドア冷蔵庫。横幅47.4cmのスリム設計。ドアポケットの高さは調節可能。高さを変更できる仕切り棚。奥まで見やすい庫内灯。
用途冷蔵、冷凍に。会社 オフィス 休憩室 事務所 ひとり暮らし セカンド冷蔵庫 小型質量(kg)39間口(mm)474電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×50.6×144定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:56/60冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)270(50Hz/60Hz)取扱説明書(7.69MB)定格内容積(L)157(冷凍48/冷凍109)
ブロックアイストレー こつぶ氷 ハウツーブロックアイストレー こつぶ氷ハウツー
399税込439
1個
当日出荷
ぎっしり入れてすぐ冷える
用途ぎっしり入れてすぐに冷やすことができる、ブロック形状のこつぶ氷が作れる「ブロックアイストレーこつぶ氷」(製氷皿・製氷器)。 一度に84個の小さめこつぶ氷が作れる。 ニオイ移りを防ぐフタ付き。重ね置きもできるので作り置きにも便利。 水ではなくコーヒーやジュースなどで氷を作れば、冷たさをキープしたまま味が薄まらないアイスドリンクに!ドリンクメニューをアレンジし充実させればおうちカフェも楽しめる。氷嚢・アイスバッグに入れてスポーツの後のアイシングやクーリングにも。 氷を取り出す際は、フタを外して本体をひねりフタを受け皿にして取り出してください。 日本製。原料樹脂:ポリプロピレン。耐熱温度 110℃。耐冷温度:-20℃。材質ポリプロピレン間口(mm)114寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.4×26×4.2
ノンフロン式自動霜取り冷凍冷蔵庫 ミラーブラック Hisense(ハイセンス)ノンフロン式自動霜取り冷凍冷蔵庫 ミラーブラックHisense(ハイセンス)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
インテリアにも映える、個性的なミラーブラック冷蔵庫。コンパクトながらも充実した収納力。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。
用途冷蔵庫、冷凍庫として。コンパクト/1人暮らし/2人暮らし/同棲/新生活/事務所/小型/スリム/2ドア/冷凍庫独立//おしゃれ/スタイリッシュ/ボトムフリーザー/ミラー冷蔵庫/ミラードア/ミラーガラスドア付属品小物入れ、製氷皿、たまごケース性能フリーザー:フォースター質量(kg)44ミラーブラック間口(mm)481冷却方式ファン式運転音(dB)約23保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×58.3×127.9冷媒ノンフロンR600a霜取方法自動省エネ基準達成率(%)2021年度:100定格内容積(L)162(冷蔵室113/冷凍室49)
2ドア冷凍冷蔵庫 ファン式 121L Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 ファン式 121LHaier(ハイアール)
36,980税込40,678
1台
欠品中
霜取り不要のミニマムサイズ121Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用、冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。引き出し式クリアバスケットでキレイに保存透明で奥まで見やすく、引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパは整理しやすいサイズのクリアボックスで、使いやすい冷凍室です。小型でも48Lのジャイアントフリーザー定格内容積 約39%が冷凍室で、買いだめや作り置きで自炊に役立ちます。スリムボディ幅49.5cm以内のため、ワンルームでもすっきり置くことができます。耐熱性能天板電子レンジを載せることが出来るので、限られた空間を有効活用できます。2Lペットボトル 3本収納可能ミニマムサイズでもドアポケットに2Lペットボトルを3本収納することができます。強化ガラストレイ汚れてもサッと拭くだけで、お手入れもカンタンです。高さ調整可能トレイ冷蔵庫に入れるものによって棚の位置が変えられ、自在に収納可能です。LED庫内灯奥の食品も見やすく、長寿命です。
性能フリーザー:フォースター質量(kg)34ホワイト容量(L)冷凍室:48 <32>、冷蔵室:73 <58> ※< >内は食品収納スペースの目安間口(mm)495設置寸法・奥行(mm)据付必要奥行:613定格消費電力(W)電動機 60/65、電熱装置 110/110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1140電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、フリーケース、すっきりポケット、LED庫内灯、スリムボディ、耐熱性能天板、ノンフロンR600a運転音(dB)約25霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)270省エネ基準達成率(%)110(目標年度2021年度)定格内容積(L)121
スリム冷凍庫 120L アイリスオーヤマスリム冷凍庫 120Lアイリスオーヤマ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
場所をとらずに、狭い所でも設置できる120Lのスリム冷凍庫です。 急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。 ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。 庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。 薄くてサイズの大きい肉のパックや保冷剤など細々したものを整理しやすいように浅型引き出しを設け、食品のまとめ買いなどは深型引き出しでたくさん保存できます! ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。
材質鋼板、PS、ABS等ホワイト質量(g)36000間口(mm)356定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×1365扉開閉方式右開き入力(W)【霜取装置】100年間消費電力量(kWh/年)362定格内容積(L)120
1ドア冷蔵庫 40L Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 40LHaier(ハイアール)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
省エネタイプのコンパクト冷蔵庫 2Lのペットボトル(最大3本)収納可能ポケット 静音設計(25dB)
付属品ヘラ(1)、製氷皿(1)、露受皿(1)質量(kg)16ホワイト間口(mm)474ガスの種類R-600a、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×450×490電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式直冷式運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間3720円/3720円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:49/49、電熱装置:-ドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)120/120(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)125、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.0/★★★定格内容積(L)40
まる見え1ドア冷蔵庫 TOHOTAIYOまる見え1ドア冷蔵庫TOHOTAIYO
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
庫内が見える小型冷蔵庫。見た目によらず、たっぷり入る大容量。本体はコンパクトな設計ながらも、使い勝手のよいドアポケットや製氷室を採用。見た目以上に多くの食品を保存することが出来ます。複層ガラスを採用。ガラスの間に空気の層を挟むことで、断熱効果や結露防止効果を向上します。
付属品製氷皿、霜取り用へら、卵ケース、露受け皿質量(kg)17間口(mm)470電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×439×496冷却方式直冷式運転音(dB)28冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)155定格内容積(L)46
ブロックアイストレー 大きめ氷 ハウツーブロックアイストレー 大きめ氷ハウツー
399税込439
1個
当日出荷
ゆっくり溶けて氷長持ち
用途溶けるスピードがゆっくりで長持ちするブロック形状の大きめ氷が作れる「ブロックアイストレー大きめ氷」(製氷皿・製氷器)。 一度に14個の氷が作れる。 アイスコーヒーやソフトドリンクに合う少し大きめのブロック氷。 スポーツやレジャー、屋外イベントなど水筒・マイボトルに入れてお出かけ。 暑さ対策にも必須アイテム。 氷以外にもジュースやコーヒーを凍らせたり、離乳食やだし汁のストックなどアレンジ次第で立派なキッチンツールに。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。フタは完全密閉ではありません 重ね置きもできるので作り置きにも便利。 日本製。 原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。材質ポリプロピレン間口(mm)124寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約12.4×26×4.2
ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス)ポータブル冷凍・冷蔵庫 12Lユアサ(ユアサプライムス)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。12L。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。500mlのペットボトルが約12本入ります。
仕様商品質量(kg):約8.2グレー高さ(mm)478奥行(mm)311間口(mm)383電源(V)交流電源:100 50/60Hz(ACアダプター使用)/直流電源:12/24消費電力(W)55方式コンプレッサー式電源コード(m)AC電源コード:約1.5/ACアダプター:約0.5/車載用DCコード:約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×31.1×47.8温度設定範囲(℃)約-20~20
ワンプッシュアイストレー ハウツーワンプッシュアイストレーハウツー
399税込439
1個
当日出荷
簡単に取り出せる
用途氷の端を押すだけで1個ずつ簡単に取り出せる「ワンプッシュアイストレー」(製氷皿・製氷器)。 半円状の氷が一度に10個作れる。 必要な分だけクルンッと取り出せるので時短に。 氷以外にもジュースやコーヒーなどのドリンクを凍らしたり、離乳食やだし汁を冷凍して作り置きするなどアレンジ次第で立派なキッチンツールに。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。フタは完全密閉ではありません。 積み重ねできるので大量に作りたい時に便利。 氷の取り出し方はトレーを軽くひねり、氷の端を指で押して取り出してください。トレーをひっくり返すと全ての氷を取り出すこともできます。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。材質ポリプロピレン間口(mm)124寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約12.4×26×2.9
60L上開き冷凍庫 アビテラックス60L上開き冷凍庫アビテラックス
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
収納自在な上開き冷凍庫 60L Non-Flon ノンフロン R 600 α ガス使用 便利なアミカゴ式バスケット 省スペースな空間で調理をサポート 霜取り作業 はスムーズに後 面 より 水抜き キャスター ・ローラー (固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を 前後 に移動可能! 左右 には動きません
付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)高さ(mm)825奥行(mm)575間口(mm)405定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)約 1.9 ビニルキャップタイヤ コード定格消費電力(W)電動機:65/70本体質量(kg)約23運転音(dB)24冷媒R 600a 35 g年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:145/145定格内容積(L)60
1ドア冷凍庫 33L Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 33LHaier(ハイアール)
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
W440 D480 H510のスリムボディのミニマムサイズ静音
仕様電気代の目安(kW):年間3530円/3530円(1h=31円(税込))付属品メタルラック(1)質量(kg)15.3ホワイト間口(mm)440ガスの種類R-600a、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×480×510電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式直冷式運転音(dB)25定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:60/60、電熱装置:-ドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)114/114(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:2.6/★★☆定格内容積(L)33
冷蔵庫 22L アイリスオーヤマ冷蔵庫 22Lアイリスオーヤマ
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
ホテルの設置スペースに収まる設計、省スペースに適したサイズです
質量(kg)14ホワイト間口(mm)383定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×390×499電源コード(m)2冷却方式直冷式機能抗菌仕様、自動霜取り、温度調節、機械室カバー、奥行壁付け定格入力(W)(50/60Hz)48/52定格内容積(L)22
2ドア冷凍冷蔵庫 87L Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 87LHaier(ハイアール)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
部屋の雰囲気になじみやすいシンプルなデザインとスリムボディは置く場所を選びません。高さ85cmのローデザインでお部屋を広く見せることができます。2Lペットボトル3本収納可能なすっきりポケットと、小物も整理しやすいドアポケットを装えています。上からも正面からも中身が見やすいフリーケースは、野菜の保存に便利。コンパクトながら冷凍室は24Lあり、ひとり暮らしや2台目にも収納力は十分です。耐熱100℃、耐荷重30kgの天面鋼板で電子レンジを置くことができます。限られたスペースを有効活用できるだけでなく、ロータイプなので使いやすい高さに電子レンジが置け、作業効率アップにもつながります。汚れてもサッと拭くだけでお手入れがしやすい強化ガラストレイを採用。長寿命で明るく見やすいLED庫内灯も装備しています。温度調節機能は冷えすぎたときや急いで冷やしたいときに便利です。省エネ基準達成率は106%。
性能フリーザー:フォースター質量(kg)23ホワイト奥行(mm)据付必要奥行寸法:634外形寸法(mm)幅452×奥行534×高さ850容量(L)【冷凍室】24 <24> ※< >内は食品収納スペースの目安【冷蔵室】63 <54> ※< >内は食品収納スペースの目安間口(mm)452定格消費電力(W)電動機 50、電熱装置 55電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式ドア数:2霜取方法方式:手動運転音約25dB※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)年間消費電力量(kWh/年)192省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:106定格内容積(L)87
148L ファン式冷凍冷蔵庫 右開き Haier(ハイアール)148L ファン式冷凍冷蔵庫 右開きHaier(ハイアール)
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
幅44cmのスリム設計整理しやすい3段クリアケース搭載2Lペットボトル3本収納可能の大容量ドアポケット電子レンジを置ける耐熱100℃トップテーブル半ドア防止機構搭載だから「うっかり」を防いでエコ
付属品卵ケース(2)、フリーポケット(1)、ボトルポケット(1)、冷蔵室棚(2)、クリアケース(1)、製氷皿(1)、冷凍バスケット(小)(2)、冷凍バスケット(大)(1)質量(kg)39容量上段/87L(冷蔵室)、下段/61L(冷凍室)タイプノンフロン間口(mm)440電源電圧単相100V(50/60Hz共有)内容積(L)148ガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×599×1390電源コード(m)1.9冷却方式ファン式、フォースター運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式LEDLED庫内灯定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:52W/55W、電熱装置:120Wドア右開き/2枚霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動省エネ基準達成率(%)110
スキット 冷凍庫用仕切り板4枚組 パール金属スキット 冷凍庫用仕切り板4枚組パール金属
449税込494
1セット
翌々日出荷
冷凍庫用。波型デザインで冷気の通りをよくしてくっつきも防ぎます。組み合わせ自由自在。冷凍庫をスッキリ整理。
材質ポリプロピレン質量(g)288間口(mm)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×140×140
ペルチェ式1ドア冷蔵庫40L Hanxペルチェ式1ドア冷蔵庫40LHanx
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
従来の家電とは一線を画したデザインと質感を実現したまるでインテリアのような冷蔵庫です。ドアは付け替え方式で、ネジの付け替えによって左右両開きに対応しお部屋のレイアウトに寄り添いいます。(出荷時は右開き)仕切り棚2枚とドアポケット2段でコンパクトなのに大容量です。日本酒の一升瓶を5本縦にして冷蔵可能です。また、本製品の駆動音は図書館(30db)より静かな23db。寝室やホテル・旅館等に最適な設計になっています。
付属品仕切り棚×2、ドアポケット(小)×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)12容量(L)40間口(mm)405定格AC100V50/60Hz定格消費電力(W)58天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405 × 487 × 545冷却方式ペルチェ式扉開閉方式左右開き対応、ドア付け替え方式(出荷時右開き)ライト種類庫内灯:LEDライト冷媒ノンフロンR600a庫内温度(℃)約5~8(周辺温度25)年間消費電力量(kWh/年)約85作動音(dB)23
ガラス扉1ドア冷凍庫 60L TOHOTAIYOガラス扉1ドア冷凍庫 60LTOHOTAIYO
29,880税込32,868
1台
4日以内出荷
強化ガラス仕様でコンパクトながらも大容量の冷凍庫。まとめ買いした冷凍食品も十分収納できる60L。前開きのドアで食品の取り出しがしやすく、仕切り棚は手前に引くだけで取り外しが可能。全面にある液晶表示で、いつでも分かりやすく温度を確認することができます。急凍ボタンを押すと庫内の温度を素早く下げる事ができます。24時間を経過すると自動的に終了し、急凍モード前の設定に自動的に戻ります。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、網棚質量(kg)約18間口(mm)445コード長さ(m)約1.8定格消費電力(W)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×560×645騒音値(dB)約42冷却方式直冷式電源(AC100V)50/60Hz温度調節11段階(-14℃~-24℃まで調整可能)冷媒ノンフロンR600A年間消費電力量(kWh/年)245定格内容積(L)60
冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善)冷凍庫 122L 右開きYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
霜取り不要のファン式。用途に合わせて7種類のモードから温度設定が可能な多機能冷凍庫。 収納しやすい5段式。ドアポケット付属。急冷プレート付き。冷凍ケースは取り外してお手入れ可能。 LEDライト搭載。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。 ドアの閉め忘れをアラームでお知らせ。本体背面に転倒防止用のベルトを取り付けて固定が可能。 アジャスター付きでガタつきを防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫、セカンド冷蔵庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ファン式/スリム/小型質量(kg)31容量(L)122間口(mm)475定格電圧(V)交流100運転音(dB)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56.5×115.5年間消費電力量(kWh/年)328(JIS C 9801-2015年)省エネ基準達成率(%)100取扱説明書(0.34MB)
冷凍庫 64L 右開き YAMAZEN(山善)冷凍庫 64L 右開きYAMAZEN(山善)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
セカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。 前面がクリアで取り出したい食品が分かりやすく4段に分かれているので冷気が逃げにくい。仕切り棚は取り外して水洗いが可能。 使いやすい前面タッチ式操作パネル。ドアを閉めたまま温度設定・急速冷凍設定ができます。 耐熱性の天板で電子レンジを置くことも可能。キッチンの横に置きやすいサイズ感。アジャスター付きでガタつき防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック質量(kg)27容量(L)64間口(mm)478定格電圧(V)交流100運転音(dB)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×50.5×85冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)151(JIS C 9801-2015年)省エネ基準達成率(%)100取扱説明書(15.69MB)
2ドア冷凍冷蔵庫 112L A-Stage2ドア冷凍冷蔵庫 112LA-Stage
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
単身用やセカンド冷蔵庫に最適!スリムな112L。 左右ドア開きに対応(ドア付替え方式)。 使い方が広がる!庫内棚の高さ調節可能。 約25Lの冷凍室、ドアポケット付き。 庫内温度調節が可能。 静音設計、ノンフロンR600a採用。
付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、卵ケース、仕切り棚:大(冷蔵室用)×2、仕切り棚:小(冷蔵室用)、 ポケット:大(冷蔵室用)、ポケット:小(冷蔵室用)×2、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)、 清掃棒質量(kg)約26容量(L)112間口(mm)470電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)55天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×498×1045騒音値(dB)約27冷却方式直冷式冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)214
1ドア冷蔵庫 90L Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 90LHaier(ハイアール)
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
ドア内側にたっぷり収納できる3段ドアポケット 電子レンジが置ける耐熱性能天板 スッキリ収納できる奥行スリムタイプ お手入れ簡単「ガラストレイ」 運転音を抑えた静音タイプ 半ドア防止機構搭載だから「うっかり」を防いでエコ
付属品製氷皿(1)、露受皿(1)、ヘラ(霜取り用)(1)、フリーポケット(2)、卵ケース(2)、冷蔵室棚(大)(1)、冷蔵室棚(小)(1)、クリアケース(1)質量(kg)19.5ホワイト間口(mm)474ガスの種類R-600a/26g、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×445×850電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式直冷式運転音(dB)23扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間4310円/4310円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:90/90、電熱装置:-ドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)139/139(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)135、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.4/★★★定格内容積(L)90
1ドア冷蔵庫46L アビテラックス1ドア冷蔵庫46Lアビテラックス
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
高さ(mm)510奥行(mm)450間口(mm)450定格電圧(V)100 (50/60Hz)耐荷重(kg)20コード長さ(m)約1.8 VCTFK ビニルキャブタイヤ コート定格消費電力(W)電動機:60/55本体質量(kg)約14.5耐熱温度(℃)100運転音(dB)24冷媒R600a 12g年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:117/112定格内容積(L)46
32L 1ドア冷凍庫 TOHOTAIYO32L 1ドア冷凍庫TOHOTAIYO
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
コンパクトな1ドア冷凍庫。お部屋のレイアウトに合わせてネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。
付属品霜取り用へら質量(kg)15間口(mm)449電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×470×503冷却方式直冷式運転音(dB)26冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)111定格内容積(L)32
1ドア ミラーガラス冷蔵庫 20L A-Stage1ドア ミラーガラス冷蔵庫 20LA-Stage
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。高級感のあるミラーガラス扉が、お部屋をシックに演出します。・本体前面に高級感を演出するミラーガラスを採用。・ドアの左右付け替えが可能、設置場所に合わせて開く片向を変えられます。・静音性に優れたペルチェ式を採用。・省スペースで手軽に置ける20Lのコンパクト薄型タイプ。・仕切り棚の位置を10段階で調整できます。
付属品仕切り棚質量(kg)約10ブラック容量(L)20間口(mm)402電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)58天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×351×448電源コード(m)約1.9騒音値(dB)約15冷却方式ペルチェ式冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)68
冷蔵庫/冷凍庫