絞り込み
定格内容積(L)
  • 30~40未満(3)
  • 50~100未満(5)
  • 100~200未満(6)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(3)
  • TOHOTAIYO(3)
  • Haier(ハイアール)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • 三菱電機(1)
  • アビテラックス(1)
  • エクセレンス(1)
  • A-Stage(1)
間口(mm)
  • ~500
  • ~1000(13)
  • ~1500(1)
  • ~2000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格内容積(L)から絞り込む
30~40未満(3)
50~100未満(5)
100~200未満(6)
ファン式冷凍庫 195L アイリスオーヤマファン式冷凍庫 195Lアイリスオーヤマ
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます
材質鋼板、ABS、ガラス等ホワイト質量(g)46000容量(L)195間口(mm)475電圧(V)AC100消費電力(W)150(霜取装置入力)コード長さ(m)1.9定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×615×1652省エネ基準達成率(%)170
スリム冷凍庫 120L アイリスオーヤマスリム冷凍庫 120Lアイリスオーヤマ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
場所をとらずに、狭い所でも設置できる120Lのスリム冷凍庫です。 急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。 ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。 庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。 薄くてサイズの大きい肉のパックや保冷剤など細々したものを整理しやすいように浅型引き出しを設け、食品のまとめ買いなどは深型引き出しでたくさん保存できます! ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。
材質鋼板、PS、ABS等ホワイト質量(g)36000間口(mm)356定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×1365扉開閉方式右開き入力(W)【霜取装置】100年間消費電力量(kWh/年)362定格内容積(L)120
60L上開き冷凍庫 アビテラックス60L上開き冷凍庫アビテラックス
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
収納自在な上開き冷凍庫 60L Non-Flon ノンフロン R 600 α ガス使用 便利なアミカゴ式バスケット 省スペースな空間で調理をサポート 霜取り作業 はスムーズに後 面 より 水抜き キャスター ・ローラー (固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を 前後 に移動可能! 左右 には動きません
付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)高さ(mm)825奥行(mm)575間口(mm)405定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)約 1.9 ビニルキャップタイヤ コード定格消費電力(W)電動機:65/70本体質量(kg)約23運転音(dB)24冷媒R 600a 35 g年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:145/145定格内容積(L)60
1ドア冷凍庫 33L Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 33LHaier(ハイアール)
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
W440 D480 H510のスリムボディのミニマムサイズ静音
仕様電気代の目安(kW):年間3530円/3530円(1h=31円(税込))付属品メタルラック(1)質量(kg)15.3ホワイト間口(mm)440ガスの種類R-600a、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×480×510電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式直冷式運転音(dB)25定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:60/60、電熱装置:-ドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)114/114(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:2.6/★★☆定格内容積(L)33
ガラス扉1ドア冷凍庫 60L TOHOTAIYOガラス扉1ドア冷凍庫 60LTOHOTAIYO
29,880税込32,868
1台
4日以内出荷
強化ガラス仕様でコンパクトながらも大容量の冷凍庫。まとめ買いした冷凍食品も十分収納できる60L。前開きのドアで食品の取り出しがしやすく、仕切り棚は手前に引くだけで取り外しが可能。全面にある液晶表示で、いつでも分かりやすく温度を確認することができます。急凍ボタンを押すと庫内の温度を素早く下げる事ができます。24時間を経過すると自動的に終了し、急凍モード前の設定に自動的に戻ります。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、網棚質量(kg)約18間口(mm)445コード長さ(m)約1.8定格消費電力(W)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×560×645騒音値(dB)約42冷却方式直冷式電源(AC100V)50/60Hz温度調節11段階(-14℃~-24℃まで調整可能)冷媒ノンフロンR600A年間消費電力量(kWh/年)245定格内容積(L)60
冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善)冷凍庫 122L 右開きYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
霜取り不要のファン式。用途に合わせて7種類のモードから温度設定が可能な多機能冷凍庫。 収納しやすい5段式。ドアポケット付属。急冷プレート付き。冷凍ケースは取り外してお手入れ可能。 LEDライト搭載。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。 ドアの閉め忘れをアラームでお知らせ。本体背面に転倒防止用のベルトを取り付けて固定が可能。 アジャスター付きでガタつきを防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫、セカンド冷蔵庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ファン式/スリム/小型質量(kg)31容量(L)122間口(mm)475定格電圧(V)交流100運転音(dB)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56.5×115.5年間消費電力量(kWh/年)328(JIS C 9801-2015年)省エネ基準達成率(%)100取扱説明書(0.34MB)
冷凍庫 64L 右開き YAMAZEN(山善)冷凍庫 64L 右開きYAMAZEN(山善)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
セカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。 前面がクリアで取り出したい食品が分かりやすく4段に分かれているので冷気が逃げにくい。仕切り棚は取り外して水洗いが可能。 使いやすい前面タッチ式操作パネル。ドアを閉めたまま温度設定・急速冷凍設定ができます。 耐熱性の天板で電子レンジを置くことも可能。キッチンの横に置きやすいサイズ感。アジャスター付きでガタつき防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック質量(kg)27容量(L)64間口(mm)478定格電圧(V)交流100運転音(dB)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×50.5×85冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)151(JIS C 9801-2015年)省エネ基準達成率(%)100取扱説明書(15.69MB)
32L 1ドア冷凍庫 TOHOTAIYO32L 1ドア冷凍庫TOHOTAIYO
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
コンパクトな1ドア冷凍庫。お部屋のレイアウトに合わせてネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。
付属品霜取り用へら質量(kg)15間口(mm)449電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×470×503冷却方式直冷式運転音(dB)26冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)111定格内容積(L)32
冷凍庫 80L アイリスオーヤマ冷凍庫 80Lアイリスオーヤマ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
場所をとらずに、狭い所でも設置できる80Lのスリム冷凍庫です。仕切りが付いて収納性UP!きれいに縦収納できます。ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は20kgなので、上部を有効活用できます。ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。
仕様霜取装置入力(W):105材質鋼板、ABS、ガラス等質量(g)29000間口(mm)356電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×996扉開閉方式右開き定格入力(W)82定格内容積(L)80
168Lファン式前開き冷凍庫 Haier(ハイアール)168Lファン式前開き冷凍庫Haier(ハイアール)
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
整理しやすく取り出しやすい5つの引き出し仕様 それぞれ温度設定ができる2室独立構造 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 4℃冷蔵(上下)、-18℃冷凍(上下)、ソフト冷凍(上のみ、下設定された温度のまま)、急冷凍(下のみ、上設定された温度のまま)の4モード 上室4℃、8℃、-8℃、-16℃、-18℃、-20℃選択可能 下室-16℃から-24℃まで1℃stepで設定可能
付属品ガラス棚、バスケットA、バスケットB質量(kg)49ホワイトタイプノンフロン間口(mm)497ガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×590(取っ手含590)×1535電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)冷却方式ファン式機能フリーザー:上室スリースター/下室フォースター運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:73/83、電熱装置:128/128霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)460/460省エネ基準達成率(%)116定格内容積(L)168(上29/下139)標準消費電力料金(円/h)14300/14300最大積載量(t/台)30/56/36/75(4t/10t車/20/40HQコンテナ)積載段数(段)3
1ドア冷凍庫 三菱電機1ドア冷凍庫三菱電機
67,980税込74,778
1台(144L)
7日以内出荷
国内設計の三菱冷凍庫コンパクトなのに大容量幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。ファン式自動霜取面倒な霜取りが不要です。大容量収納ケース(5段)だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。約23dB(A)の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。省エネ急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。扉ポケット。小物類の取り出しに便利。抗菌ハンドル。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。
用途右開きホワイト高さ(mm)1291奥行(mm)586容量(L)144間口(mm)480耐荷重(kg)30年間消費電力量(kWh/年)449省エネ基準達成率(%)105グリーン購入法適合
1ドア冷凍庫(ファン式) 122L TOHOTAIYO1ドア冷凍庫(ファン式) 122LTOHOTAIYO
49,880税込54,868
1台
4日以内出荷
たっぷり収納できるコンパクトながらも大容量の冷凍庫なので2台目におすすめです。まとめ買いや、冷凍食品の保存に役立ちます。直冷式の冷凍室は庫内に霜がつくことがありますが、この冷凍庫はファン式を採用しており冷却器から出るファンの風を庫内に送り間接的に冷却します。そのため庫内の温度が均一になりやすく、霜がつきにくい仕組みとなっています。食品に応じて温度をお好みのモードに切替ができます。3分以上開いたままの状態になるとピッピッピッと鳴り、開いていることを知らせます。
付属品製氷皿質量(kg)約30ウッド間口(mm)475コード長さ(m)約1.8定格消費電力(W)65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×565×1155冷却方式ファン式電源(AC100V)50/60Hz運転音(dB)約29冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)316定格内容積(L)122
1ドア冷凍庫 31L(冷蔵切替機能付) A-Stage1ドア冷凍庫 31L(冷蔵切替機能付)A-Stage
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
1ドアタイプの冷蔵切替機能付の冷凍庫。 冷凍5段階、冷蔵3段階の温度設定で、食品量や気温に応じて調節可能。 ネジを付け替えることでドアの開き方を左右で付け替えることができます。 導線を考えたレイアウトや、壁際への配置にも向いています。
付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、仕切り棚、トレー質量(kg)約16ホワイト容量(L)31間口(mm)474電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)60天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496騒音値(dB)約28冷却方式直冷式冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)111
家庭用冷凍庫チェストタイプ エクセレンス家庭用冷凍庫チェストタイプエクセレンス
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
84リットル大容量のチェストタイプ(上開き)冷凍庫。まとめ買いした食品をたっぷり収納でき大変便利です。 バスケット付属で見やすく取り出しやすい仕様。 温度ダイアル、急速冷凍機能付き。
その他排水ドレイン付付属品バスケット1個、霜取りヘラ1個質量(kg)約25ホワイト間口(mm)490消費電力(W)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×570×835冷却方式直冷式保証期間本体:1年/冷却機:5年RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)175省エネ基準達成率(%)100以上定格内容積(L)84

冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります

冷凍庫