カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- 象印マホービン(175)
- アイリスオーヤマ(105)
- YAMAZEN(山善)(93)
- タイガー魔法瓶(78)
- ピーコック魔法瓶工業(66)
- ツインバード(58)
- パール金属(52)
- EBM(江部松商事)(49)
- ラドンナ(49)
- 東芝(46)
- ビタントニオ(Vitantonio)(46)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- コイズミ(小泉成器)(36)
- ライソン(35)
- タマハシ(33)
- デロンギ(32)
- T-fal(ティファール)(31)
- クイジナート(31)
- HARIO(23)
- ブランドをもっと見る

卓上型ミキサー ケンミックス アイコー
愛工舎製作所¥119,800税込¥131,7801個当日出荷調理機器に求められている、コンパクトな本体設計 手間のかからない簡単操作 スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。 電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。 本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。 プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。 普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。 また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。 ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。 切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。 安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。 さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本質量(kg)7.5、ボール/約1.1間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350TKG品番9-1166-0301TKG品番(2017)6-1044-0701
ほっとタイム ダブルステンレスエアーポット
パール金属(14件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。材質内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
ララキュート 電動式ハンドミキサー
パール金属(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。 収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。 5段階スピード調整。 スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。仕様サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼電源(V)AC100消費電力(W)120電源100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)定格時間(分)7スピード調節5段階
ジャー炊飯器 10合
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷シンプル機能で自分好みに美味しく炊けるジャー炊飯器です。お好みに合わせて白米のごはんの食感(ふつう/かため/やわらかめ)を調節できます。熱伝導性と蓄熱性のバランスがとれたこだわりの3mm厚の極厚火釜で、釜全体を均一に加熱してムラなく炊き上げます。忙しい方におすすめの早炊きモードは最短約35分!(2号炊飯時)。炊飯メニューは(白米、早炊き、エコ、炊込み、おかゆ、玄米)です(無洗米も白米メニューで炊飯できます)。付属品計量カップ:原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml)質量(g)4500電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)895寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×344×253電源コード(m)1消費電力量(Wh)【1回あたり】炊飯時:200.9、【1時間あたり】タイマー予約時:0.85、保温:(約)25.2、待機時:0.67年間消費電力量(kWh/年)133.5最大炊飯量白米/早炊き/エコ:1.8L(10合)・炊込み/玄米:1.08L(6合)・おかゆ 全がゆ:0.45L(2.5合)5ぶがゆ:0.27L(1.5合)
ミニホットプレート 卓上調理用 フッ素加工 軽量コンパクト お手入れ簡単
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷スイッチを押すだけで簡単に調理できます。フッ素樹脂プレートでお手入れ簡単。軽量コンパクトで使いやすい質量(g)520定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)1.1定格消費電力(W)500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×73×140
おうち氷屋さん 手動かき氷器
パール金属¥1,498税込¥1,6481個当日出荷しゃりしゃりひんやり、手動かき氷器。バラ氷OK。製氷カップ付。材質本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃(13-0):バネ(18-8)ステンレス鋼質量(g)製氷カップ無し:約471寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×180×300カップ容量(mL)製氷カップ容量:250
VE電気まほうびん<とく子さん>
タイガー魔法瓶¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷から6日以内出荷たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。低めの温度を選ぶと高めの設定よりも電気代が節約できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、チャイルドロック消費電力(W)700
マイコン式炊飯器 5.5合炊き
YAMAZEN(山善)¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷天板フラットで見た目スッキリ。充実の炊き分けコースを搭載した5.5合マイコン式炊飯器。選べる13種類の炊き分け:白米(やわらかめ)、白米(ふつう)、白米(かため)、省エネ、早炊き、お湯炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊き込み、すし飯、カレー、冷凍ご飯。クリーンモード搭載:炊込みご飯の後などにおいが気になる時に、内釜のにおい残りを抑えてくれます。予約は最大24時間まで、10分単位で設定することができます。用途シンプルな炊飯器をお探しの方におすすめ。炊飯器/炊飯機/炊飯ジャー/ジャー/米炊き/新生活/家族暮らし/マイコン/マイコン式炊飯器/マイコン炊飯器/5.5合/おしゃれ/二人暮らし/2人暮らし/白米/省エネ/早炊き/玄米/雑穀米/五穀米/十穀米/おかゆ/お湯炊き/カレー/酢飯/すし飯/冷凍ご飯/保温/赤飯/おこわ/5合仕様炊き分けメニュー:13種類セット内容本体×1、しゃもじ×1、計量カップ×1、電源コード×1、取扱説明書兼保証書×1質量(kg)3.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)635方式炊飯:マイコン電源コード(m)約1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×30.1×20.8消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:147.59、1時間当たりのタイマー予約時:0.532、1時間当たりの保温時:18.5、1時間当たりの待機時:0.555年間消費電力量(kWh/年)80.96最大炊飯量5.5合
電子レンジ 17L
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル付属品回転台、ターンテーブル質量(kg)10.7周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)950/1300(50/60Hz)直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5電源コード(m)1.5発振周波数2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)タイマー最大15分庫内容量(L)約17年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
真空断熱ポット コーヒーメーカー
THERMOS(サーモス)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷サーモスのコーヒーメーカーは、魔法びんと同じ真空断熱構造のポット式。ポットに直接ドリップし、中の温度を逃さず美味しさを保ちます。煮つまらず、淹れたての味をゆっくりと味わえます。マイコン蒸らし機能でおいしく抽出。ドリップ完了後は自動的にヒーターが切れる安心省エネ設計。水量計付きで、給水タンクに水を注ぐ際にわかりやすい。場所をとらない幅約15.5cmのスリム設計。電気を使わず保温できるので経済的。割れないステンレス製で、氷を入れてのアイスコーヒーも簡単。中せんを付けたままドリップできます。ワンタッチレバーでらくらく注げます。内まで洗える中せんで衛生的。材質ポット本体/ステンレス鋼 中せん、コーヒーメーカー本体、ドリッパー、計量スプーン/ポリプロピレン パッキン/シリコーン スイッチ/ABS樹脂 底板/亜鉛メッキ鋼板 底板足/エラストマー質量(kg)2.1色ブラック(BK)容量(L)0.63消費電力(W)700方式ミル無しドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×24.5×36材質(サーバー)ステンレス
ミキサー MX-151S・152S用部品2コップ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷規格コップTKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0826-0103
折りたためるトラベルケトル
MCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。 収納時は使用時の約2/3に折りたためます。 電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。 カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。 一人使いにも便利なサイズです。 大きなヒートパネルで素早く沸騰。 200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。 ボタンを押すとフタが開きます。 ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。 冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。 本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。材質シリコン・PPほか容量(L)(最大)0.5電源(V)AC100~127/220~240(50/60Hz)規格PSE消費電力(W)AC100~127:570~920/220~240:690~890本体質量(g)約540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×152(突起部除く)機能再沸騰機能保証期間お買い上げから6ヶ月収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×100(突起部除く)沸騰時間目安500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
電動ポット 5L 保温 温度調節
太知ホールディングス¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷お湯の温度設定は、自動設定、手動設定と2モード搭載!用途に合わせて保温設定ができる。見やすく、操作しやすい側面ディスプレイを採用。手動温度設定は、98~55度の1度刻みでできるので、多種多様な茶葉の旨味を引き出す最適な温度でお茶を味わえる。再沸騰モードで、いつでも熱湯ができる。お湯が注ぎ終わると10秒後に自動ロックする安全機能付き。誤って給湯ボタンを押してもお湯がでないので安心用途ジャー ポット 電気 湯沸かし機 保温調整 温度調節 自動ロック 側面ディスプレイ マイコン式 おしゃれ付属品水受け皿、取り扱い説明書(保証書付)質量(kg)2.81色ブラック容量(L)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)1機能再沸騰モードあり水位お知らせランプあり(水量が少ない場合ランプが点滅)自動ロック機能あり(10秒間操作しない場合自動的にロック)設定温度(℃)オート/98・85・70、マニュアル/98~55(1刻み)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×21×32
オーブントースター 4枚焼き ワイド 1400W 18段階温度調節
YAMAZEN(山善)¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷お餅も焼きやすいメッシュ焼き網採用。油が出やすい調理に便利な受け皿付属。スライド式のパンくずトレイ搭載。ドアを本体から外せるのでお手入れが簡単用途食パン、ピザ、お餅などの調理に。トースター 4枚 4枚焼き 250度 15分タイマー質量(kg)3.6消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)対応食パン4枚焼き対応電源コード(m)約1.0保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.4×33.6×21温度調節18段階(80-250度)タイマー15分
ブレンダー パワーブレンダー
クイジナート¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷付属品クリーニングブラシ材質本体ABS樹脂、容器トライタン、ふたポリプロピレン・シリコン・AS樹脂、ブレードステンレス寸法(mm)391×174×218容量(mL)1500消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])【高速】15000【低速】9000(※水負荷時)電源100V(50/60Hz)本体質量(kg)3.2(本体にブレードユニット、ブレンダージャーをすべてセットした状態)(ブレンダージャー0.7)電源コード(m)1.5コーティング【カッター】ステンレス定格時間4分
専用ガスカートリッジ24本
ソーダスパークル¥2,198税込¥2,3741個当日出荷カートリッジの使用後は不燃物(スチールゴミ)として処分が可能。液化炭酸ガスは不燃性ガスなので安全です。用途ソーダスパークル専用ガスカートリッジ材質スチール質量(g)30容量(g)8g/1本寸法(Φ×高さH)(mm)約17×68使用期限製造日より約5年 ※パッケージ底面表記
18Lフラット電子レンジ
アビテラックス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から7日以内出荷最高出力900Wの実力 使いやすい縦開き扉 簡単お手入れのフラット庫内 庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ フラットタイプで加熱ムラがおきにくい シンプル操作で使いやすい 4種類の自動メニュー くっきり見やすい表示パネル 安心のヘルツフリー・インバーター インテリアにも合わせやすい2色展開仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)質量(kg)10.5出力(W)900周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー・インバーター電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286庫内寸法(mm)W315×D318×H180庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.9(50/60)省エネ基準達成率(%)100
ミキサー
象印マホービン¥8,798税込¥9,6781台当日出荷キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。 ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。 小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。 なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。 重さはガラスの約半分。 軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。 誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。 ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。 また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。 食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。質量(kg)約1.9色グレージュ容量(L)ミキサー1.0消費電力(W)225電源コード(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365
グラファイトグリル&トースター 4枚焼き
Aladdin(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から5日以内出荷特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。質量(kg)4.7
ミキサー MX-151S・152S用部品1外・内蓋(セット)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷適合本体MX-152SP/MX-152S/MX-151S用規格外・内蓋TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0826-0102
貝印 ハンドミキサー
貝印(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高機能なターボ付きハンドミキサーです。ビーターとコードを本体にセットでき、場所を取らずにスッキリ収納。質量(g)870電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)(収納時)194×135×84消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])800~1300(5段切替)長さ(cm)ビーター長:19.5コード長さ(m)約1.7定格時間(分)10最大処理能力(深さ)14cmTKG品番9-0505-0401TKG品番(2017)6-0452-0801
コンパクト電気ケトル
ヒロ・コーポレーション¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷必要なときだけお湯を沸かすエコスタイル。お湯が沸いたら自動でスイッチOFF。ランプの消灯でお知らせします。安心安全設計。空焚き防止機能つきで火を使わない。とっても見やすい水位窓。コーヒー約6カップ分の約0.8L用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)0.8消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×185×131コード長さ(cm)75
電子レンジ フラット 20L インバーター お急ぎモード 冷凍食品あたためモード ひとつ前加熱 ヘルツフリー 全国対応
YAMAZEN(山善)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷温めがスピーディー。市販の冷凍食品がワンタッチで温められる単機能レンジ。オートメニュー搭載。インバーター搭載1000Wハイパワーでスピード温め。お急ぎモード。冷凍食品あたためモード。湿度センサー搭載でワンタッチで温め対応。ひとつ前加熱。フラット庫内でお手入れらくらく。オートオフ機能搭載。消音機能搭載。チャイルドロック搭載。用途冷凍、冷蔵食品のあたために。レンジ 電子レンジ フラット フラットテーブル ヘルツフリー 20L 大容量 横開き キッチン家電 調理家電 シンプル 温め あたため 惣菜 弁当 解凍 冷凍食品仕様ひとつ前に加熱した時間・出力を記憶で連続あたために最適質量(kg)9.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350(50/60Hz)電源コード(m)1.5機能【お急ぎモード】調理開始後15秒以内に押すと1000Wでスピードあたため【冷凍食品あたためモード】市販の冷凍食品をワンタッチあたため発振周波数2450MHz保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×34×29.3有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】328×314×220高周波出力(W)1000/600/500/200/100相当年間消費電力量(kWh/年)【電子レンジ機能】59.5(50/60Hz)【待機時】1.3
2枚焼き ワッフルメーカー
ライソン(1件のレビュー)¥2,838税込¥3,1221個当日出荷生地を挟むだけで簡単にワッフルがつくれる。アレンジレシピ付き。焼き上がり時間約3分。スピーディー調理。フッ素樹脂加工なので、油をしかずに使っていただけます。フッ素樹脂加工なので、ご使用後はプレートを濡れた布巾でふき取るだけ。お手入れ簡単。立てて収納できるので、狭いキッチンでも置く場所に困りません。
象印 押すだけポット
象印マホービン(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷コーヒーや紅茶のにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷。1年中使えるガラスマホービンで、夏はひんやり冬はあったかキープ。軽く押すだけのらくらく給湯。電気やガスを使わず省エネ。転倒時や傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。持ち運びに便利なハンドルつきなので、テーブルでもキッチンでも、家中どこでも使えます。エコマーク認定認定機能転倒時や傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁付エコマーク認定番号10 146 001
電動コーヒーミル
カリタ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷50gの豆を15秒で中挽きに。 使いやすいニューモデル。質量(g)約750電源(V)100 115W(50/60Hz)能力中挽50g/15秒容量(g)50本体寸法(mm)99×82×178定格電流(A)1.1連続使用時間60秒品名・タイプコーヒーミルカッター部プロペラ式
ミキサー容器パッキン(黒)
象印マホービン(5件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ミキサー容器パッキン(黒)適合本体BMRE08(HA)、BMRF08(YA)、BMRS08(GA)、BMRSQ08(GA)、BMRT08(GA)
IHジャー炊飯器 10合
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷シンプルで使いやすさにこだわったIHジャー炊飯器です。見やすい文字サイズ、ボタンの大きさ、ボタンの数などあらゆる面で使いやすさを追求した炊飯器になっています。付属品計量カップ(白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)(炊飯時)1400電源コード(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.5×約35.3×約26.1炊飯容量白米/無洗米/早炊き/エコ:最大1.8L(10合)、炊込み/玄米/雑穀米:最大1.08L(6合)、おかゆ:最大0.45L(2.5合)
電子レンジ フラット 18L ヘルツフリー 単機能レンジ
YAMAZEN(山善)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。フラットタイプだからお手入れ簡単。モード:HIGH(強)/LOW(弱)/DEFROST(解凍)の3段階。ダイヤルを回すだけの簡単操作。時間設定は最大10分。重量設定は最大500g。扉開き方:横開き用途食材の解凍やあたために。レンジ 単機能 フラットテーブル 東日本/50Hz 西日本/60Hz 一人暮らし 新生活 あたため 温め 弁当 解凍 冷凍食品質量(kg)13.5色ブラック電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.4消費電力(W)(50/60Hz)800/1050保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×34.7×27.2周波数(MHz)【発振】2450高周波出力(W)500(50Hz)/600(60Hz)、200相当庫内寸法(mm)320×330×185庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)60.1【待機時】1.3
電子レンジ(50Hz)
ツインバード¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から4日以内出荷使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。質量(kg)10.5直径(Φmm)【ターンテーブル】245定格電圧AC 100 V DR-D419W5/B5:50Hz定格消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265電源コード1.4m高周波出力(W)700庫内寸法(mm)305×280×175タイマー15 分庫内容量(L)17出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み年間消費電力量(kW)【待機時】60省エネ基準達成率(%)1エネルギー消費効率(kWh/年)60
IHクッカー「ピッコリスト」ブラック
ドリテック¥8,398税込¥9,2381台当日出荷卓上でもスペースを取らないコンパクトタイプ。 選べるカラー3色。 6段階の火力調整。 1~99分まで1分単位で設定できるタイマー機能。 7つの安全設計。 鍋底:10~14cm対応。 車中泊やアウトドアでも使える。※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。 フラット形状で汚れもサッと拭き取れる質量(kg)約1.8(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×20.0×6.0電源コード(cm)約140火力調節加熱調理:6段階、1~6(80W相当/200W相当/500W/700W/800W/900W)
ハンディフードプロセッサー バーミックス用ミンサー WBC35001
チェリーテラス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷野菜や果物、加熱した肉や魚などを、なめらかにつぶすことができます。「つぶす、まぜる」バーミックス専用アタッチメント。