123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単機能レンジ 17L アイリスオーヤマ

    単機能レンジ 17L

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
    仕様ターンテーブルホワイト質量(g)10600周波数(Hz)50/60容量(L)17電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
  • 単機能レンジ 18L アイリスオーヤマ

    単機能レンジ 18L

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
    ホワイト質量(g)11700周波数(Hz)50/60容量(L)18電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
  • 電子レンジ22L アイリスオーヤマ

    電子レンジ22L

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。 庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。 時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。 自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
    質量(g)9600周波数(Hz)50/60容量(L)22電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229高周波出力(W)900、600、500、200相当
  • 単機能電子レンジ 17L 東芝

    単機能電子レンジ 17L

    東芝(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。 ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。 ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。
    用途シンプル機能をお求めの方質量(kg)約12ホワイト周波数(Hz)50/60外寸(mm)458×349×281消費電力(W)(50/60Hz)950/1300高周波出力(W)強:520(50Hz)、650(60Hz)庫内寸法(mm)273×323×181年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
  • 電子レンジ 18L フラットテーブル YAMAZEN(山善)

    電子レンジ 18L フラットテーブル

    YAMAZEN(山善)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
    用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)質量(kg)11.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)周波数(MHz)2450(発振)高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200Wモード【オートメニュー】4種類電源コード(m)約1.5年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック保証期間1年
  • 単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリー ユアサ(ユアサプライムス)

    単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリー

    ユアサ(ユアサプライムス)
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    全国どこでも使えるヘルツフリー電子レンジ。庫内容量17L。あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め!
    仕様●調理タイマー:15分●定格高周波出力(50/60Hz)(W):500/650●定格消費電力(50/60Hz)(W):900/1200質量(kg)10.8直径(Φmm)ターンテーブル:25.5出力(W)切替(50/60Hz):500/200/650/500/200定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、庫内:30.6×30.7×19庫内容量(L)17
  • 単機能レンジ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    単機能レンジ (ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    1.広々フラット庫内&大きめボタン2お急ぎあたため「スピード機能」新搭載3.解凍ムラを抑える「スクリューアンテナ」
    ホワイト周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400
  • 電子レンジ 単機能レンジ 17L ダイヤル式 YAMAZEN(山善)

    電子レンジ 単機能レンジ 17L ダイヤル式

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルな単機能電子レンジ♪ダイヤル式でより分かりやすい操作性。新生活・一人暮らしに最適な17Lターンテーブルタイプ
    用途食品のあたため、解凍に。電子レンジ レンジ あたため 解凍 冷凍食品 ダイヤル式付属品回転台、ターンテーブル質量(kg)11電源(V)AC100(50/60Hz)出力強/中/解凍直径(Φcm)【ターンテーブル】約25.5電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300発振周波数2450MHz保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】274×273×165高周波出力(W)[強]520/650(50/60Hz)、[中]500タイマー15分庫内容量(L)17
  • ibistory ミラーガラスフラット電子レンジ ツインバード

    ibistory ミラーガラスフラット電子レンジ

    ツインバード(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    見た目はスタイリッシュに。 操作はかんたんに。 モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。 フラットタイプでお手入れらくらく。 回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。 ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯 ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
    定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz)ブラック周波数(Hz)50/60寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー15分(煮込みのみ30分)庫内容量(L)20出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100
  • 単機能電子レンジ ゼピール

    単機能電子レンジ

    ゼピール
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    見やすい!光るでか文字タイマー(15分) 簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない 用途に合わせて設定できる出力5段階 操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用 20秒刻みタイマー(1分以内) お知らせブザー消音機能 全国どこでも使えるヘルツフリー 安全性を高めたダブルアクションボタン
    ブラック定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)900/1200扉開閉方式横開き高周波出力(W)500/600庫内容量(L)17出力(W)【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz)タイマー15分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175本体質量(kg)11.3電源コード(m)1.4区分A省エネ基準達成率(%)100年間消費電力量(kWh/年)60.1仕様ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○
  • ミラーガラスフラット電子レンジ ツインバード

    ミラーガラスフラット電子レンジ

    ツインバード
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。 操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。 いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。 庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
    定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200ブラック周波数(Hz)50/60寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー15分(煮込みのみ30分)庫内容量(L)20出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100
  • ミラーガラスフラット電子レンジ ツインバード

    ミラーガラスフラット電子レンジ

    ツインバード
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    モノトーン調のモダンなキッチンやオープンキッチンに映える、ミラーデザインの電子レンジです。 調理中のみ庫内が点灯。使っていないときはキッチンの風景に溶け込みます。 あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。 また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。 引っ越し・転勤にも対応のヘルツフリー。
    ブラック寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)600電源コード(m)1.4庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー10分庫内容量(L)20出力切替あたため:600W、500W、煮込み、解凍省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60待機時消費電力(W)2.6/年
  • 電子レンジ 17L YAMAZEN(山善)

    電子レンジ 17L

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
    用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル付属品回転台、ターンテーブル質量(kg)10.7周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)950/1300(50/60Hz)直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5電源コード(m)1.5発振周波数2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)タイマー最大15分庫内容量(L)約17年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
  • オーブンレンジ 23Lワイド&コンパクト 東芝

    オーブンレンジ 23Lワイド&コンパクト

    東芝
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    間口広々、ワイド&フラット庫内だから楽々出し入れ。 設置時のあそび面積も少ないタイプなのでコンパクトにまとまります。 ノンフライ調理で油を使わずヘルシーに仕上がります。 角皿に水をはる簡易スチーム機能なので、タンクの手入れ不要。 手軽にスチーム料理を楽しめます。
    付属品角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集(水受けは本体に装着済み)グランホワイト消費電力(W)オーブン・グリル・スチーム:1220、電子レンジ:1430温度(℃)オーブン:100~250、発酵:30・35・40・45本体質量(kg)約13ヒーター(W)オーブン1150・グリル800加熱方式庫内4面遠赤(底、奥、左右)上ガラス管ヒーター/下シーズヒーター(埋込)外寸法(mm)480×390×325高周波出力(W)1000庫内寸法(mm)376×320×173レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当年間消費電力量(kWh/年)73.4(電子レンジ機能57.0・オーブン機能16.4・待機時0.0)
  • 電子レンジ フラット 20L インバーター お急ぎモード 冷凍食品あたためモード ひとつ前加熱 ヘルツフリー 全国対応 YAMAZEN(山善)

    電子レンジ フラット 20L インバーター お急ぎモード 冷凍食品あたためモード ひとつ前加熱 ヘルツフリー 全国対応

    YAMAZEN(山善)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    温めがスピーディー。市販の冷凍食品がワンタッチで温められる単機能レンジ。オートメニュー搭載。インバーター搭載1000Wハイパワーでスピード温め。お急ぎモード。冷凍食品あたためモード。湿度センサー搭載でワンタッチで温め対応。ひとつ前加熱。フラット庫内でお手入れらくらく。オートオフ機能搭載。消音機能搭載。チャイルドロック搭載。
    用途冷凍、冷蔵食品のあたために。レンジ 電子レンジ フラット フラットテーブル ヘルツフリー 20L 大容量 横開き キッチン家電 調理家電 シンプル 温め あたため 惣菜 弁当 解凍 冷凍食品仕様ひとつ前に加熱した時間・出力を記憶で連続あたために最適質量(kg)9.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350(50/60Hz)電源コード(m)1.5機能【お急ぎモード】調理開始後15秒以内に押すと1000Wでスピードあたため【冷凍食品あたためモード】市販の冷凍食品をワンタッチあたため発振周波数2450MHz保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×34×29.3有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】328×314×220高周波出力(W)1000/600/500/200/100相当年間消費電力量(kWh/年)【電子レンジ機能】59.5(50/60Hz)【待機時】1.3
  • フラット電子レンジ ツインバード

    フラット電子レンジ

    ツインバード
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ミニマルでシンプルなデザインでインテリアに調和する単機能電子レンジ。初めての方でも直感的に使えるようなダイヤル式。操作は3段階の出力と、最大10分タイマーの2ダイヤルのみ。また、庫内を広々使えるフラットテーブルで、大きな容器の冷凍食品やお弁当でも、。庫内に引っかかることなくらくらくと出し入れができます。
    質量(kg)13.5備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×275 (ドアハンドル含まず)電源コード1.4m庫内寸法(mm)320×330×185庫内容量(L)18年間消費電力量(kW)50Hz : 59.4h/年、60Hz : 59.1h/年省エネ基準達成率(%)1.01
  • 電子レンジ(50Hz) ツインバード

    電子レンジ(50Hz)

    ツインバード
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
    質量(kg)10.5直径(Φmm)【ターンテーブル】245定格電圧AC 100 V DR-D419W5/B5:50Hz定格消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265電源コード1.4m高周波出力(W)700庫内寸法(mm)305×280×175タイマー15 分庫内容量(L)17出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み年間消費電力量(kW)【待機時】60省エネ基準達成率(%)1エネルギー消費効率(kWh/年)60
  • 電子レンジ 18L アイリスオーヤマ

    電子レンジ 18L

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    電子レンジフラットタイプ。シンプルな操作で簡単あたため。選べる3段階出力ワンタッチあたためボタンで、飲み物・ごはん・自動調理が選択可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可
    質量(kg)約11.4グレー電源(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60※ヘルツフリー商品のため、全国利用可能です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法:約45.6×約35.2×約28、加熱室の有効寸法:約31.5×約32.5×約18定格消費電力(W)(50/60Hz)950/1300タイマーレンジ:10秒~15分(200Wは90分)庫内容量(L)約18
  • 電子レンジ フラット 18L ヘルツフリー 単機能レンジ YAMAZEN(山善)

    電子レンジ フラット 18L ヘルツフリー 単機能レンジ

    YAMAZEN(山善)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。フラットタイプだからお手入れ簡単。モード:HIGH(強)/LOW(弱)/DEFROST(解凍)の3段階。ダイヤルを回すだけの簡単操作。時間設定は最大10分。重量設定は最大500g。扉開き方:横開き
    用途食材の解凍やあたために。レンジ 単機能 フラットテーブル 東日本/50Hz 西日本/60Hz 一人暮らし 新生活 あたため 温め 弁当 解凍 冷凍食品質量(kg)13.5ブラック電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.4消費電力(W)(50/60Hz)800/1050保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×34.7×27.2周波数(MHz)【発振】2450高周波出力(W)500(50Hz)/600(60Hz)、200相当庫内寸法(mm)320×330×185庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)60.1【待機時】1.3
  • センサー付フラット電子レンジ(ミラーガラス仕様) ツインバード

    センサー付フラット電子レンジ(ミラーガラス仕様)

    ツインバード
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    家具を選ぶように家電を選ぶ。「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、さまざまな空間にマッチします。フロント部分をミラーデザインに、ボディにはマットブラックデザインを取り入れ、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、シンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。 使用時のみ庫内灯が点灯し、使っていないときはミラーガラスが反射して中が見えないようになっています。 大きく見やすい液晶画面と、直感的に操作できる操作パネルが特徴で、操作部までミラーデザインにこだわりシンプルかつ美しい外観になりました。 庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が気になる、そんな声を受けて静音モードを搭載しました。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで、夜も安心して使うことができます。
    質量(kg)約13.5ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)電源コード(m)約1.4モード自動:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200高周波出力(W)600(50Hz)、700(60Hz)庫内寸法(mm)約W320×D330×H185タイマー15分庫内容量(L)20出力切替あたため500W/あたため600W/あたため700W/解凍200W年間消費電力量(kWh/年)2.6(待機時)省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60.0
  • フラット電子レンジ ゼピール

    フラット電子レンジ

    ゼピール
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ 3つの自動メニュー付き 暗い所でも使いやすいバックライト付き液晶 表示が見やすい大きい液晶 全国どこでも使えるヘルツフリー
    定格消費電力(W)850/1150仕様【自動メニュー数】3種類質量(kg)約13.2電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)500/600庫内容量(L)18出力切替4段階加熱時間(最大)15分年間消費電力量(kWh/年)60.1バックライト有り寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×312×266
  • 18Lフラット電子レンジ アビテラックス

    18Lフラット電子レンジ

    アビテラックス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高出力900Wの実力 使いやすい縦開き扉 簡単お手入れのフラット庫内 庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ フラットタイプで加熱ムラがおきにくい シンプル操作で使いやすい 4種類の自動メニュー くっきり見やすい表示パネル 安心のヘルツフリー・インバーター インテリアにも合わせやすい2色展開
    仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)質量(kg)10.5出力(W)900周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー・インバーター電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286庫内寸法(mm)W315×D318×H180庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.9(50/60)省エネ基準達成率(%)100
  • フラットテーブルオーブンレンジ 25L YAMAZEN(山善)

    フラットテーブルオーブンレンジ 25L

    YAMAZEN(山善)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    自動メニュー19種類搭載の庫内が広い25Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理で茶碗蒸しも簡単。トーストもふっくら焼きあがります。取り出しやすい縦開き、左右の壁を気にする必要なし。高級感があり握りやすいサイズ感のハンドルを採用。オートメニューは全19種。ダイヤル操作で簡単に設定可能。広々フラットテーブルの25L庫内。Lサイズのピザも入ります。調理の幅が広がる角皿付属。オーブン/グリル/スチーム調理で大活躍。ヘルツフリー対応。
    用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー オーブン レンジ グリル おしゃれ 新生活 あたため 解凍 スチームトースト ヘルツフリー仕様自動メニュー:19種類付属品角皿質量(kg)13.1出力(W)オーブン:1300、グリル:1300周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)電子レンジ:1450、オーブン:1330、グリル:1330温度範囲(℃)オーブン:35・40(発酵)、100-250電源コード(m)1.5発振周波数グリル:2450MH保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2、庫内有効:32.8×35.5×20.6高周波出力(W)グリル:1000/600/500/200相当年間消費電力量(kWh/年)72.1、オーブン機能:14、電子レンジ機能:58.1
  • 単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S バルミューダ

    単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S

    バルミューダ
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    セット内容本体、取扱説明書(保証書付)出力(W)【電子レンジ】100 / 500 / 600 / 800 / 900電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1350本体質量(kg)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×393×295(ハンドル含む)/466×353×295(ハンドル含まない)保証期間お買い上げ日から1年間電源コード約1.5m庫内寸法(mm)300×310×195庫内容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサー付フラット電子レンジ ツインバード

    センサー付フラット電子レンジ

    ツインバード
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    すばやいあたために特化した1000W出力対応の容量23L単機能電子レンジです。最大3分間持続する高出力1000Wや時短モードで、食材を手早くあたためられます。庫内幅が広く、大皿もらくらく入るので大容量のあたためにも。シンプルなボタンでかんたんに操作できる電子レンジです。
    質量(kg)9.8(製品のみ)ホワイト備考上面は10cm以上、側面は3cm以上、背面は10cm以上スペースが必要出力(W)1000・600・500・200・100定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×351×298(ドアハンドル含まず)センサー蒸気センサー(温度センサー)電源コード1.4mモードあたため・飲みもの(1杯)・飲みもの(2杯)・解凍(100g)・解凍(200g)・解凍(300g)・解凍(400g)・解凍(500g)高周波出力(W)1000庫内寸法(mm)340×337×217庫内容量(L)23年間消費電力量(kW)【使用時】58.8【待機時】0省エネ基準達成率(%)1.02
  • 単機能フラット電子レンジ 23L ゼピール

    単機能フラット電子レンジ 23L

    ゼピール
    19,880税込21,868
    1台
    5日以内出荷
    大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ。広々庫内でストレスフリーな調理。キッチンの景観を損ねないスタイリッシュな縦開きデザイン。2つの自動メニュー付き。生活に配慮したブザー消音機能搭載。チャイルドロック機能、キッチンタイマー機能搭載。全国どこでも使えるヘルツフリー。
    容量(L)【庫内】23電源(V)AC100(50/60z)コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)1070/1320(50/60z)本体質量(kg)14.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×352×303有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【加熱室】317×320×197高周波出力(W)550/700(50/60z)タイマー10秒~99分50秒
  • センサー付フラット電子レンジ ツインバード

    センサー付フラット電子レンジ

    ツインバード
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    DR-F282は赤外線センサー、インバーター、加熱制御プログラムの3つの技術を搭載し、あたためムラを抑え適切に加熱する18Lの単機能電子レンジです。 インテリアに馴染むシンプルなマットブラックのデザインとバックライトの入った大きな見やすい液晶、4つのボタンによる簡単操作でどなたでも直感的にご利用いただけます。
    仕様高出力の継続時間:1000W(最大1分30秒、後600W) 、900W(最大3分、後600W)質量(kg)約9ブラック出力(W)1000/900/600/500/200/100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ドアハンドル含まず)センサー赤外線センサー電源コード(m)約1.4モードメニューモード:あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品庫内寸法(mm)約315×330×195年間消費電力量(kWh/年)58.2省エネ基準達成率(%)103設置条件上面は15cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
  • DR-4215-P12 丸皿 ツインバード

    DR-4215-P12 丸皿

    ツインバード
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    電子レンジ(DR-D419/DR-D254)用 丸皿
  • 【siroca・シロカ】電子レンジ 単機能 SX-18D231 18L 900W 時短ボタン 解凍あたため上手 フラットテーブル ミラーガラス siroca

    【siroca・シロカ】電子レンジ 単機能 SX-18D231 18L 900W 時短ボタン 解凍あたため上手 フラットテーブル ミラーガラス

    siroca
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ・18Lコンパクトサイズの単機能電子レンジ。オフィスの給湯室・休憩室・店舗スタッフルーム・小規模店舗のあたため用途に最適。・ワンタッチの「時短ボタン」で最大約32%の時短。忙しい時間帯でもすばやくあたため。・特許技術「やさしさ解凍」&「解凍あたため上手」搭載。冷凍弁当・冷凍パスタ・刺身もムラなく食べごろに解凍・調理。・汚れが拭き取りやすい「さっピカコート」+フラットテーブルでお手入れ簡単。・消音モード・チャイルドロック付きで安心。12種のオートメニュー、自動あたため対応。。【用途】電子レンジ 単機能 / オフィス 電子レンジ / 事務所 レンジ / 休憩室 電子レンジ / 店舗 スタッフ用。【形態】18L 電子レンジ / コンパクト レンジ / 小型 電子レンジ / 一人暮らし レンジ。【特徴】900W / 時短ボタン / フラットテーブル / ターンテーブルなし / 解凍上手 / ミラーガラス。【課題】チャイルドロック / 消音モード / オートメニュー / 湿度センサー / さっピカコート。
    仕様自動メニュー数:12セット内容本体、取扱説明書(保証書)ブラック周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)1350構造庫内:フラット式コード長さ(m)1.5本体質量(kg)9センサー湿度センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法:45.8×35×28.2/加熱室有効寸法:29.5×32.4×18.1レンジ出力(W)900 、600、500、200相当、100相当 定格高周波出力900は短時間高出力機能(約2分間)であり、定格連続高周波出力は600です。600には自動的に切り換わります。庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.9
  • オーブンレンジ 東芝

    オーブンレンジ

    東芝
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    大皿料理やコンビニのお弁当などもスムーズに出し入れできる間口39.7cmの広々ワイド&フラットな庫内を持ち、手入れが簡単な角皿式デザインを採用したスチームオーブンレンジです。石窯ドーム技術を搭載し、食材の旨味や水分を逃さず加熱。お好みの味をつけて並べるだけで手軽に美味しく本格料理ができる「石窯おまかせ焼き」を新搭載。
    その他【お手入れ】庫内よごれプロテクト(扉部、底面を除く)付属品ヘルシーフラット角皿(鉄板ホーロー・溝付き)39.5×30.5cm 1枚/取扱説明書 兼 料理集/(水受けは本体に装着済み)質量(kg)約17消費電力(W)【オーブン】1350【グリル】1100【レンジ】1430 (高周波出力1000:最大3分) ※定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×390×350機能【オーブン温度】100-250℃【加熱方式】石窯ドームオーブン(上下ヒーター式)(上)ドームヒーター 庫内丸ごと遠赤(扉部除く)【グリル調理】大火力石窯ドームグリル 【発酵】30/35/40/45℃モード【レシピ集(自動メニュー数)】126(アレンジレシピ、バリエーションレシピ、ケーキ型サイズ、トッピング含む)、87(取扱説明書および料理集の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お手入れを除く))庫内寸法(mm)384×323×215年間消費電力量(kWh/年)70.4(レンジ機能56.0Wh/年・オーブン機能14.4kWh/年・待機時0.0kWh/年) 区分D:オーブンレンジ(ヒーターの露出があるもの以外で30L未満のもの)電子レンジ【出力】1000W:最大3分(600)※5/600・500連続 200・100相当【センサー】ハイアングル遠赤外線/温度センサー【温め機能】ごはん/おかず/お好み温度/のみもの/茹で野菜(抜粋)【解凍】解凍/さしみスチーム方式角皿式 / 角皿スチーム調理設置条件背面ぴったり。左右3cm以上、上方10cm以上あける※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20cm以上あけてください。
  • 電子レンジ(60Hz) ツインバード

    電子レンジ(60Hz)

    ツインバード
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
    質量(kg)10.5直径(Φmm)【ターンテーブル】245定格電圧AC 100 V DR-D419W6/B6:60Hz定格消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265電源コード1.4m高周波出力(W)700庫内寸法(mm)305×280×175タイマー15 分庫内容量(L)17出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み年間消費電力量(kW)【待機時】60省エネ基準達成率(%)1エネルギー消費効率(kWh/年)60
  • 電子レンジ フラットテーブル 18L YAMAZEN ホワイト NERW-F018(W) [18L /50/60Hz] YAMAZEN(山善)

    電子レンジ フラットテーブル 18L YAMAZEN ホワイト NERW-F018(W) [18L /50/60Hz]

    YAMAZEN(山善)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)【庫内】273×325×181質量(kg)11.9外形寸法(mm)458×349×281定格電圧AC100Vコード長さ(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300
  • 単機能ミラーレンジ18L アイリスオーヤマ

    単機能ミラーレンジ18L

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。 庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。 調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます
    ブラック質量(g)12200周波数(Hz)50/60容量(L)18電源(V)(50/60Hz)AC100コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:295×318×180
  • 電子レンジ YAMAZEN(山善)

    電子レンジ

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    大容量23Lの広々庫内。大きなお弁当やお皿も簡単あたため。フラットテーブル。ヘルツフリー。オートメニュー13種類。
    用途お弁当や食材の温め、解凍などに。フラットテーブル オートメニュー 温め あたため 解凍 一人暮らし 1人暮らし 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 タイマー付き おしゃれ シンプル。質量(kg)12.8消費電力(W)950/1250(50/60Hz)出力50Hz:500W/200W/解凍/半解凍、60Hz:650W/500W/200W/解凍/半解凍電源AC100V(50/60Hz)対応(自動メニュー)13種電源コード(m)1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×36.6×30.3有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×347×204庫内容量(L)23
  • オーブンレンジ 専用部品 ツインバード

    オーブンレンジ 専用部品

    ツインバード
    975税込1,073
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    適合本体オーブンレンジDR-E851BR
  • 電子レンジ 18L ヘルツフリー ターンテーブル Simplus

    電子レンジ 18L ヘルツフリー ターンテーブル

    Simplus
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    温め・解凍といった日常使いに必要な機能をしっかり備えた、扱いやすいベーシックな電子レンジです。食品を回転させながら加熱するターンテーブル式を採用しており、加熱ムラを抑えて均一に温めやすいのが特徴です。操作部はシンプルなダイヤル式で、出力切替や時間設定も直感的に行え、家電操作が苦手な方や高齢の方でも安心して使えます。コンパクトな設計ながら、日常のお弁当や冷凍食品の温めには十分な庫内容量を確保。無駄のないデザインで置き場所を選びにくく、キッチンやワンルームにもすっきり収まります。ヘルツフリー仕様のため、東日本・西日本どちらの地域でも周波数を気にせず使用でき、引っ越しや転勤が多い方にも安心です。一人暮らしの学生や新社会人、最低限の機能でコスパを重視したい方、またシンプルなセカンド電子レンジを探しているご家庭。使いやすさと実用性を重視する方に適した一台です。
    仕様【電圧/電流】900/1150W(50/60Hz)質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:451×312×258、加熱室有効サイズ:297×296×208主要材質鋼板、ガラス、ABS樹脂高周波出力(W)500/200相当(50Hz)、650/500/200相当(60Hz)タイマー10秒~20分庫内容量(L)18
  • 単機能レンジ ホワイト シャープ

    単機能レンジ ホワイト

    シャープ
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    あたため・調理 らくチン!(絶対湿度)センサー搭載。蒸気を検知して、仕上がりをかしこく判定します。らくチン1品 煮物や野菜を使った副菜などの1 品料理が、分量設定や冷凍・冷蔵の選択不要で自動で調理できます。ワンディッシュメニュー 残りごはんやゆでめんとお好みの具材を準備するだけでパパッと作れます。バルメニュー 自宅で楽しめるオシャレなおつまみメニューを搭載しました。コンパクト設計&庫内広々! コンパクト設計ながらワイドフラットタイプなので、お手入れ・食品の出し入れがしやすい。
    仕様掲載メニュー数(自動メニュー数):24(32)外形寸法(mm)幅415 × 奥行350 × 高さ320電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)1420センサーらくチン!(絶対湿度)センサー庫内寸法(mm)有効:幅330 × 奥行300 × 高さ190レンジ出力(W)1000・600・500・200相当庫内容量(L)18(ワイドフラットタイプ)
  • 単機能レンジ ブラック シャープ

    単機能レンジ ブラック

    シャープ
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    あたため・調理 らくチン!(絶対湿度)センサー搭載。蒸気を検知して、仕上がりをかしこく判定します。らくチン1品 煮物や野菜を使った副菜などの1 品料理が、分量設定や冷凍・冷蔵の選択不要で自動で調理できます。ワンディッシュメニュー 残りごはんやゆでめんとお好みの具材を準備するだけでパパッと作れます。バルメニュー 自宅で楽しめるオシャレなおつまみメニューを搭載しました。コンパクト設計&庫内広々! コンパクト設計ながらワイドフラットタイプなので、お手入れ・食品の出し入れがしやすい。
    仕様掲載メニュー数(自動メニュー数):24(32)外形寸法(mm)幅415 × 奥行350 × 高さ320電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)1420センサーらくチン!(絶対湿度)センサー庫内寸法(mm)有効:幅330 × 奥行300 × 高さ190レンジ出力(W)1000・600・500・200相当庫内容量(L)18(ワイドフラットタイプ)
  • 電子レンジ Haier(ハイアール)

    電子レンジ

    Haier(ハイアール)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ボタン形状マイコン式電源コード(m)1.5入力電源(V)単相100(50Hz/60Hz)
  • 電子レンジ(ヘルツフリー/フラットテーブルモデル) エスケイジャパン

    電子レンジ(ヘルツフリー/フラットテーブルモデル)

    エスケイジャパン(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    フラットテーブル式だからしっかり温めます!フラットテーブルなので、食品を回転させず、加熱ムラを少なくしています。 容量いっぱいにスペースを使うことができます。庫内特殊コーティング仕様モデル!電子レンジ庫内に特殊コーティングにより、サッと拭くだけで汚れが落ちやすいモデルです。※汚れの種類によります。シンプルなデザインで使いやすい!デザインもシンプルで操作パネルもシンプルです。大きめなハンドルを採用!ハンドルが大きめなので、開け閉めしやすい!。あたため出力・加熱時間も選べる!選べるあたため出力(エリア別)60Hzエリア:強650W、弱520W、解凍200W、50Hzエリア:強500W、弱500W、解凍200W が選べます。加熱時間もダイヤルで、最大30分加熱することが可能です。ヘルツフリーモデルなのでどこでも安心!ヘルツフリータイプの電子レンジは、日本国内どこに引っ越しをしても、住む場所に関係なく同じ製品が引き続き使えます。 東日本エリアの50Hzと西日本エリアの60Hzを場所を気にせずに使用できます。解凍もしっかりできる!冷凍された食品もしっかり解凍が可能です。
    付属品取扱説明書質量(kg)約12ホワイト区分A定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60共用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×349×281定格消費電力520W/650W庫内寸法(mm)約W312×D323×H181タイマー15分(最大)年間消費電力量(kWh/年)待機時:0.0、電子レンジ機能:59.5
レンジ