絞り込み
温度(℃)
  • 190
  • 80~230(2)
  • 130~230(1)
  • 180(17)
  • 200(28)
  • 210(3)
  • 220(3)
  • 230(1)
電源(V)
  • 5(1)
  • 100(2)
  • 100~240(3)
  • その他(1)
コード長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.7(1)
  • 3(3)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • モッズ・ヘア(2)
  • AIVIL(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • テスコム(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • クレイツ(1)
モッズ・ヘア・AIVIL・Panasonic(パナソニック)・テスコム・コイズミ(小泉成器)・クレイツ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB給電式モバイルストレートアイロン コイズミ(小泉成器)USB給電式モバイルストレートアイロンコイズミ(小泉成器)
3,500税込3,850
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
USB給電式モバイルヘアアイロン(本体側:USB Type-C)持ち運びやすい手のひらサイズ、キャップ付き専用USBケーブル付き(本体側USB Type-C対応)最高温度約190℃。セラミックコーティングプレート温度調節:2段階(150/190℃)、自動電源OFF:約30分海外使用OK。スピード加熱約60秒※
幅(mm)160質量(kg)0.05高さ(mm)25奥行(mm)21消費電力(W)14電源USB給電式/DC 5V2A温度(℃)2段階(150、190)プレートセラミックコーティング
アイビル DHセラミックアイロン AIVILアイビル DHセラミックアイロンAIVIL
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)電源自動OFF1時間使用可能国国内専用
ストレートヘアーアイロン THS7 テスコムストレートヘアーアイロン THS7テスコム
2,290税込2,519
1個
当日出荷
外出先でも本格ストレートアレンジ。
付属品クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表径(Φmm)【アイロン】26スイッチ電源スイッチ「ON -OFF」本体質量(g)235本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×25×60立ち上がり時間約45秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)
ブラシストレートアイロン イオニティ (ブラック) Panasonic(パナソニック)ブラシストレートアイロン イオニティ (ブラック)Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
ブラシのようにとかすだけで、自然なストレートヘアに。温度均一機能で髪にしっかり熱を伝えスタイリング。マイナスイオンが髪表面をコート。さらさらでツヤのある髪に。
ブラック質量(g)325消費電力(W)28-32電源交流式電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付)50-60Hz温度(℃)【アイロン部】180(100V時) / 190(240V時)コード長さ(m)1.7(360°回転式コード)プレートセラミックコーティング仕上ストレート・内巻き・外巻き・前髪のカール・ボリュームアップ機能マイナスイオン、温度均一機能ヒートタイム【ヒートアップ】1分30秒(約100℃)本体寸法(cm)高さ25.7×幅4.5×奥行4.3
スタイリッシュ モバイルヘアアイロンプラス モッズ・ヘアスタイリッシュ モバイルヘアアイロンプラスモッズ・ヘア
3,990税込4,389
1台
4日以内出荷
大人気モバイルヘアアイロンにラウンドコームをプラス。毛先のカールスタイルがもっと簡単スムーズに。ラウンドコームプレート外側のラウンドコームが髪の流れをリードし、前髪はもちろんサイドやえり足などの細かなアレンジもカンタンに。キャップ付き使用後すぐに収納できる便利なキャップ付き。最高温度 約190℃頑固なくせ毛や寝ぐせもしっかりセット。microUSBケーブル従来品より深く差し込み接続するため アレンジなどの細かい動作でも microUSB ケーブルが抜けにくい。充実したセット内容・海外兼用キャップ・電源プラグ・microUSBケーブルを付属。海外でも使えるので旅行先でも使用可能。
質量(g)キャップあり:約110/キャップなし:約72シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャップあり:約175×29×31 / キャップなし:約170×23×25電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A max / 出力:DC5V、2.0A
スタイリッシュ モバイルヘアアイロン モッズ・ヘアスタイリッシュ モバイルヘアアイロンモッズ・ヘア
3,690税込4,059
1台
4日以内出荷
コスメみたいなデザインがかわいいモバイルヘアアイロンは軽くてコンパクト。モバイルバッテリーとつなげば、いつでもどこでもスタイリングができます。
付属品キャップ / 電源プラグ / microUSBケーブル質量(g)約63/キャップ装着時:約81電源(V)AC100~240(50/60Hz)シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)コード長さ(m)約1最高使用温度(℃)190プレート幅(mm)約13電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A / 出力:DC5V、20.A
アイビル FDストレートアイロン AIVILアイビル FDストレートアイロンAIVIL
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
上下フローティングパネルを採用したプロ仕様のストレートアイロンです。 温度設定は60~190℃の間で5℃刻みで設定ができます。 液晶パネルでデジタル表示されるので温度がひと目で分かります。 セラミックコーティングを施したプレートはすべるようになめらかで、髪を傷めることなくストレートに伸ばすことができます。 また、アイビルFDストレートアイロンはプレス時の厚みがわずか25mm。 持ち手もフラットなので手が小さい女性の方でも手に負担をかけることなくお使い頂くことができます。
消費電力(W)AC100~127V:0~300 / AC220~240V:0~1000電源1Φ 50/60Hz AC100~127V / AC220~240V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約280×27×27コード長さ(m)3本体質量(g)約170温風温度(℃)60~190寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:約105×23.5
クレイツ イオンカールアイロン クレイツクレイツ イオンカールアイロンクレイツ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
定番大人気のイオンカールアイロン!イオンセラミック加工でダメージを気にせずしっとり、ツヤのあるしなやかな髪に。
温度(℃)150/160/170/180/190(5段階)コード長さ(m)約3保証期間1年

ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります

ヘアアイロン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら