Nobby カールアイロン ホワイト
手が疲れにくいスマートフィットグリップで手首の負担を軽減。手が小さめの方にもオススメ。ナノセラミックコーティングで、髪すべりが良く、なめらかな仕上がりに。29段階の温度調節(60~200℃、5℃刻み)で幅広い髪質に対応。
- 用途
- 巻き髪のヘアセットに。約142mmのロングバレルで、ロングヘア・毛量の多い方でも一度で巻ききりやすく、ヘアセット時間の短縮に貢献。
- その他
- 温度設定段階:29段階
- 長さ(mm)
- バレル:142
- 寸法(mm)
- 26
- 色
- ホワイト
- 本体寸法(mm)
- 363×56×79
- 本体質量(g)
- 430
- 電源コード(m)
- 3
- 設定温度(℃)
- 60~200
- 直径(mm)
- 26
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(2.6MB)
美容家電 の新着商品
カテゴリ



























