絞り込み
ブランド
- 築地製作所
- モノタロウ(30)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- TRUSCO(195)
- ホシモト(165)
- アインツ(163)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- 日東工業(146)
- 千代田通商(137)
- ハーティング(127)
- Qlight(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
特価

インターロックバンド (ゴムエアーホース用)
築地製作所(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。材質FCD450色ブルー
サクションバンド(H.B) 鉄
築地製作所¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SS400
鉄Sカラー付ニップルSN
築地製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントする金具です。用途ホースに取り付けるSカラー付金具です。材質鉄ねじの種類R使用流体水
Sカラー付タケノコ (S1口金)
築地製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントする金具です。用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。使用流体水
ファインクランプ(鉄)
築地製作所(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷サクションホース用バンドです。用途サクションホース等を止めるのに使用する金具材質(本体)SUS430材質(ハウジング)SUS430材質(スクリュー)鉄メッキ
ヘリックスカップリング(吸込み専用) 異径ストレートソケット
築地製作所¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷用途サクションホースの繋ぎ・継手適合ホースカナラインA,ラインエース,CXRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリックスカップリング(吸込み専用) H型メスネジソケット
築地製作所¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷用途サクションホースの繋ぎ・継手サイズ100めねじサイズ4”適合ホースカナラインA,ラインエース,CXRoHS指令(10物質対応)対応
サクションバンド(H.B) ステンレス
築地製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SUS304
MAクランプ
築地製作所¥18,980税込¥20,8781箱4日以内出荷200Φ以上どんなサイズでも使用できます。 変形サイズでも止められます。 サイズは自由にカットして使用できますので経済的です。セット内容帯15m×1本・バックル10個入材質ステンレス板厚(mm)0.5バックル10個板幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応帯長(cm)1500
ヘリックスカップリング(吸込み専用) H型オスネジソケット
築地製作所¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷用途サクションホースの繋ぎ・継手サイズ100おねじサイズ4”適合ホースカナラインA,ラインエース,CXRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリックスカップリング(吸込み専用) H型ストレートソケット
築地製作所¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から4日以内出荷用途サクションホースの繋ぎ・継手適合ホースカナラインA,ラインエース,CXRoHS指令(10物質対応)対応