絞り込み
ブランド
  • 三協リール
  • モノタロウ(32)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(311)
  • MOXA(251)
  • Qlight(117)
  • SMC(300)
  • TRUSCO(195)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
  • アインツ(164)
  • イマオコーポレーション(153)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーティング(127)
  • ハーフェレ(497)
  • フエニックス・コンタクト(580)
  • ホシモト(165)
  • 三共製作所(150)
  • 千代田通商(137)
  • 日東工業(146)
  • 清水製作所[継手](291)
  • 黒田精工(1,432)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーホースリール 交換用ウレタンホース 三協リール

    エアーホースリール 交換用ウレタンホース

    三協リール
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷
    エアーリールのホースを簡単に交換できます。
    用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番201-3594適合機種SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚色ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ウレタンホース寸法(全長)(m)9.5外径(mm)10.0内径(mm)6.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • コードリール100V 三協リール

    コードリール100V

    三協リール
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
  • コードリール 三ツ口コンセント仕様 三協リール

    コードリール 三ツ口コンセント仕様

    三協リール
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    非常に小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端は接地付き三ツ口コンセントです。ロックフリー機能の別作可能です。
    用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。付属品取付けベース一式トラスコ品番379-3498材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)147色黒高さ(mm)272奥行(mm)228定格電圧(V)AC125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6電線長さ(m)6電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
  • エアーホースリール スローモーション 三協リール

    エアーホースリール スローモーション

    三協リール
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラ幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
  • コードリール100V スローモーション 三協リール

    コードリール100V スローモーション

    三協リール
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)179色グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)6電線長さ(m)10電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
  • エアーホースリール 標準品 三協リール

    エアーホースリール 標準品

    三協リール
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290色オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタン設置方法吊下げ・壁付け
  • コードリール 二次側先端プラグ仕様 三協リール

    コードリール 二次側先端プラグ仕様

    三協リール
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    非常に小型・軽量で場所を取らない設計です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端はコンセントプラグです。ロックフリー機能の別作可能です。
    用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。付属品取付けベース一式トラスコ品番379-3499材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)147色黒高さ(mm)272奥行(mm)228定格電圧(V)AC125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6電線長さ(m)6電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
  • 耐スパッタホースリール ”リンバーホースリール” 耐火花タイプ 三協リール

    耐スパッタホースリール ”リンバーホースリール” 耐火花タイプ

    三協リール
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。耐火性ホースです。樹脂ドラムの軽量ボディです。滑り性を向上させたホースです。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。大容量のエアーが必要な機器用に。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、竹の子・袋ナット、ホースバンド18Φトラスコ品番386-5014材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)380色グレー高さ(mm)430奥行(mm)247使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc1/2メス取付金具(一次側)R1/2ニップル材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)11ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:15設置方法吊下げ・壁付け・床置きホース外径(Φmm)16
  • コードリール制御用 スローモーション 24V 三協リール

    コードリール制御用 スローモーション 24V

    三協リール
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途車両リフトなどの機器の手元操作スイッチ用に。付属品取付けベース一式材質本体カバー:樹脂幅(mm)181色グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC/DC24本体寸法(mm)314×290×181定格電流(A)0.5先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF
  • 耐火花性ソフトホースリール 三協リール

    耐火花性ソフトホースリール

    三協リール
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラトラスコ品番386-4960材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色グレー、ホース:黒高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)12
  • コードリール制御用 スローモーション 三相200V 三協リール

    コードリール制御用 スローモーション 三相200V

    三協リール
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
    用途三相200Vの電源供給用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番338-0531材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)179色グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P20Aソケット定格電流(A)5先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)4
  • コードリール制御用 スローモーション 三協リール

    コードリール制御用 スローモーション

    三協リール
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    翌々日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
    付属品取付けベース一式トラスコ品番338-0523材質本体カバー:樹脂幅(mm)181色グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)24定格電流(A)3先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)9
  • コードリール200V制御用 スローモーション 三協リール

    コードリール200V制御用 スローモーション

    三協リール
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じた首振り機能付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式材質本体カバー:樹脂幅(mm)179色グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC125V 250V定格電流(A)125V/6A 250V/3A先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:丸形端子電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF
  • 導電エアーホースリール スローモーション 三協リール

    導電エアーホースリール スローモーション

    三協リール
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。ホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
    用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番338-0535材質ホース:ポリウレタン(導電性)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色グレー、ホース:グリーン高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタン(カーボン入)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
  • 耐火花性エアーホースリール スローモーション 三協リール

    耐火花性エアーホースリール スローモーション

    三協リール
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。耐火花性が高く、巻きぐせがつきづらいホースです。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、エアカプラトラスコ品番338-0526材質ホース:難燃性塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色グレー、ホース:黒色高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.8最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
  • 導電エアーホースリール 三協リール

    導電エアーホースリール

    三協リール
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減します。
    用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、接地ケーブル2.0m、メスカプラトラスコ品番206-5957材質ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタン(カーボン入)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
FA担当者のオススメ新商品