10,271件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。 非接触シールにより防塵性を向上しています。
    材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)7使用温度範囲(℃)-30~100精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。 精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、動荷重負荷容量の向上、実用寿命の大幅な延長等の性能が向上しています。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    単列アンギュラ玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
    材質高炭素クロム軸受鋼
  • プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PLA-07 アインツ

    プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PLA-07

    アインツ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
    トラスコ品番388-9931適合機種OX-SSB幅(mm)30高さ(mm)11.5タイプロボット側奥行(mm)17.8
  • プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PLA-07-I アインツ

    プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PLA-07-I

    アインツ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
    トラスコ品番388-9929適合機種OX-SSBI幅(mm)30高さ(mm)13.6タイプツール側奥行(mm)17.8
  • クロスコネクター・Φ12Φ12(後入) アインツ

    クロスコネクター・Φ12Φ12(後入)

    アインツ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。
    トラスコ品番388-8384幅(mm)28高さ(mm)33奥行(mm)28適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12
  • ティーコネクター#1・Φ12Φ12 アインツ

    ティーコネクター#1・Φ12Φ12

    アインツ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。 T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。
    トラスコ品番388-8369材質超ジュラルミン幅(mm)26高さ(mm)16奥行(mm)30適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12
  • CFRPパイプ Φ12 アインツ

    CFRPパイプ Φ12

    アインツ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    CFRP(カーボン)繊維を使用し軽量化を実現。
    トラスコ品番388-0431長さ(mm)1500幅(mm)12
  • チャックワンタッチ・手動・ロボット側 アインツ

    チャックワンタッチ・手動・ロボット側

    アインツ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    1本のネジを締めるだけでハンド交換することができます。
    タイプロボット側
  • チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-LAI アインツ

    チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-LAI

    アインツ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    チャックワンタッチ(OA2-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
    トラスコ品番388-6782材質超ジュラルミン幅(mm)150高さ(mm)85.5タイプツール側奥行(mm)56可搬質量(kg)~35
  • 取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-20用 アインツ

    取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-20用

    アインツ
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。 NW-20用
    付属品付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本)トラスコ品番388-6814適合機種NW3-20シリーズ幅(mm)30高さ(mm)32奥行(mm)30
  • 当板・角型・黒・引込用 アインツ

    当板・角型・黒・引込用

    アインツ
    849税込934
    1個
    当日出荷
    MCEタイプの引込用シリンダー用の当板。
    トラスコ品番388-0421材質接触面:クロロプレンゴム幅(mm)50高さ(mm)8タイプミニシリンダー・MCE(引込)用奥行(mm)30
  • バーブ継手 アインツ

    バーブ継手

    アインツ
    368税込405
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ツールチェンジャー(ツール側)のエアーポート交換用継手です。
  • ブラケット・L・Φ12・MCD用 アインツ

    ブラケット・L・Φ12・MCD用

    アインツ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取付面にタップ加工を施しており、シリンダー等の取付が可能です。
    トラスコ品番388-8382幅(mm)48高さ(mm)18奥行(mm)30適合サイズ(mm)Φ12取付穴M3・M4
  • ブラケット・Φ8 アインツ

    ブラケット・Φ8

    アインツ
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
    トラスコ品番388-8366幅(mm)30高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ8
  • ブラケット・W・Φ20 アインツ

    ブラケット・W・Φ20

    アインツ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
    トラスコ品番388-8361幅(mm)40高さ(mm)16奥行(mm)27適合サイズ(mm)Φ20
  • ミニエアニッパー・本体・クイキリ刃付  NW3-20-01C アインツ

    ミニエアニッパー・本体・クイキリ刃付 NW3-20-01C

    アインツ
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
    トラスコ品番388-8408形状クイキリ刃幅(mm)28高さ(mm)77.8奥行(mm)94.8動作引く切断能力(Φmm) 樹脂軟質:2.0(3.14[[MM2]])+C11676切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0(3.14(mm2))
  • ミニエアニッパー・本体・薄刃付 アインツ

    ミニエアニッパー・本体・薄刃付

    アインツ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
    トラスコ品番388-8409形状薄刃幅(mm)20高さ(mm)50.6奥行(mm)76.5動作引く切断能力(Φmm) 樹脂軟質:1.7(2.26[[MM2]])切断能力(mm)ABS樹脂Φ1.7(2.26[[MM2]])
  • 替刃・長刃・逆刃・ミニエアーニッパー用 アインツ

    替刃・長刃・逆刃・ミニエアーニッパー用

    アインツ
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
  • 替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用 アインツ

    替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用

    アインツ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
  • ランナーチャックEL(近接センサー付) アインツ

    ランナーチャックEL(近接センサー付)

    アインツ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
    トラスコ品番387-8815材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄幅(mm)47取付3-M5高さ(mm)27タイプ近接センサー付奥行(mm)116取付穴ピッチ(mm)25×31.5継手(付属)BF-5開き量(mm)爪先端:17
  • 吸着金具アジャスター・ミニ用 取付金具M5 アインツ

    吸着金具アジャスター・ミニ用 取付金具M5

    アインツ
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    吸着金具の高さを調整できます。 吸着パッドと吸着金具の間が延長できます。
    トラスコ品番387-8787取付接続:M5高さ(mm)14.5外径(Φmm)8
  • 吸着金具アジャスター・ミニ用 アインツ

    吸着金具アジャスター・ミニ用

    アインツ
    679税込747
    1個
    当日出荷
    吸着金具を先端に取付ける事で延長することができます。
    取付接続:M10(P=1.0)径(Φmm)19.6
  • 吸着金具アジャスター・スモール用 アインツ

    吸着金具アジャスター・スモール用

    アインツ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    吸着金具を先端に取付る事で延長する事ができます。
    取付接続:M12×1.0
  • ランナーチャックEL(センサー無) アインツ

    ランナーチャックEL(センサー無)

    アインツ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 爪をL型にする事で設置面増やし、掴み位置をワークに近くにする事が可能です。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8817材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄幅(mm)43取付3-M5高さ(mm)27タイプセンサー無奥行(mm)116取付穴ピッチ(mm)25×31.5開き量(mm)爪先端:17
  • ランナーチャックES(センサー付) アインツ

    ランナーチャックES(センサー付)

    アインツ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M3)とジャングルジムシリーズф8の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-3トラスコ品番387-8802材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)26取付3-M3高さ(mm)9タイプ近接センサー付奥行(mm)71.2
  • ランナーチャックEM(センサー付) アインツ

    ランナーチャックEM(センサー付)

    アインツ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M4)とジャングルジムシリーズф12の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8800材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)35.4取付3-M4高さ(mm)13タイプ近接センサー付奥行(mm)98.8
  • ランナーチャックEM(センサー無) アインツ

    ランナーチャックEM(センサー無)

    アインツ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M4)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8801材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)30.6取付3-M4高さ(mm)13タイプセンサー無奥行(mm)98.8
  • 近接センサーASS’Y CHK-EMLXE アインツ

    近接センサーASS’Y CHK-EMLXE

    アインツ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    CHK-EM/EL/EX用の近接Assyとなります。 (CHK-EM1/EL1/EX1/EL2/EX2には取付出来ません) 端末処理はしておりません。
    トラスコ品番387-8819適合機種CHK-EM/EL/EXセット内容近接センサー、センサーブラケット、バネ、取付ボルト類長さ(mm)ハーネス:1000高さ(mm)6.5奥行(mm)20
  • ミニシリンダー・MCEー10T(引込) アインツ

    ミニシリンダー・MCEー10T(引込)

    アインツ
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
    トラスコ品番388-6807ストローク(mm)10幅(mm)48高さ(mm)28タイプ引込奥行(mm)58取付穴4.5×5出力(N)押し:20、引き:85
  • ミニシリンダー・MCEー10S(押出) アインツ

    ミニシリンダー・MCEー10S(押出)

    アインツ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWの取り付けが可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
    トラスコ品番388-6804ストローク(mm)10幅(mm)48高さ(mm)28タイプ押出奥行(mm)48取付穴4.5×5出力(N)押し:110、引き:20
  • ミニコンテナシリンダー・複動型 アインツ

    ミニコンテナシリンダー・複動型

    アインツ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトボディーで回り止めガイド付きです。 円滑な動作を実現しました。
    幅(mm)40高さ(mm)24出力(N)押し:154、引き:129
  • 傾斜ステージ ミラック光学

    傾斜ステージ

    ミラック光学
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。 傾斜ステージは±20°の簡易式ステージです。
    トラスコ品番208-1572アズワン品番64-8404-87
  • アリ溝式ステージZ軸 ミラック光学

    アリ溝式ステージZ軸

    ミラック光学
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
  • ハンドル(黒) 栃木屋

    ハンドル(黒)

    栃木屋
    319税込351
    1個
    当日出荷
    樹脂製でプッシュイン方式のハンドルです。 バリューエンジニアリング(VE)に徹した3点パーツです。
    用途小型の計測機器や電源・各種キャリングケースに。トラスコ品番206-3859材質エラストマー、ポリアセタール(POM)幅(mm)21.5全長(mm)194径(Φmm)22全高(mm)14取付ピッチ(mm)134参考使用荷重(kN)0.078垂直許容荷重(N[kgf])78.5/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングレス アドバネクス

    タングレス

    アドバネクス
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。 誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。 上下の向き関係なく使用できます。
    用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質ステンレス(SUS304)
  • 椿本チエイン パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    椿本チエイン パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    広範囲の公差軸に対応可能です。
    用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
  • 椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・2列タイプ 椿本チエイン

    椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・2列タイプ

    椿本チエイン
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
    用途動力伝達用材質スチール列数2
FA担当者のオススメ新商品