絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(25)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CEJN(セイン)(70)
- CKD(309)
- Festo(37)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](32)
- PISCO(ピスコ)(63)
- SCHMALZ(シュマルツ)(37)
- SMC(272)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(28)
- TRUSCO(105)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
- カクイチ(26)
- ダイキン工業(71)
- ニューマシン(115)
- フルネスジャパン(30)
- 千代田通商(137)
- 正峰工業(36)
- 清水製作所[継手](291)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

(120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個欠品中ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-4827材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)370最大径(Φmm)415バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
(120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-6445材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)490最大径(Φmm)535バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)
- 制御機器(新商品)
- メカニカル部品(新商品)
- 機構部品(新商品)