絞り込み
ブランド
- オプター
- CCS(シーシーエス)(51)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
- NTN(エヌティーエヌ)(19)
- SKF(日本エスケイエフ)(22)
- SMC(27)
- SPG(59)
- THK(64)
- アインツ(159)
- エスコ(20)
- シンフォニアテクノロジー(18)
- ダイヤトレンド(555)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(40)
- ロボテナ(22)
- 三共製作所(150)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
- 中央精機(39)
- 協育歯車(31)
- 能瀬精工(JNS)(25)
- 黒田精工(1,432)
- ブランドをもっと見る

UV照明ユニット
オプター¥155,000税込¥170,5001個31日以内出荷コントローラの使用で、ワークに対して決まった時間・出力で照射することが可能で、使用者による照射ムラを防ぎます。 接着剤、樹脂、レジストの硬化やキズ・異物検査などに適します。寸法(mm)コントローラ/92×75×37質量(g)コントローラ/210、照射器/50、ACアダプタ/70電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ付属)消費電力(W)3定格電圧(V)5ケーブル長(m)1寸法(Φ×mm)照射器/12×80波長(nm)365点灯方式連続点灯(手動消灯)、タイマー設定000~99.9秒アズワン品番4-1829-01強度(照射)4000(mW/cm3)