絞り込み
ブランド
  • BALLUFF
  • 日本コネクト工業(60)
  • フエニックス・コンタクト(56)
  • 摂津金属工業(6)
  • タカチ電機工業(5)
  • 共立電子産業(4)
  • フジコン(4)
  • 3M(3)
  • ビット・トレード・ワン(3)
  • アズワン(2)
  • サトーパーツ(2)
  • サンハヤト(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • MAC8(マックエイト)(2)
  • KOA(2)
  • エーアイシーテック(2)
  • テクロック(1)
  • TRUSCO(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5mm ねじの呼び M18 BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5mm ねじの呼び M18BALLUFF
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Balluff BES誘導型標準センサーは、金属領域の物体を検出するために使用される、堅牢で信頼性の高い製品です。 500種類以上のモデルシリーズを取り揃えており、あらゆる用途に適した誘導型センサーを提供しています。 世界中で使用されているこの技術は、最適なコストパフォーマンスを実現し、短時間でも大量納品が可能です。 このセンサーは、PNP常時開(NO)出力で保護等級はIP68です。 検出範囲は5mmです。
本体形状バレル形ねじの呼びM18出力タイプPNP検出範囲(mm)5接続方式3ピンM12オスコネクタ仕様センサ技術:誘導
電子部品(オンボード)(新商品)