絞り込み
検知範囲(mg/L)
- 0.00~0.25(1)
- 0.00~0.30(1)
- 0.00~0.5(3)
- 0~0.95(1)
- 0.00~0.99(2)
- 0.000~1.000(4)
- 0~1.00(1)
- 0.000~2.000(1)
- 0.00~2.5(2)
- 0.01~0.95(1)
- 0.25(4)
- 0.5(5)
- 0.6(3)
- 0.95(8)
- 0.99(1)
- 0.995(1)
- 1(21)
- 1.9(2)
- 2(6)
- 2.5(3)
- 検知範囲(mg/L)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- bitstrong(ビットストロング)(10)
- 東洋マーク製作所(6)
- 中央自動車工業(6)
- リンクサス(Linxas)(5)
- RABLISS(4)
- エレコム(3)
- カスタム(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- レッツコーポレーション(3)
- フィガロ技研(3)
- オーム電機(2)
- KONTEC(コンテック)(2)
- タニタ(2)
- 藤田電機製作所(2)
- JVC(2)
- ドレーゲル(2)
- ヒロ・コーポレーション(2)
- センター商事(2)
- エレコムヘルスケア(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルコールチェッカー EA-110
タニタ(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。仕様●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋質量(g)(約31/乾電池含まず)測定範囲(mg/L)0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×17×105保存温度(℃)0~40メモリー過去:前回値寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方)使用環境温度(℃)5~35検知方式半導体ガスセンサー保存湿度(%)10~90(結露なきこと)主材質ABS、PMMA使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)
アルコールチェッカー
(40件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。 簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。用途呼気中アルコールガスの検知検知対象ガス呼気中アルコールガス検知方式半導体ガスセンサー分解能(mg/L)0.01ウォームアップ時間約30秒測定時間約8秒寸法(mm)37×20×102質量(g)約50(電池含む)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)付属品取扱説明書仕様オートオフ・電池交換表示機能
アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400
bitstrong(ビットストロング)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。用途始業時や運転前のアルコールチェックセンサータイプ半導体センサー寸法(cm)吹きかけ距離:約1使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年ウォームアップ時間約15秒時間吹きかけ時間:約5秒材質ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510幅(mm)32高さ(mm)103質量(g)28(電池を含まない重量)奥行(mm)18測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒使用温度(℃)0~35※結露なきこと測定方式吹きかけ式表示方式液晶表示ディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきことサンプリング方式直接吹きかけ式
アルコールチェッカー
センター商事(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認仕様自動電源オフ付属品取扱説明書材質ABS幅(mm)40高さ(mm)85質量(g)30(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)奥行(mm)18電源DV3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)測定範囲(mg/L)0.00~0.95表示センサー使用回数:0~999、1000回以上使用:「SENSOR」、アルコール検知:「Danger」寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×85×18測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4~5測定単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回以上ウォームアップ時間10~15秒検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
デジタルアルコールテスター
KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。用途呼気に含まれるアルコールを検知。 道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!材質ABS樹脂質量(g)約60(電池込)使用温度範囲(℃)15~40※結露なきこと外形寸法(mm)37×92×16電源乾電池(単4、2本付)測定範囲(mg/L)0.00~0.50精度0.25mg/L未満:±0.05mg/L、0.25mg/L以上:±0.10mg/L使用温度(℃)0~40(理想温度15~30)表示方式デジタル表示測定単位0.01mg/L寿命センサー:1000回使用毎、もしくは1年間毎で精度が保てなくなります表示内容0.51mg/L以上:「HI」電池寿命約100回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)5~50※結露なきことアズワン品番65-1842-88アラーム0.25mg/L以上のとき警告音
アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作
NAVIC(ナヴィック)(3件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷・付属のUSBケーブルでアルコールチェッカーをPCに接続するだけで、記録されたデータが最大100件までEXCEL出力できます。・メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近100回まで見返すことができます。・アルコールチェックが法令で義務化された事による管理のお悩みを解決します!。・検査結果が0.00mg/Lでもしっかりと記録。・計測後に+(プラス)か-(マイナス)のボタンを押すだけで計測直後に即確認できます。・電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。・国家公安委員会が定める表示に対応した分かりやすい画面表示!警告音・警告灯・数値が表示されます。・画面内に現在の日にちと時間が表示されます!決められた時間の計測に役立ちます。・口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。・タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。付属品USB typeC-typeA変換ケーブル/説明書材質ABS樹脂幅(mm)25高さ(mm)94使用温度範囲(℃)0~45(結露無きこと)奥行(mm)15電源充電式本体質量(g)約22.9表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.05mg/L~0.99mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)入力電圧(V)USB 5/1A記録媒体Excel測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3寿命【センサー】約1000回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)検知時間(秒)20サンプリング方式直接吹きかけ式データ形式CSVメモリー数100回分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×15
アルコール検知器 ソシアック
中央自動車工業(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示付属品単3アルカリ電池2本材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)85(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)120×45×22電源DC3V(単3アルカリ電池)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)測定方式吹きかけ式表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能形態ハンディ型電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式直接吹きかけ式認定取得J-BAC(認定番号:10001-19)再生紙使用マーク適合
アルコール検知器 ソシアック・アルファ
中央自動車工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂質量(g)約110(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)135×48×23電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)測定方式マウスピース式、吹きかけ式、ストロー式表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能形態ハンディ型電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式マウスピース式、直接吹きかけ式、ストロー式認定取得J-BAC(認定番号:10001-12)再生紙使用マーク適合
アルコール検知器 ソシアック・エックス
中央自動車工業(4件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示 不正防止機能 測定タイミング電子音付属品単3アルカリ電池2本材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)85(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)120×45×22電源DC3V(単3アルカリ電池)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)測定方式吹きかけ式表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、測定タイミング電子音・測定エラー検知表示機能+電子音(ソシアック・エックスのみ)形態ハンディ型電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式直接吹きかけ式認定取得J-BAC(認定番号:10001-20)再生紙使用マーク適合
アルコールチェッカー 検知器 吹きかけ式 半導体ガスセンサー 小型 ポケットサイズ 業務用
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷改正道路交通法施行規則に対応したアルコールチェッカーです。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定可能。携帯・管理しやすいコンパクトサイズで、1人1台の所持にも適しています。スマホアプリ(無料)を活用することで測定結果を記録でき、常時有効保持義務にも対応しています。用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。 。片手に収まるコンパクトなサイズで、携帯しても邪魔になりません。 。センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 。製品が小型のため感染症対策として1人1台の所持がしやすく、まとめて管理しても場所を取りません。 。息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 。測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。 。息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。 。測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。 。購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数が1000回以上になった場合(どちらか早い方)までお使いいただけます。 。吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 。本体にはストラップを取り付けられるストラップホール付きです。 。ストラップは付属していません。 。専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」に測定結果を手動で入力することで、データをペーパーレスで記録・管理できます。 。Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 。法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストール後、すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。仕様【表示装置】LCDセット内容本体×1色ブラック質量(g)約41(電池含まず)タイプ吹きかけ式電源単4形アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0~1.00型番HCS-ACS01BK寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×20×125寿命【センサー寿命】購入後1年経過、またはセンサーの使用回数が1000回を超えた場合(どちらか早い方)最小表示単位0.01mg/L保証期間購入後1年間または、1000回測定(「CAL」表示)するまで(どちらか早い方)電池寿命約100回検知方式半導体ガスセンサー使用環境条件0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)保管環境0~50℃/90%RH以下(結露なきこと)対応ソフトウェア専用アプリ「ALSmart」
LXアルコールチェッカー
リンクサス(Linxas)(7件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了。 メモリー搭載機能:測定結果を50件記録 測定結果をレッド、イエロー、グリーンの3色で表示 視認性が良い7セグメントにも対応 市販のストローにも対応(対応ストローΦ6mm) スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きでとても清潔用途呼気中のアルコール濃度を測定仕様市販ストロー対応(Φ6mm)付属品取扱説明書・充電ケーブル・マウスピース×4材質ABS+PP寸法(mm)約L120×W34×D16色グレー質量(g)約36電源リチウムイオンポリマー電池300mAh測定方式吹きかけ式、ストロー式表示方式カラー表示、7セグメント表示記録媒体本体測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5~10ディスプレイ7セグメントLED表示寿命センサー:約1500回又は2年ウォームアップ時間10表示内容0.00~0.14mg/L:測定値・緑、0.15~0.24mg/L:測定値・黄、0.25~0.50mg/L:測定値・赤、0.51mg/L以上:888(測定値オーバー)・赤検知方式半導体ガスセンサーRoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式直接吹きかけ式、ストロー式データ記録件数50件入力電圧DC5V 1A(USB Type-C)
アルコールチェッカー 50回記録機能付き
NAVIC(ナヴィック)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷道路交通法施行規則改正に対応した充電式のアルコールチェッカーです。 口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。 電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。 測定結果は数値表示と共に、数値に応じて緑・黄・赤の3色で表示します。 メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近50回まで見返すことができます。 タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。寸法(mm)23×90×15質量(g)24.5センサー半導体ガスセンサー材質ABS樹脂電源充電式入力電圧(V)USB 5/1A (typeC)付属品USB typeC-typeA変換ケーブル寿命【センサー】約1100回メモリー数50回分使用温度範囲(℃)0~45(結露無きこと)保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.05mg/L~0.99mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3検知時間(秒)20サンプリング方式直接吹きかけ式使用可能回数最大300(満充電)
3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカー
GRUS(グルス)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷長寿命センサー(3000回仕様、日本語表記タイプ。安心の全数国内検品商品。呼気中のアルコール濃度をひと吹きで測定。携帯に便利な小型軽量タイプのアルコールチェッカーです。仕様自動電源オフ付属品ストラップ、取扱説明書、保証書寸法(mm)(約)95×36×18質量(g)(約)20(ストラップ含む、乾電池含まず)電源単四乾電池×2本(別売り)測定範囲(mg/L)0.00~0.99測定方式吹きかけ式測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3~5寿命【センサー】約3000回または1年※液晶画面の表示が薄くなってきた際は、電池の交換が必要です。ご使用回数に関わらず、速やかに新しい電池に交換してください。ウォームアップ時間15秒保証期間1年間表示内容0.10~0.19mg/L:警告、0.20~0.99mg/L:危険検知方式半導体ガスセンサー言語表示日本語表示検知時間(秒)20サンプリング方式直接吹きかけ式アラーム0.00~0.09mg/L:ピー、0.10~0.19mg/L:ピピ・ピピ・ピピ、0.20~0.99mg/L:ピピピピピピピピピ
アルコールチェッカー 吹きかけ式・ストロー式対応 3段階警告音 センサー格納式 単4電池式
3R(スリーアール)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷2パターンから選べる測定方法 ストロー(別売)を差し込んで吹き込む、ストロー式 ※市販のストロー可(Φ5mmで対応可能) センサー部分に直接息を吹きかける吹きかけ式 わずか47gの手のひらサイズ。 ホコリから保護するセンサー格納式 半導体ガスセンサー 単4形アルカリ乾電池×2(別売) 測定上限0.5mg/L 使用回数3000回用途運送・物流事業者やドライバーの運転前後の点呼、営業車・社用車の車両管理、企業の労務管理でのアルコールチェックに。営業所での複数人の点呼から、直行直帰時の携帯用まで手軽に運用できます。寸法(mm)約118×35×18質量(g)約47電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)入力電圧(V)3使用可能回数3000回寿命センサー:購入後3年または3000回測定するまで保証期間購入後1年または3000回測定するまで(どちらか早い方)測定範囲(mg/L)0.00~0.5測定方式ストロー式、吹きかけ式検知方式半導体ガスセンサーサンプリング方式ストロー式、直接吹きかけ式
アルコール検知器 ソシアック・アルファネクスト
中央自動車工業(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 自宅や出張先でのチェック可能 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音 データ記録型付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂質量(g)約110(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)135×48×23電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)測定方式マウスピース式、吹きかけ式、ストロー式表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能記録媒体本体形態ハンディ型電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式ストロー式、直接吹きかけ式、マウスピース式認定取得J-BAC(認定番号:10001-13)再生紙使用マーク適合
アルコールチェッカー
藤田電機製作所(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。 99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。 マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。 市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。 センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。 測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。測定範囲(mg/L)(表示結果)0.00、0.05~0.25mg/L仕様市販ストロー対応(Φ4mm)付属品単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入)幅(mm)45高さ(mm)155質量(g)約100(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%以下結露なきこと)奥行(mm)25電源単4アルカリ乾電池2本測定方式吹きかけ式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×155×25機能オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能記録媒体本体データメモリ容量99件(99件以降1件目より上書き保存)測定時間(秒)約5寿命センサー:「ご購入後1年経過」又は「液晶表示上段にSensorCheck表示点灯(3000回)」どちらか早い方対象ガス呼気中アルコール保証期間1年表示内容(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ電池寿命約800回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~60(湿度80%以下結露なきこと)サンプリング方式呼気直接吹き込み方式認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-45)対応ソフトウェアアルコールチェック管理サービス「スリーゼロ」
アルコールチェッカー
公成¥998税込¥1,0981台4日以内出荷高精度センサーを搭載し、息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を表示してくれる「アルコール簡易検知器」です。パワーボタンを入れてモニターに「Blow」表示がでたらカウントダウンスタート。10秒のカウントダウン中に3秒から5秒間息を吹きかけてください。危険値を検知すると警告音がなる分かりやすい仕様です。仕様検査方式:半導体ガスセンサー付属品取扱説明書、ストラップ材質ABS電源単4アルカリ乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×95×18測定範囲(%)0.00-0.19BAC表示形式LCD表示動作温度範囲(℃)5~40
デジタル表示 アルコールチェッカー 携帯ポーチ付
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷バックライト付。見やすいデジタル表示。フ~ッとひと吹き簡易測定。携帯に便利なポーチ付き仕様測定準備時間:10~30秒付属品保証書付取扱説明書、収納用ポーチ材質ABS樹脂、PMMA測定範囲呼気中アルコール濃度:0.000~0.950mg/L(0.025mg/L未満は0.000mg/L表示)使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源(V)DC3 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)最小表示0.025mg/L本体質量(g)約33(電池含まず)測定精度+0.15/-0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時)測定時間3~5秒センサー半導体ガスセンサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)41×106×15電池単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)寿命センサー:購入後1年経過またはセンサー検知回数1000回以上になった場合(どちらか早い方)電池寿命約3ケ月(1日1回測定した場合)保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
アルコール検知器
RABLISS¥3,600税込¥3,9601台欠品中アルコール検知器は、機器に息を吹きかける(吹き込む)だけで、体内の残留アルコール濃度を数値化してくれる測定機器です。吹きかけ式。最小表示単位0.005mg/L。測定タイミング電子音。測定範囲は0.000~1.000mg/Lです。(0.005mg/L単位で表示)セット内容本体、キャップ、収納ポーチ、取扱説明書・保証書使用方法1.電源ボタンを押して下さい。2.ウォームアップのカウントダウンが終わったら、吹き込み口にできるだけ口を近づけて(約5ミリ)息を約5秒間 吹きかけます。3.測定完了の電子音が鳴り、測定結果が表示されます。材質本体ケース:ABSタイプ自己管理型電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)測定範囲(mg/L)0.000~1.000(0.050mg/L未満の場合は、0.000mg/L表示)本体寸法(mm)約105×35×17本体質量(g)約28(乾電池含まず)使用温度(℃)-10~50(結露なきこと)測定方式吹きかけ式表示方式LCDデジタル表示センサー寿命:使用開始後1年経過または1000回測定(どちらか早い方)形態ハンディ型測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5ディスプレイLCD表示内容0.10mg/L~:Caution、0.25mg/L~:Danger表示単位0.005mg/L検知方式半導体ガスセンサー保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)認定取得J-BAC(認定番号:JB10003-76)カウントダウン機能あり(初期値:1000)
アルコール検知器 ALBLO FC800WH
タニタ¥16,980税込¥18,6781台14日以内出荷高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計 精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用 約15秒の高速測定 センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。 ※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。 マウスピースが交換できるので衛生的 ボタンを押すだけ、簡単測定付属品センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包)対応製品センサーカートリッジ:FC-800S、マウスピース:HC-21MP材質ABS、PMMA、PP幅(mm)45色ホワイト測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)高さ(mm)130奥行(mm)25電源DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本測定範囲(mg/L)0.00~0.25本体質量(g)約104(乾電池含む)表示方式LCD表示検知原理燃料電池式ガスセンサー測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4測定単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年表示内容センサー使用時間の残り:「0~100%」、センサー使用時間累計約250分以上:「SENSOR」検知時間(秒)約15サンプリング方式マウスピース式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×130×25認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-36)
アルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-ACT5000
bitstrong(ビットストロング)(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。 測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様吹きかけ時間:約5秒、測定中断検知:あり付属品マウスピース10個使用温度範囲(℃)0~50規格EN16280電源単4アルカリ電池/2本(電池別売り)測定範囲(mg/L)0.000~2.000本体寸法(mm)120×50×25反応時間3~5秒本体質量(g)85※電池含まずセンサータイプ燃料電池センサー測定方式マウスピース式、吹きかけ式記録媒体本体ディスプレイ1.7インチVALCD寿命センサー:50000回または3年どちらか早い方表示機能0.05mg/L未満は0.00mg/L保証期間1年センサ精度呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L、0.40mg/L以上のとき±10%保管温度範囲(℃)-20~70サンプリング方式マウスピース式、直接吹きかけ式データ記録件数直近50回分を保存分解能(mg/L)0.005
アルコールテスター
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷フ~ッとひと吹き簡易測定。 測定結果は3色(グリーン、オレンジ、赤)で表示。・ グリーン…0.100mg/L未満(アラーム音なし)。・ オレンジ…0.100~0.225mg/L(ゆっくりしたアラーム音「ピッ、ピッ」)。・ 赤…0.250mg/L以上(速いアラーム音「ピピピピ」)。 前回測定結果を記憶するメモリー機能付き。 1500回までのカウント機能付き。 吹込み部は回転式スイッチ兼用で衛生的。 単4形乾電池2本使用(別売)仕様●測定準備時間:約15秒●過去メモリー:前回測定値1回分付属品保証書付取扱説明書、収納用ポーチ材質ABS樹脂、PMMA使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源DC3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)最小表示0.025mg/L測定範囲(mg/L)吸気中アルコール濃度:0.000~0.500(0.025未満は0.000表示)本体質量(g)約40(電池含まず)表示センサー使用回数:1~1500測定精度+0.15/-0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時)センサー半導体ガスセンサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)43×113×17測定時間(秒)約3~5寿命センサー:購入後18か月経過またはセンサー検知回数1500回以上になった場合(どちらか早い方)電池寿命約3ヶ月(1日2回測定した場合)保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
アルコールチェッカー(アルコール検知器)
alsol(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081台当日出荷道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。 息を吹きかけて呼気中アルコール濃度を測定可能なアルコール検知器です。見やすい大画面バックライト液晶。 ランプの色で分かる3レベル測定結果(合格(緑)、酒気帯び(黄)、飲酒(赤))。 測定結果を50件まで登録できるメモリー機能付き。コンパクトサイズで持ち運びしやすい。 BrAC表示方式。国家公安委員会告示準拠。日本仕様。USB充電式。 LCDディスプレイ。非接触式。吹き込み式。用途アルコールセンサー、アルコール検知器として。飲酒運転防止、飲み過ぎ防止、アルコールテスター携帯用、簡単非接触、コンパクト、乾電池付属品取扱説明書、収納袋材質ABS、PC質量(g)約30使用温度範囲(℃)5~35※結露なきこと電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り)測定範囲(mg/L)0.00~1.00幅(cm)2.9測定方式吹きかけ式表示方式バックライト液晶表示測定時間15~20秒(起動10秒、測定10カウント以内に吹き込み)センサー半導体式ガスセンサー測定対象呼気中アルコール濃度ディスプレイLCD寿命センサー:使用開始後1年経過、または2000回になった場合(どちらか早い方)表示機能ランプ色:合格(緑)/酒気帯び(黄)/飲酒(赤)保証期間6ヶ月表示単位0.05mg/L高さ(cm)12.1本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)2.9×1.5×12.1保管温度範囲(℃)0~40※結露なきことサンプリング方式直接吹きかけ式データ記録件数50Bluetoothあり奥行き(cm)1.5認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-40)対応ソフトウェアALSOLアプリとALSOL.JP管理システム
アルコールチェッカー 半導体センサー式
ライノプロダクツ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷アルコール検知器協議会、認定機器(認定番号:JB10002-50)。高精度、高機能電池センサー搭載でガス選択性がよく、エタノール以外にほぼ反応しないため、高精度の測定が可能です。再現性も良く、気圧や結露に非常に強いため環境の影響を受けにくいのが特徴です。直近20件のデータが記録されているので、管理に最適です。マウスピースを変えれば衛生的に使用できます。持ち運びに便利な小型サイズ。仕様吹き込み方式:マウスピースセット内容本体、取扱説明書、マウスピース×5個材質ABS樹脂幅(mm)58高さ(mm)145使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)33.5電源単4形アルカリ乾電池×3本測定範囲(mg/L)呼気中アルコール濃度:0~1.00本体質量(g)70外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×145×33.5最小単位呼気中アルコール濃度:0.005(mg/L)測定時間(秒)約5寿命センサー:約2000回または1年どちらか早い方ウォームアップ時間約20保証期間1年表示内容0.15mg/L以上:赤、使用回数2000回以上:「FULL」電池寿命約1000回検知方式半導体センサー方式起動時間(秒)約18保管温度範囲(℃)0~50サンプリング方式マウスピース式データ記録件数直前20件認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-50)
アルコールチェッカー マウスピース BS-ALC-MP0510
bitstrong(ビットストロング)¥1,598税込¥1,7581袋(20個)当日出荷アルコールチェッカーBS-ALC-ACT200, BS-ALC-ACT268, BS-ALC-ACT500, BS-ALC-ACT2000専用マウスピースです。用途マウスピース式アルコールチェッカーのマウスピース適合BS-ALC-ACT200, BS-ALC-ACT268, BS-ALC-ACT500, BS-ALC-ACT2000寸法(mm)135×8.5(一袋)質量(g)40(一袋)
アルコールチェッカー AC016
東洋マーク製作所(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。 アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。 出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。検知時間(秒)約3幅(mm)44高さ(mm)100質量(g)45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)15電源単4アルカリセンサー電気化学式センサー検知範囲0.00mg/L~2.00mg/L(0.05未満は0.00と表示)保証期間1年起動時間(秒)約7寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-8815-19使用可能回数1000回・アルコール検知200回・購入後1年のいずれか先に到達したもの
アルコ-ルチェッカ-
キングジム¥3,898税込¥4,2881台当日出荷電源ボタンを押して息を吹き込むだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 測定の結果は色、音、表示でお知らせします。 道路交通法の酒気帯び基準となる0.15mg/Lを超えると赤点灯、アルコール未検出時および測定結果が0.15mg/Lを下回る場合には緑点灯します。 息の吹き込みがしやすくなる専用マウスピースが5個付属しています。 【BAC10】半導体式ガスセンサーを採用 コストパフォーマンスに優れた半導体式のアルコール検知器です。 電源を入れてから20秒後に吹き込み口から息を吹き込むだけで、簡単に測定が可能。 0.01mg/L単位、100段階で測定結果を表示します。 カバンの中などに入れて持ち運びがしやすい軽量・コンパクト設計です。 呼気の吹き込みがしやすいマウスピース5個付き!トラスコ品番419-1969セット内容BAC10本体、BAC10専用マウスピース×5個(個装)、取扱説明書(保証書付)対応製品専用マウスピース:BACM10幅(mm)45色白高さ(mm)123質量(g)50※電池含まず品名アルコールチェッカー奥行(mm)19電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)測定範囲(mg/L)0.00~1.00外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×123測定単位0.01mg/L、100段階使用温湿度範囲5~35℃/30~80%(結露なきこと)寿命センサー:購入後1年経過または1000回測定に使用保管温湿度範囲0~50℃/5~80%(結露なきこと)表示内容0.15mg/L未満:緑、0.15mg以上:赤電池寿命約1年(1日1回使用した場合)検知方式半導体式ガスセンサーサンプリング方式直接吹きかけ式、マウスピース式認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-47)
アルコール検知器 ソシアック・ネオ
中央自動車工業¥28,980税込¥31,8781個当日出荷ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載 ハンディタイプ 据置型 回転式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単操作とパソコンによる的確な管理 抗菌仕様 本体には3000件の測定履歴が記録可能 スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信 長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供付属品単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書)材質本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有)質量(g)190(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)160×55×20電源DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売)測定範囲(mg/L)0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能測定方式ストロー式表示方式LCDデジタル表示機能センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様記録媒体本体形態据置型及びハンディ型電池寿命電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用検知方式電気化学式センサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式ストロー式データ記録件数3000件認定取得J-BAC(認定番号:10001-30)再生紙使用マーク適合
アルコールチェッカー
カスタム(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷小型コンパクトなアルコールチェッカー センサーに息を吹きかけるだけなので清潔 0.16mg/Lを超えると、アラーム音で警告 暗所でも見やすいバックライト付き用途簡易的な飲酒レベルのチェック用測定範囲(mg/L)0.05~1.00仕様自動電源オフ付属品取扱説明書幅(mm)37高さ(mm)103質量(g)約50(電池含む)奥行(mm)20電源単4形乾電池×2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×37×20精度±0.1(0.16 mg/Lのとき)測定方式吹きかけ式校正不可測定時間(秒)約8ディスプレイバックライト付寿命【センサー】約2年または700回測定のどちらか早い方ウォームアップ時間約30秒検知方式吹きかけ式動作温度、湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式直接吹きかけ式アラーム(設定レベル)0.16mg/L分解能(mg/L)0.01
卓上型アルコールチェッカー(プリンターセット)
東洋マーク製作所(4件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット検知時間(秒)3付属品(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)材質ケース:スチール幅(mm)240高さ(mm)270質量(g)(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む)使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)135電源(V)AC100適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッドセンサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)240×135×270(プリンター)114×85×165形態卓上型、据置型検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L記録紙約900回記録可能起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)保管温度範囲(℃)0~40使用可能回数3000~5000
アルコールチェッカー
センター商事(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認測定範囲(mg/L)0.00~0.95寸法(mm)35×108×15質量(g)30検知方式半導体ガスセンサー
アルコール検知器 ソシアック・プロ
中央自動車工業(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ ハンディタイプ 据置型 吹きかけ式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単管理 測定者等の登録が可能 データ記録型 センサー交換も簡単付属品単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)200(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)160×55×20電源DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示機能センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能形態据置型及びハンディ型電池寿命電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式ストロー式、直接吹きかけ式認定取得J-BAC(認定番号:10001-21)再生紙使用マーク適合
充電式ポータブルアルコールチェッカー
ヒロ・コーポレーション¥2,798税込¥3,078特価1台当日出荷スライド式! アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定。 小型軽量で持ち運びに便利。 バックライト付きで見やすい液晶。 測定タイミングと測定完了を電子音にてお知らせ。 測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起。用途呼気中のアルコール濃度測定付属品ポーチ色ブラック測定時間(秒)約5RoHS指令(10物質対応)対応
アルコールチェッカー 燃料電池式 (圧力式) 個体識別機能付き 小型 検知器 ストラップホール付き
エレコム¥14,980税込¥16,4781個当日出荷働き方にフィットする、コンパクト×高精度。改正道路交通法施行規則に対応した、小型アルコールチェッカーです。高精度センサー搭載かつポケットに収まる小ささで、直行直帰・出張時にも便利。スマホアプリ(無料)で測定結果を簡単に記録・蓄積でき、常時有効保持義務にも対応可能です。用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。※国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。(呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器) 。※J-BAC(アルコール検知器協議会)の定めるアルコール検知器です。(【認定番号】JB10004-81 【技術規格番号】JB10003-2024) 。アルコール以外に反応しにくい、独自の高精度燃料電池センサーを開発。±0.01mg/Lレベルの精度で、より正確な判定が可能です。 。呼気検知には圧力センサーを搭載。必要な呼気流量を正しく検知し、測定できます。吸気や音などの検知による誤作動を防ぎます。 。先端ノズルは取り外し可能。衛生的に使えます。 。ポケットにも収まるオイルライターサイズで、携帯にぴったりです。1人1台の所持がしやすく、直行直帰・出張時にも便利。事務所でまとめて管理しても場所を取りません。 。測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。 。息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。見やすいOLEDパネルで、暗い車中から明るい屋外までどんな場所でも数字がはっきり見えます。 。※測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。 。操作はボタンを押すだけ。誰でも簡単に使えます。 。Bluetooth(R)機能付きで専用アプリ「ALSmart」に対応。測定結果はスマートフォンの専用アプリに連動して表示され、メールやチャットアプリで簡単に送信できます。 。Bluetooth 5.0の安定した接続で、忙しいときも測定結果をスムーズにスマートフォンに連動できます。 。製品本体の個体識別番号もALSmartアプリに送信可能。ALSmartアプリには使用期限がわかるアラート機能があり、使用状況の管理に便利です。 。ALSmartアプリでは、前回使用した機器と違う機器を接続した場合も、アプリがアラートを発します。複数人が近くで同時に使用した場合などにおける誤接続を防止します。 。アプリ内で過去記録の検索・抽出ができ、常時有効保持義務にも対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストールしたらすぐに利用でき、登録費用などはかかりません。 。多数の運行管理・勤怠管理・アルコール検知専用システムと連携。ご利用状況に合わせたソリューションをご提供いたします。 。連携システムと組み合わせることで、製造年月と個体を識別できるシリアル番号をデータ連携。使用者と紐づけ管理可能です。 。本体には耐久性の高いポリカーボネートを採用。業務中に持ち運んでも壊れにくく安心です。 。持ち運びに便利なストラップホール付き。ストラップを付けて管理できます。 。信頼性の高い電池を同梱しているため、動作が安定。開封後すぐに使えます。 。専用マウスピースを5個付属しているため、衛生的に使えます。 。付属の5個以上必要な場合は、別売のマウスピース10個セット(HCS-ACMP03WH)をご使用ください。セット内容本体×1、専用マウスピース×5、ストラップ×1、収納袋×1色ホワイト測定範囲呼気中アルコール濃度:0~2.500mg/L質量(g)約55(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×1本表示ディスプレイ(OLED)/LED(赤・青・緑)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.0×約68.3.0×約16.5(マウスピース除く)センサーアルコール測定:燃料電池センサー、呼気流量検知:圧力式通信方式Bluetooth(R) LE寿命センサー:使用期限の範囲内で購入後1年経過または、センサー使用回数が2000回以上になった場合(どちらか早い方) ※使用期限最小表示単位0.001mg/L保証期間使用期限の範囲内で購入後1年間または、2000回測定(「OVER」表示)するまで(どちらか早い方) ※使用期限商品タイプマウスピース式
アルコール検知器
RABLISS¥7,800税込¥8,5801台当日出荷パソコンで管理ができる。使用開始後1年経過または、3,000回測定。3,000回分のメモリー機能。警告音でお知らせアラーム機能搭載。測定値で変わる3色のバックライト。暗闇でも見やすい光る液晶画面セット内容本体、収納ポーチ、USB Type-C PC接続ケーブル、取扱説明書・保証書タイプデータ記録型/PC連動電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)使用温度範囲0~35℃(湿度80%以下、結露なきこと)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(0.05mg/L未満の場合は、0.00mg/Lと表示されます)方式吹き込み:直接吹きつけ本体寸法(mm)約120×38×20本体質量(g)約46(乾電池含まず)表示方式液晶表示センサー寿命:使用開始後1年経過または3000回測定(どちらか早い方)測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5ディスプレイ光る液晶画面/3色バックライト付ウォームアップ時間15秒表示内容0mg/L:グリーン、0.05~0.14mg/L:オレンジ/Caution、0.15mg/L以上:レッド/Danger表示単位0.01mg/L保存温度範囲(℃)-10~50(湿度80%以下、結露なきこと)検知方式半導体ガスセンサーデータ形式CSVデータ記録件数3000アラーム0mg/L:1回、0.05~0.14mg/L:4回、0.15mg/L以上:鳴り続けるUSBタイプType-C認定取得J-BACカウントダウン機能あり(初期値:3000)
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177
bitstrong(ビットストロング)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。 直近150件までの測定値、測定時刻を記録することができます。 Windows専用PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを確認・出力することができます。 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。用途始業時や運転前のアルコールチェック付属品USB充電通信ケーブル使用温度範囲(℃)-5~45電源200mAhリチウムバッテリー測定範囲(mg/L)0.01~0.95本体寸法(mm)102×32×15本体質量(g)65.5センサータイプ半導体ガスセンサーディスプレイ液晶ディスプレイ寿命センサー:1000回または1年バッテリー容量(Ah)2保管温度範囲(℃)-20~50データ記録件数直近150回分を保存分解能(mg/L)0.01
UNアルコールチェッカー
リンクサス(Linxas)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。用途呼吸中アルコール濃度をチェック
アルコールチェッカー
東洋マーク製作所¥89,980税込¥98,9781台当日出荷デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。検知時間(秒)3仕様市販ストロー対応(Φ6mm)付属品ACアダプタ、フィルターユニット×2個材質ケース:スチール幅(mm)240高さ(mm)270質量(g)2350使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)135電源(V)AC100測定方式ストロー式表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッド表示方式デジタル表示センサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×270形態据置型、卓上型検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)保管温度範囲(℃)0~40サンプリング方式ストロー式使用可能回数3000~5000![充電式アルコールチェッカー オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62856380-251001-02.jpg)
充電式アルコールチェッカー
オムニ[家電]¥3,698税込¥4,0681台当日出荷測定完了まで約20秒と素早い測定を実現!。視認性の良い3色のLED表示で測定結果がひと目でわかる!。メモリー機能搭載で測定結果を最大50回分保存が可能です。コンパクトなサイズで携帯にも便利なので、充電式タイプでいつでもどこでもサッと測定可能です!。付属のマウスピースを市販のストローに交換すれば、1台を複数人でご使用できます。自動電源OFF機能搭載で消し忘れの心配もございません。カバー付きでご使用前後も清潔に保つことができます。セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)質量(g)約45センサー検知:半導体式ガスセンサー寸法(cm)約4×12×1.6充電時間約2時間使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh寿命センサー:約2年経過または、使用回数約2500回のどちらか早い方保証期間1年間充電方式USB Type-C入力電圧DC5V1A
『アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- アルコールチェッカー本体
- アルコールチェッカー関連商品











































![充電式アルコールチェッカー オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62856380-251001-02.jpg)