5ページ目: 航海計器

579件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDサーチライト 拡散カバー付き マリンテック

    LEDサーチライト 拡散カバー付き

    マリンテック
    159,800税込175,780
    1式
    6日以内出荷
    自動周波数ホッピング回路搭載!!50WLEDサーチライト!。最大4台のサーチライトが同時に使用可能に!。ワイヤレスリモコン2.4GHz(技術基準適合証明品)適合品。自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!。(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 。ジョイスティック式リモコン標準装備
    型式M970-1224G-FL寸法(mm)200×214×214質量(kg)2.5材質(本体)ASA樹脂種類レンズカバー:拡散規格R005-102691電圧(V)DC12/24消費電力(W)50内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5mランプLED色温度5,700~6,000K使用可能温度範囲-30~70℃到達距離(m)最高約1183、ワイヤレスリモコン:約70俯角上下:135度取得規格CE/FCC/TELEC光度(cd)350000IP等級IP66
  • ノボル製 デジタルアンプ ノボル電機

    ノボル製 デジタルアンプ

    ノボル電機
    11,980税込13,178
    1式
    6日以内出荷
    消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。限られたスペースで取り付け可能!狭い社内、建機での操縦席等でも大丈夫です。作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。ダイナミックマイクロホン付。
    仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.27電圧(V)12定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×84防水性屋内仕様
  • オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+青+白 マリンテック

    オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+青+白

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
    仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/青/白耐用寿命10日間(10h/日)
  • マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)100cm マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)100cm

    マリンテック
    13,980税込15,378
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB100-12(100cm)寸法(mm)15×10×1000質量(g)193電圧(V)DC12~14発光色白色適合パイプ1000lmLED54個ケーブル長(cm)14
  • 三信船舶製 第三種汽笛 三信船舶電具

    三信船舶製 第三種汽笛

    三信船舶電具
    259,800税込285,780
    1式
    6日以内出荷
    第3種全長20m~75m未満の船舶用汽笛です。本品は拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレーターユニットからなり、汽笛他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能。霧中信号を自動発信するタイムコントローラーも内蔵しています。
    電圧(V)DC24~32周波数基本:400Hz音圧レベル(dB)130/1m防水性屋外仕様
  • 点滅灯 HMLシリーズ 赤色 マリンテック

    点滅灯 HMLシリーズ 赤色

    マリンテック
    3,998税込4,398
    1式
    6日以内出荷
    1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
    寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色赤色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
  • 標識灯 200-3 LED 電池付属 はくでん

    標識灯 200-3 LED 電池付属

    はくでん
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)188×52使用電池単1×2個電池寿命40日間(目安)
  • LEDパイプ取付ベースN II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDパイプ取付ベースN II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    4,898税込5,388
    1セット
    8日以内出荷
    BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、。LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II 。?ノブネジで工具不要の簡単固定 。?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm 。?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 。?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応。 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) 。?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 。?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる。【こんな方におすすめ】。?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 。?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 。?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方
    セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II材質樹脂ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
  • マルチ魚探マウント(ステップレールベースプラソケットタイプ)III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    マルチ魚探マウント(ステップレールベースプラソケットタイプ)III

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,998税込6,598
    1セット
    8日以内出荷
    BMOフィッシングギアシリーズのステップレールベースII(プラソケットタイプ)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。ステップレールベースII(プラソケットタイプは、BMOのステップレールと合わせて使用するベースで、。ステップレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。
    仕様【付属ベース】ステップレールベースII(プラソケットタイプ)セット内容マルチ魚探マウントII、ステップレールベースII(プラソケットタイプ)材質【付属ベース】ステンレス/樹脂【魚探マウントII】樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
  • マルチパーパスコンパス 70UNE 照明付き SILVA

    マルチパーパスコンパス 70UNE 照明付き

    SILVA
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    水平面、垂直面、天井などあらゆる面に取り付けられます
    用途ボート、ヨット、カヤックホワイト照明有り
  • パネル型 LED調光器 マリンテック

    パネル型 LED調光器

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    当日出荷
    DC12V用。5Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。ボリュームノブはアルミ製。化粧塗装仕様アルミニウムパネル。カチッと音のするOFFスイッチ付き。下穴寸法:40×26mm。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへ問い合わせください)
    付属品タッピングネジ2本・ターミナルキャップ2個・ナットその他【ボリューム】OFFスイッチ付き型式RV-60PDH寸法(mm)【下穴】40×26出力(W)≦60定格電流(A)5(MX)入力電圧(V)DC9-15寸法(縦×横×厚さ)(mm)【アルミプレート】70×50×3
  • スライドボリューム付き LED調光器 マリンテック

    スライドボリューム付き LED調光器

    マリンテック
    7,698税込8,468
    1式
    6日以内出荷
    DC12V用。10Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。樹脂製アルミ製。化粧塗装仕様アルミニウムパネル。ON-OFFロッカースイッチ付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
    型式SDM-6寸法(mm)【下穴】60×48出力(W)≦120定格電流(A)【メーカー表示値】10入力電圧(V)DC12寸法(縦×横×厚さ)(mm)【アルミプレート】72×76×40ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、白色(PWM)
  • LED調光器 マリンテック

    LED調光器

    マリンテック
    7,498税込8,248
    1式
    当日出荷
    DC12V/24Vで使用可。50Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。3系統の出力端子付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
    型式DM50定格電流(A)【メーカー表示値】50入力電圧(V)DC12-24サイズ(mm)110×90×25
  • 国際信号旗 数字旗 小型 ノーブランド

    国際信号旗 数字旗 小型

    ノーブランド
    4,698税込5,168
    1枚
    6日以内出荷
    数字旗は、単独では数字以外の意味をあまり持たず、他の旗と組み合わせて補足する場合に使用します。
    用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)旗:60×180×12(先端)
  • 国際信号旗 文字旗 中型 ノーブランド

    国際信号旗 文字旗 中型

    ノーブランド
    6,698税込7,368
    1枚
    6日以内出荷
    用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)旗:135×165
  • 国際信号旗 代表旗 中型 ノーブランド

    国際信号旗 代表旗 中型

    ノーブランド
    6,498税込7,148
    1枚
    6日以内出荷
    代表旗は、同一文字・数字旗を2回以上使う場合の代用として使用します。例えば、MMAを掲げるとき、A旗は1枚しかないので、「M・A・第2代表旗」と掲揚します。第2代表旗は「2番目」であるA旗の代用となり、「MAA」の意味になります。
    用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)旗:120×165
  • メーカー専用 CCDカメラ マリンテック

    メーカー専用 CCDカメラ

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切替可能)。サビに強いステンレス製金具付き。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
    寸法(mm)カメラ:W80×L75×H75質量(g)220電圧(V)DC12/24消費電力(W)0.6視野角水平角度:90~110°、垂直角度:90°
  • 探見丸 CV-FISH SHIMANO(シマノ)

    探見丸 CV-FISH

    SHIMANO(シマノ)
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    海の状況を掌握してチャンスをつかめ。電動リールと合わせ、多様な情報を表示。多彩な魚探情報を映し出す探見丸CV-FISHがビーストマスター、フォースマスターとコーディネートしやすいダークカラーにリニューアル。機能面は魚群探知機で得られる5つの情報(海底水深、海底形状、群れの大きさ、魚のタナ、リールカウンターの水深表示)を表示。おおよその魚のサイズが判別できるACCU-FISH(R)(アキュフィッシュ)や直射日光下での偏光グラス使用時にも360°鮮明に見える高輝度タイプ液晶、魚の反応を音で知らせてくれるアラーム機能など、多彩な機能にも関わらず操作は簡単。リールとの接続で仕掛けの軌跡を表示。ビジュアル化した魚探情報は多くのフィールドで活躍します。
    自重(g)405
  • 電子ホーンESR-150用 マイクアンプ 伊吹工業

    電子ホーンESR-150用 マイクアンプ

    伊吹工業
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    DARCHI:IBUKIデジタルアーキテクチャD-ARCHI搭載、小型高効率マイクアンプ Dynamic:小型ながら、最大20W出力のハイパワーに加え、最大10Wの外付けスピーカをドライブ可能 Digital:デジタル制御で高機能化。オートパワーON/OFF機能等便利な機能を満載
    用途*デジタルアンプ方式で高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *外付スピーカー10Wを駆動可能(最大4Ω 10W) *オートパワーON/OFF機能で電源の切り忘れ防止 *マイクプレス時のみアンプが起動、不要なノイズ混入を防止 *マイクコネクタは堅牢な金属製メタルコンセント(ネジ固定式) *防雨型マイク付属寸法(mm)W160xH64xD45質量(kg)0.3形式DPA-100定格電流(A)1.5以下定格出力(W)10スピーカー外付(W):最大10使用電圧範囲(V)DC11~DC30
  • 電子ホーン 伊吹工業

    電子ホーン

    伊吹工業
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    Small:音響性能を研ぎ澄まし、従来比25%の大幅な小型化を実現。小さな筐体に最新のデジタル技術を詰め込みました。 Smart:存在感を最小限に抑えたロープロファイル(低背)設計。これからのスタンダードを見据えたスマートデザインです。 Strong:耐環境、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製筐体。取付足はステンレス製でタフなボディが自慢です。 *高効率ドライバーユニットとホーンの組み合わせで大幅に小型化 *スマートデザインで、船のデザイン性向上に寄与 *デジタルアンプ方式でクリアな吹鳴音、かつ高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *肉厚成型ポリカーボネート筐体 *国土交通省型式承認品
    用途*国土交通省型式承認品 *第4種汽笛(全長12m~20mの船舶用)寸法(mm)W160xH133xD210質量(kg)1.65形式ESR-150周波数(Hz)630電源(V)DC12.8~DC30定格電流(A)1以下
  • LEDストロボライト マリンテック

    LEDストロボライト

    マリンテック
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。中心の高輝度LED素子6W×4個(18W)。上下2本のライトバーLED素子0.2W×32個。完全防水仕様。防水等級IP67。外部スイッチにより閃光パターン切替可能。12V/24V兼用電源。電源を切っても点灯パターンを記憶するメモリー機能搭載。1年保証。2025年モデル
    付属品ステンレス製取付ネジセット寸法(mm)102×31質量(g)50切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)、白色(上下サイドマーカー)指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水性IP67発光パターン11~17フラッシュパターン発光方式黄色LED+透明カバー
  • LED デスク・ウォールライト はくでん

    LED デスク・ウォールライト

    はくでん
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    外形寸法(mm)可動部:L=290消費電力(W)3スイッチディマー(調光可)入力電圧(V)12-24
  • オフシェア55 コンパス PLASTIMO

    オフシェア55 コンパス

    PLASTIMO
    13,880税込15,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オフショア55コンパスはダッシュボードの傾斜にあわせてコンパスを簡単に、水平にスクリューで取り付けできます。また、大きなベースが振動を吸収します。小さくても非常に見やすい目盛りは悪天候でも読み取りやすく、全てのパーツは耐紫外線対策がされているので、カプセルにクラックなどが入りにくい上、フランジとカプセルは一体成型されているので衝撃に強いのが特徴です。
    用途小型ボート径(Φmm)カード:55
  • ウインドインジケーター WINTEC(ウインテック)

    ウインドインジケーター

    WINTEC(ウインテック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • 9インチモニター RCA仕様 マリンテック

    9インチモニター RCA仕様

    マリンテック
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    9インチTFT液晶モニター!。 舶用暗視カメラ「ナイトウェーブ(NIGHTWAVE)」接続可。 高画質。 4分割画面仕様。 サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。 電源DC12/24V共用。 ワイヤレスリモコン付き。 信号入力用RCAプラグつきケーブル4本付属。 暗視カメラ(ナイトウェーブ)とCCDカメラ(EC-20)を併用可能。 埋め込み設置可
    セット内容モニター1台・防水コネクタ付き接続ケーブル1本・ステンレス製取付台1式・スチール製取付スタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・埋め込みパネル1式・電源用DCケーブル1本・簡易説明書電圧(V)DC12~24消費電力(W)約8信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×153×30言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480対応インチサイズ9信号入力RCAプラグモニターサイズ9インチTFT LCD輝度(cd/m2)300
  • 第四種汽笛 ノボル電機

    第四種汽笛

    ノボル電機
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    海上衝突予防法施行規則に定められた技術基準に適合する120デシベル第四種汽笛(長さ20m未満の船舶用)です。マイク放送・テープ放送など(別売のアンプ・マイクロホンとの組み合わせは自由自在、後付も可能です。第4種汽笛として吹鳴機能に加え、30W、16Ωのスピーカとしても使用できます。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用してください。汽笛専用アンプMA-427なら、汽笛スイッチとマイク入力が搭載されています。
    全長(mm)293質量(kg)2.8周波数(Hz)650電圧(V)DC23~30スイッチ【発信用】接点容量 DC30V 3A以上を使用のこと電源コード(m)白線(+)、黒線(-) VCTF 0.75mm2×4芯 5入力(W)30口径(mm)280×180インピーダンス(Ω)16防水性屋外仕様
  • 小型船舶用スピーカー ノボル電機

    小型船舶用スピーカー

    ノボル電機
    6,998税込7,698
    1台
    6日以内出荷
    27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。天井付け壁付けどちらも可能な、パネルタイプのホーンスピーカです。狭いキャビン内での無線機のモニタースピーカとして最適です。耐候性に優れたASA樹脂を本体に採用。ネジ類はステンレス鋼製を採用しました。SUSタッピングビス付き
    付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)38質量(kg)0.5口径(mm)130定格入力(W)5インピーダンス(Ω)8防水性屋内仕様
  • SDカード搭載アンプ ノボル電機

    SDカード搭載アンプ

    ノボル電機
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    SSDカード及びSDHCカードを使用して音声データを繰り返し放送することができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。音楽・メッセージはパソコンを使って、SDカード及びSDHCカードに書き込みます。メッセージは10メッセージまで入ります。対応している拡張子は「mp3,wma,m4a」となります。。曲はダイヤル式で分かりやすく、曲目の切替はとても簡単です。CDSD放送音量を自動的に減衰させるミュート機能を標準装備しています。また、減衰量を調整することも出来ます。L字型プラグ付ダイナミックマイクを一個付属しております。
    付属品ダイナミックマイクロホン質量(kg)1電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×164インピーダンス(Ω)負荷:4~16防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1(標準ジャック)
  • 小型船舶用スピーカー ノボル電機

    小型船舶用スピーカー

    ノボル電機
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コード約60cm付き
    付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)188質量(kg)0.9口径(mm)225×140定格入力(W)10インピーダンス(Ω)8防水性屋外仕様
  • レーダーリフレクター 簡易反射板(5枚セット) 川島商事

    レーダーリフレクター 簡易反射板(5枚セット)

    川島商事
    26,980税込29,678
    1セット(5枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    組立式の簡易レーダーリフレクターです
    用途小型ボートや漁業用ブイに取り付け材質アルミ
  • 方針磁石 クツワ

    方針磁石

    クツワ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    見やすい方針磁石
  • 国際信号旗(小巾) 関西マリーン

    国際信号旗(小巾)

    関西マリーン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚ほか
    4日以内出荷
    ・プリントではなく、それぞれの色に染めた生地を縫い合わせています。・各上下にスイベル、フック付き(真鍮製)。
    用途海上での船舶間での通信に使用される旗です。その組み合わせによる意味などは世界共通となっています。沿海を航行する大型船には備え付けの義務がありますが、その美しいデザインからインテリアとしても使用されます。1セット(全40種)でのご購入がお得です。
  • LED室内灯 はくでん

    LED室内灯

    はくでん
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤカットグローブで隅々まで鮮明。DC12V-24V ルームランプ。本体にON-OFFスイッチ付で点灯・消灯が簡単にできます。本体がアルミ製で放熱効率がアップ。LEDチップ48個 9ワット。中心部 76ルーメン。(天井設置時、本体直下2mの測定値)
    寸法(縦×横×高さ)(mm)100 x 260 x 26
  • LED室内灯 はくでん

    LED室内灯

    はくでん
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤカットグローブで隅々まで鮮明。DC12V-24V ルームランプ。本体にON-OFFスイッチ付で点灯・消灯が簡単にできます。本体がアルミ製で放熱効率がアップ。LEDチップ72個 12ワット。中心部 115ルーメン。(天井設置時、本体直下2mの測定値)
    寸法(縦×横×高さ)(mm)100 x 360 x 26
  • 防水型マイクロホン 10mコード付 ノボル電機

    防水型マイクロホン 10mコード付

    ノボル電機
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    防水型マイクロホン 10mコード付
    形状ハンド型質量(kg)0.62ブラックコード長さ(m)ストレートコード:10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)63×131.5×41.5インピーダンス(Ω)定格:600防水性IPX5/IPX7
  • 自己点火灯(ブラケット付) 興亜化工

    自己点火灯(ブラケット付)

    興亜化工
    17,980税込19,778
    1セット
    6日以内出荷
    LED光源を採用/光源点滅により認識が良好/高光度発光(8カンデラ)/長時間の発光が持続(約10時間)/小型軽量/積み付け高さ60cm落下に対応/水銀不使用の傾斜スイッチを採用/SOLAS条約(1996年)適合/MSC.81(70)、LSAコード2.1.2適合/船舶救命設備規則第31条適合/国土交通省型式商品番号第5632号
    用途装備が義務付けられた船舶に限らず、海難救助用・漁業用・港湾作業用・海洋レジャー用等に幅広くご活用ください。材質ボディ・フード共にポリカーボネート樹脂全長(mm)約195質量(g)約235(リチウム電池含む)(電池交換及び充電はできません)光源LED落下距離(m)60最大外径(mm)約Φ102バッテリー容量(mAh)2400型式承認番号第5632号(国土交通省)光度(cd)点灯2時間後の上半球光度2カンデラ以上
  • LED小型船舶用船灯 第二種両色灯(バウライト) KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用船灯 第二種両色灯(バウライト)

    KOITO(小糸製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    高品質低価格:40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上:高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上:コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上:レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上:レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付:取付ピッチを従来品と同一とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力:高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減(LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10)
    仕様帆船での機走/機帆走時の使用可定格電力(W)4定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光角度:112.5、垂直射光角度:50発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅光源LED型式承認番号第5300号光度(cd)0.9以上ボディーカラーシルバー適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)1
  • 舶用作業灯・壁付灯部品 透明ガラスグローブ 船舶商事

    舶用作業灯・壁付灯部品 透明ガラスグローブ

    船舶商事
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
    用途同社製品の透明ガラスグローブS90Aの交換に材質グローブ:ガラス JIS F 8402
  • 舶用作業灯・壁付灯部品 ソケット 船舶商事

    舶用作業灯・壁付灯部品 ソケット

    船舶商事
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、M1G-P、M2G、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
    用途同社製品のソケットPLE-26の交換に材質(ソケット)磁器 PLE-26
  • 海面着色剤 国際化工

    海面着色剤

    国際化工
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    国土交通省型式承認番号:第3799号
    用途救命いかだ及び救命艇で漂流中、海面を黄緑色に着色し、航空機からの視認を容易にする寸法(mm)着色剤本体:85×45×40、収納ケース:92×52×47質量(g)着色剤本体:120時間持続着色:2時間以上高度(m)視認:1500視認距離7000m
航海計器