絞り込み
外径(Φmm)
- 100
- 10(3)
- 12(14)
- 20(4)
- 25(5)
- 30(6)
- 31(10)
- 38(6)
- 50(43)
- 75(37)
- 80(6)
- 90(4)
- 102(3)
- 125(228)
- 127(21)
- 150(53)
- 175(3)
- 180(8)
- 200(4)
- 250(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- その他(4)
- アルミ(10)
- ガラス(1)
- コンクリート(3)
- ステンレス(16)
- チタン・ニッケル(5)
- 木工(7)
- 樹脂(3)
- 石材(3)
- 鉄(10)
- 銅・真鍮(2)
ブランド
- エスコ(8)
- 3M(スリーエム)(6)
- ムラコ(6)
- PFERD 馬印(6)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- サンフレックス(5)
- LUKAS(5)
- 三和研磨工業(4)
- イチグチ(3)
- ベルスター研磨材工業(3)
- EARTH MAN(2)
- TRUSCO(2)
- 日本研紙(2)
- 理研コランダム(2)
- 尾崎亀商店(2)
- 光陽社(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- 3M(1)
- 日東工器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)

メタコンディスク
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10枚)当日出荷ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ研磨材の構造不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス等
トダサンディングディスク
戸田研磨工業(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(10枚)当日出荷から24日以内出荷特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
ディスクペーパー
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
マジックペーパー100mm
SK11(9件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(2枚)当日出荷100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。直径(Φmm)100基材布外径(mm)100
サンディングディスクペーパー
EARTH MAN(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷用途面ファスナーマジックタイプ対応適合本体DGR-110SC、DGV-105外径(Φmm)100
研磨ディスク (FCAディスク)
日本研紙(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用砥材CC穴径(Φmm)15.9基材バルカナイズドファイバー外径(Φmm)100基材厚さ(mm)0.8
スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(10枚)当日出荷高パフォーマンスのためのアップグレード:仕上がりを犠牲にすることなく研磨力を向上させる精密成形砥粒を搭載しています。 様々な金属に対応する作用:アルミニウムや軟質金属、炭素鋼、ステンレス鋼などに最適です。 迅速かつ容易な装着:当ディスク専用ホルダー914E(電動用)もしくは914A(エアー用)を使用します。当ディスクとホルダーは面ファスナー機構により、ディスクの取り付け、取り外し、再装着が簡単に行えます。用途仕上げ前の研磨、スポット溶接痕の除去、バリ取り、クリーニング、仕上げ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16外径(Φmm)100ホルダー専用ディスクホルダー:914E(電動用)・914A(エアー用)
キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(25枚)当日出荷独自のセンターロック機構とワンタッチ式ファスナーにより、簡単にかつ確実にディスクの装着・交換ができます。目詰まりが少なく寿命が長く均一な仕上げが得られます。用途溶接ビード除去、溶接痕などの目消し、仕上げ前研磨作業砥材精密成型砥粒
ベークパットM16
三和研磨工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷硬質素材を使用し、平面の加工に適しています。用途ダイヤセラミカ、イージーきらを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのベークパットです。
パッド4"V-NH Ass'y
日東工器(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット欠品中用途パームオービタルサンダー用補修部品仕様ベルクロトラスコ品番777-0961適合機種APS-100外径(Φmm)100メーカー商品コード55099
きららワンタッチベークパット
三和研磨工業¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から7日以内出荷硬質素材を使用し、平面の加工に適しています。工具交換が簡単なきららワンタッチ方式を採用しました。用途ダイヤセラミカ、イージーきららを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのベークパットです。
スコッチブライト メタコンディスク
3M(スリーエム)¥19,980~税込¥21,978~1箱(25枚)当日出荷100mm電動サンダー用に。 素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。 スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。 取り外しが簡単。 水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。 3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。厚さ(mm)4砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム研磨材の構造不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3780外径(mm)100
ファイバーディスク
理研コランダム¥1,598~税込¥1,758~1箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。寸法(mm)100×15.9穴径(Φmm)15.9最高使用周速度(m/min)4300砥粒C外径(mm)100
マジックタッチサンダーバフ
サンフレックス¥529~税込¥582~1パック(2枚組)ほか当日出荷から6日以内出荷ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。用途サビ取り、木目だし等材質不織布直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)100
マジックタッチサンダー
サンフレックス(1件のレビュー)¥629税込¥6921パック(5枚組)当日出荷木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。材質A材直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材木材・金属・石材外径(mm)100
スコッチ・ブライト 不織布研磨ディスク
3M(スリーエム)¥36,980税込¥40,6781箱(250個)18日以内出荷から22日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ディスク形状はサンダーを用いた作業に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。
セラミックフラップディスク 100Φ ZK 10枚入
LUKAS¥8,898~税込¥9,788~1箱(10枚)翌日出荷V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。汎用性が高くスチールやアルミニウムなど多種多様な材質に適応します特にスチール鋼に適しています。非常に硬い粒子で耐高圧性に優れます。鉄、硫黄、塩素を含みません。汎用性が高くスチールやアルミニウムなど多種多様な材質に適応。材質【研磨材】ZK穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])15300基材グラスファイバー外径(Φmm)100適合材◎スチール・○ステンレススチール・○アルミニウム・○鋳造材・○プラスチック・○木・○チタン(推奨)
きららワンタッチゴムパット
三和研磨工業¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷弾力性があり、曲面の加工に適しています。工具交換が簡単なきららワンタッチ方式を採用しました。用途ダイヤセラミカ、イージーきららを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのゴムパットです。
バリューフレックスZ
ムラコ¥4,198税込¥4,6181箱(10個)3日以内出荷従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。用途鉄、ステンレスの研削研磨。溶接ビード取り。塗料及びサビ落とし。バリ取り、面取り付属品15mm変換アダプター材質【研磨布】ジルコニア砥粒穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100砥粒ジルコニア羽根の長さ(mm)16.5
”スーパーダイヤコンビネーションディスク”
イチグチ¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがよりなめらかになりました。自生作用にも優れています。石材・ガラスの研削・彫刻現場でご好評を頂いております。用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。材質ダイヤモンド、シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)17.8
スコッチブライト プレシジョンHD SCディスク
3M¥7,498税込¥8,2481箱(10枚)当日出荷精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のファイバーディスクバックアップバッド(FIBER D/PAD 92T)と組み合わせてご使用下さい用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に。研磨後の目調整に。塗装前表面調整に。バリ取り・角落としに。クリーニングに。薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に適合専用パッド:ファイバーディスク バックアップパッド テーパー(FIBER D/PAD 92T)砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100穴径(mm)16
ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径100mm
ムラコ¥6,698税込¥7,3681箱(10枚)当日出荷微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に。材質セラミック砥材砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数50外径(mm)100羽根の長さ(mm)23穴径(mm)15
100Φマジックタッチ・サンダー #180
サンフレックス¥629税込¥6921枚6日以内出荷回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。用途専用Φ100マジックパットに取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。粒度#180砥材A材入数(枚)5適合材金属、木材外径(mm)100
オートネットディスク(Φ100mm)
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(50枚)22日以内出荷高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。用途自動車補修、各種車両の塗膜研磨作業や、金属焼付け塗膜研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業向け種別マジック式砥材アルミナ基材ナイロン砥粒アルミナ外径(mm)100サイズ(Φmm)100
ディスクペーパー”テクノディスク・A”
イチグチ¥919税込¥1,0111枚当日出荷一般研削、研磨用として仕上がりも美しく、幅広い用途に対応できます。自生作用が大きく、目詰まりが少なく、面粗度が均一です。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため作業が快適です。用途バリ取り、面取り。さび落とし、傷取り、スパッタ取り。ステンレス、鉄の研磨。材質アルミナ砥材粒度#600砥材アルミナ砥材RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ・ブライト CNSディスク
3M(スリーエム)¥79,980税込¥87,9781箱(40個)18日以内出荷から20日以内出荷CNS不織布原反をディスク状に成形加工した製品。柔軟で追従性があり、凸凹部にも良くなじむ。CNSシリーズは粗いSiC砥粒を採用し、金属表面の付着物を効率よく除去します。用途強固なサビ、塗膜、および酸化被膜の除去等に。グレードS Extra Coarse
ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” ジルコニア
ムラコ¥6,398税込¥7,0381箱(10個)22日以内出荷研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。材質ジルコニア砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” アランダム
ムラコ¥5,498税込¥6,0481箱(10個)22日以内出荷研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。材質アランダム砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根枚数72枚最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” セラミック
ムラコ¥7,798税込¥8,5781箱(10個)当日出荷研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。トラスコ品番126-5939材質セラミック砥粒粒度80羽根枚数72枚回転数最高使用:13600(rpm)最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー”アートディスクAD” ジルコニア(一般鋼・鋳鉄用)
日本レヂボン¥9,198税込¥10,1181箱(10枚)当日出荷目づまりが少なく、スムーズな研削・研磨力が持続します。低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業。仕様Sトラスコ品番297-8008粒度80砥材Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数90最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応




























![#40 [100mm]ディスクペーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03606391-180824-02.jpg)
![#16 [100mm]ディスクペーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03606355-150218-02.jpg)








![#80 [100mm]ディスクペーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03606416-180824-02.jpg)