絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(3)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(4)
  • 真鍮(2)
  • 鋼線(4)
外径(Φmm)
  • 60
  • 25(20)
  • 32(16)
  • 38(14)
  • 40(16)
  • 50(72)
  • 65(82)
  • 75(185)
  • 80(14)
  • 85(53)
  • 90(54)
  • 95(21)
  • 100(103)
  • 120(57)
  • 125(52)
  • 150(53)
  • 200(40)
  • 250(38)
  • 300(30)
  • その他(16)
適合材
  • アルミ(1)
  • (2)
ねじの呼び
  • M10(9)
線径(Φmm)
  • 0.15(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(5)
  • 0.45(2)
  • 0.5(2)
  • 0.55(2)
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.25(2)
毛丈(mm)
  • 25(10)
  • 27(4)
25・27
ブランド
  • 高島産業(14)
  • マキタ(1)
  • ムラキ(1)
  • 双和化成(SOWA)(1)
  • 富士製砥(1)
  • tanQest(1)
高島産業・マキタ・ムラキ・双和化成(SOWA)・富士製砥・tanQest
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップブラシ マキタ

    カップブラシ

    マキタ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワイヤーカップブラシ 空気工具用 高島産業

    ワイヤーカップブラシ 空気工具用

    高島産業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離RoHS指令(10物質対応)対応
  • Xtremeカップブラシ ムラキ

    Xtremeカップブラシ

    ムラキ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワイヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワイヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。
    用途バリ取り、表面処理、サビ落とし。塗装前の表面処理に最適ねじ径M10×1.5線径(mm)0.3
  • 砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用 高島産業

    砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用

    高島産業
    3,898税込4,288
    1個
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーカップブラシ 電動工具用 高島産業

    ワイヤーカップブラシ 電動工具用

    高島産業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入りナイロンカップブラシ 空気工具用 高島産業

    砥粒入りナイロンカップブラシ 空気工具用

    高島産業
    3,598税込3,958
    1個
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮カップブラシ 空気工具用 高島産業

    真鍮カップブラシ 空気工具用

    高島産業
    2,598税込2,858
    1個
    15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線ツイストカップブラシ 空気工具用 高島産業

    鋼線ツイストカップブラシ 空気工具用

    高島産業
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 HSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックファイバーブラシ カップ型 双和化成(SOWA)

    セラミックファイバーブラシ カップ型

    双和化成(SOWA)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。
    用途バリ取り、ツールマークの除去材質アルミナ長繊維適合材アルミ合金等
  • セラミック砥粒カップブラシ 電動工具用 高島産業

    セラミック砥粒カップブラシ 電動工具用

    高島産業
    4,798税込5,278
    1個
    15日以内出荷
    硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。安心・高品質の日本製です。
    用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120適合材鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミック砥粒カップブラシ 空気工具用 高島産業

    セラミック砥粒カップブラシ 空気工具用

    高島産業
    4,498税込4,948
    1個
    15日以内出荷
    硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。安心・高品質の日本製です。
    用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120適合材鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換式スライド式ブラシ ブラシ取付金具 tanQest

    交換式スライド式ブラシ ブラシ取付金具

    tanQest
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    着脱式でブラシ交換が簡単です。異なる番手のブラシを組み合わせることができます。熱融着でブラシを束ねています。軽量で抜けにくい設計です。
    材質スチール軸径(Φmm)12高さ(mm)110軸長(mm)100ブラシ長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 60mmナミ ナット付 ワイヤブラシ 富士製砥

    60mmナミ ナット付 ワイヤブラシ

    富士製砥
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ナット付
    仕様●穴径(mm):10●線:波外径(Φmm)60アズワン品番65-9561-12
  • メッキ撚り線カップブラシ 空気工具用 高島産業

    メッキ撚り線カップブラシ 空気工具用

    高島産業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカップブラシ 空気工具用 高島産業

    ステンレスカップブラシ 空気工具用

    高島産業
    2,798税込3,078
    1個
    15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用 高島産業

    メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用

    高島産業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮カップブラシ 電動工具用 高島産業

    真鍮カップブラシ 電動工具用

    高島産業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15ねじ径(mm)M10毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカップブラシ 電動工具用 高島産業

    ステンレスカップブラシ 電動工具用

    高島産業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線ツイストカップブラシ 電動工具用 高島産業

    鋼線ツイストカップブラシ 電動工具用

    高島産業
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 HSWRoHS指令(10物質対応)対応

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)