絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 100
  • 4(4)
  • 6(7)
  • 8(40)
  • 10(70)
  • 11(2)
  • 12(23)
  • 13(4)
  • 15(3)
  • 17(3)
  • 20(67)
  • 25(1)
  • 26(3)
  • 30(20)
  • 40(2)
  • 50(18)
  • 60(25)
  • 76(19)
  • 85(4)
  • 110(1)
ベルト長さ(mm)
  • 260(2)
  • 485(2)
  • 610(7)
  • 620(1)
  • 915(16)
粒度
  • #0(1)
  • #00(1)
  • #24(3)
  • #30(2)
  • #40(10)
  • #60(11)
  • #80(16)
  • #100(9)
  • #120(10)
  • #150(8)
  • #180(10)
  • #240(10)
  • #320(9)
  • #360(2)
  • #400(7)
  • #600(5)
  • #800(2)
  • #1000(4)
  • #1800(2)
  • #2000(1)
適合材
  • アルミ(9)
  • ステンレス(9)
  • チタン・ニッケル(3)
  • 木工(3)
  • (7)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
  • ベルスター研磨材工業(5)
  • レヂトン(4)
  • ニューレジストン(3)
  • マキタ(3)
  • オフィスマイン(2)
  • TRUSCO(2)
  • イチグチ(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
6(7)
8(40)
10(70)
12(23)
20(67)
30(20)
50(18)
60(25)
76(19)
100
ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルト610WA マキタベルト610WAマキタ(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(5枚)
当日出荷
ベルト寸法(mm)100×610適合機種9404、9403、(9402)用砥粒WA
エンドレスベルト ベルスター研磨材工業エンドレスベルトベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
ベルト610AA マキタベルト610AAマキタ
4,398税込4,838
1パック(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
ベルト寸法(mm)100×610適合機種9404、9403、(9402)用砥粒AA
エンドレスベルト 100×610サイズ TRUSCOエンドレスベルト 100×610サイズTRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本)
当日出荷
ベルトサンダー100×610サイズ用のベルトです。重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。湿式乾式共に使用できます。鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研磨。幅(mm)100ベルト長さ(mm)610砥材アランダム砥粒(A)基材
S/Cベルト不織布 イチグチS/Cベルト不織布イチグチ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しました。長寿命構造で研削作業から仕上処理まで幅広くお使いいただけます。
用途狭く奥まった箇所や曲面などの研磨。鉄、ステンレス、非鉄金属などのワーク表面の傷処理。サビ落とし、バリの除去。小物部品のバリ取り。機械加工後の段差の調整。研磨対象鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エンドレス研磨ベルト SB11用 HiKOKI(ハイコーキ)エンドレス研磨ベルト SB11用HiKOKI(ハイコーキ)
2,398税込2,638
1箱(5枚)
当日出荷
日立工機 ベルトサンダ SB11用 粒度目安 荒仕上 30~40 中間仕上げ 40~100 仕上げ 80~240 上仕上げ 180~400
用途木材・竹材用幅(mm)100粒度80品番0030-7667砥粒WA周長(mm)620適合材木材・竹材
ベルト レヂトンベルトレヂトン
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
研削仕上げ作業。
DAX-K布ベルト FUJI STAR(三共理化学)DAX-K布ベルトFUJI STAR(三共理化学)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷
溶着防止効果を強化しました。油性研磨による湿式研磨が可能です。フィンガージョイントを採用しジョイント段差を少なくします。研磨性を重視しました。(100×915mmタイプ)
用途炭素鋼、アルミニウムなどの一般金属の研削、研磨に効果。材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915幅(mm)100砥材A
ワイド100巾研磨ベルト オフィスマインワイド100巾研磨ベルトオフィスマイン
5,598税込6,158
1パック(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法(mm)100×260RoHS指令(10物質対応)対応
レジンクロスベルト ベルスター研磨材工業レジンクロスベルトベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(5本)
翌々日出荷
粒度36砥材ジルコニア砥粒(Z)
ベルト610CC マキタベルト610CCマキタ
4,698税込5,168
1パック(5枚)
3日以内出荷から6日以内出荷
ベルト寸法(mm)100×610適合機種9404、9403、(9402)用砥粒CC
ハッピーベルト 100X915-セラミック#60 ヤナセ(柳瀬)ハッピーベルト 100X915-セラミック#60ヤナセ(柳瀬)
8,598税込9,458
1セット(10本)
5日以内出荷
セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)915幅(mm)100粒度#60砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
ゼットベルト青 ニューレジストンゼットベルト青ニューレジストン
15,980税込17,578
1箱(10本)
当日出荷
【価格重視で安定した仕上り】 重研削から軽研削、研磨に対応しております。 安定した使用感です。 軽い負荷でも高性能を発揮します。 ストレートカットに裏面からフィルムで接着。高負荷でも安全な繋ぎ目。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
セラックベルト赤 ニューレジストンセラックベルト赤ニューレジストン
17,980税込19,778
1箱(10本)
当日出荷
【高性能・耐久性重視 高い満足度】 研削焼けを抑制します。 研削熱を軽減します。 優れた耐久性です。 ステンレスに圧倒的な研削スピード
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニアエンドレスベルト TRUSCOジルコニアエンドレスベルトTRUSCO
4,998税込5,498
1セット(10本)
当日出荷
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材などの研削・研磨に最適。一般研磨から重研削まで幅広く可能。金属作業工具・利器などのバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)
ユニロンベルト ヤナセ(柳瀬)ユニロンベルトヤナセ(柳瀬)
31,980税込35,178
1箱(10個)
5日以内出荷から34日以内出荷
ステンレスのヘアーライン加工からさび取り、バリ取り用に適しています。素地を削らず滑らかな均一研磨仕上げ。弾性があり、研磨物に良く馴染みます。
適合材ステンレス等最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1000
黒皮サンダー用ベルト レヂトン黒皮サンダー用ベルトレヂトン
8,998税込9,898
1箱(10本)
翌日出荷から5日以内出荷
No.1・No.2・No.3
用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削。
レジンクロスベルト 100×610mmサイズ ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト 100×610mmサイズベルスター研磨材工業
5,798税込6,378
1箱(10本)
24日以内出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
長さ(mm)610幅(mm)100寸法(mm)100×610砥材A
エンドレスベルト ベルスター研磨材工業エンドレスベルトベルスター研磨材工業
10,980税込12,078
1箱(10本)
24日以内出荷
#800、#1000などで最終仕上げした対象を、さらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。長さ(mm)915幅(mm)100寸法(mm)100×915砥材A
ハッピーベルト 100X915-セラミック#40 ヤナセ(柳瀬)ハッピーベルト 100X915-セラミック#40ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット(10本)
5日以内出荷
セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)915幅(mm)100粒度#40砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
ハッピーベルト 100X915-セラミック#80 ヤナセ(柳瀬)ハッピーベルト 100X915-セラミック#80ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット(10本)
5日以内出荷
セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)915幅(mm)100粒度#80砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
セラックベルト白 ニューレジストンセラックベルト白ニューレジストン
18,980税込20,878
1箱(10本)
当日出荷
【アルミの溶着にきく】 市場汎用品比研削量約60%増 高い研削力を維持します。 目詰まりを抑制します。 溶着を軽減させます。 グリスフリー、オイルフリーです。
用途アルミや非鉄金属のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材アルミや非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
黒皮サンダー レヂトン黒皮サンダーレヂトン
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
スリムなグリップにより作業性向上!広い面積の仕上げ作業に最適!スパイラル溝入のゴムローラー駆動で滑らかな加圧で研削します。作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しています。
用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削付属品黒皮専用ベルトNO.1×1本/スパナ1個質量(kg)5.9ベルト幅(mm)100定格電圧(V)100ベルト長さ(mm)485定格電流(A)11定格時間(分)30無負荷ベルト周速(m/min)1100
ベルスター エンドレスベルトEBB#2000 ベルスター研磨材工業ベルスター エンドレスベルトEBB#2000ベルスター研磨材工業
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
#800、#1000などで最終仕上げした対象を、さらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。材質砥粒:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915幅(mm)100粒度#2000寸法(mm)100×915砥材A質量(g)68
レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルトヤナセ(柳瀬)
6,398税込7,038
1箱(10個)
5日以内出荷から34日以内出荷
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
ワイド100巾HLベルト オフィスマインワイド100巾HLベルトオフィスマイン
12,980税込14,278
1パック(10本)
当日出荷
RMBサンダー100用HLベルト
寸法(mm)100×260質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトベルト ヤナセ(柳瀬)フェルトベルトヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1箱(10本)
5日以内出荷
厚さ(mm)2.8最高周速度(m/min)840RoHS指令(10物質対応)対応
レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルトヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から25日以内出荷
最高回転速度(m/min)2500
ユニロンベルト ヤナセ(柳瀬)ユニロンベルトヤナセ(柳瀬)
26,980税込29,678
1箱(10個)
3日以内出荷から20日以内出荷
最高回転速度(m/min)1000
HL-103用ヘアーラインサンダー用ベルト レヂトンHL-103用ヘアーラインサンダー用ベルトレヂトン
6,898税込7,588
1箱(10本)
5日以内出荷から8日以内出荷
一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)100適合材ステンレス、アルミなど

ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディ用